用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)1.32
重梱包用バンド封緘機です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
適合バンドエステルバンド、ヘビーバンド
PPバンド用のシールです。
全長(mm)27
バンド厚さ(mm)0.5~0.6
適合バンドPPバンド
PPバンド用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。封緘部は3山形になっていて、主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)400
バンド厚さ(mm)0.4~0.6
適合バンドPPバンド
帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
全長(mm)450
バンド厚さ(mm)0.3~0.6
適合バンド帯鉄
シール厚(mm)0.4~0.5
帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。厚さ0.8ミリまでの帯鉄に使用できる様に強力に主要部分が全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番646-7263
全長(mm)450
バンド厚さ(mm)0.6~0.8
適合バンド幅(mm)19
適合バンド帯鉄
シール厚(mm)0.6
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用
全長(mm)約392
関連キーワード