直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
コンパクト設計により、取り付けが容易。
内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。
分解することなく空気圧の調整が可能。
ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプレギュラータイプ
最大ストローク(mm)267
取付ピッチ(mm)379
RoHS指令(10物質対応)対応
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
材質シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
主材質に樹脂を用い、小型低コスト化を実現しました。
用途家電・住宅設備関連・OA機器
仕様(ピストンロッド復帰力)3N以下・(0.3kgf以下)
使用温度範囲(℃)5~40
最大吸収エネルギー(J)0.5
最大速度(m/sec)5
RoHS指令(10物質対応)対応
HIH-4000 / 4020 / 4021シリーズ湿度センサ、Honeywell. HIH-4000シリーズは、大容量のOEM用途向けに特別に設計されています。 このセンサはニアリニア電圧出力を使用し、コントローラ又はその他のデバイスへの直接入力を可能にします。 このセンサの一般的電流引き込みはほんの200 μAのため、電力消費が少ない、バッテリ駆動のシステムに最適です。 考えられる用途:冷蔵機器HVAC装置医療機器乾燥気象学バッテリ駆動のシステムOEMアセンブリ. 特長:成形熱硬化プラスチックハウジングニアリニア電圧出力対相対湿度(%)レーザートリミングによる交換可能性高精度、高速応答高速な応答時間安定した、低ドリフトの性能薬品に対する耐性
仕様センサ機能 = 湿度センサ出力タイプ = アナログインターフェースタイプ = アナログ精度 = ±3.5%RH実装タイプ = スルーホールピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 4 V動作供給電圧 Max = 5.8 Vパッケージタイプ = SIP長さ = 4.17mmシリーズ = HIH-4000mm幅 = 2.03mm寸法 = 4.17 x 2.03 x 8.59mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷