カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
    • その他金具(1)
    • ボックス/カバー(1)
  • 電気材料(2)
    • ケーブルモール(2)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • アンカー関連商品(2)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「引き込み金具」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上吊り引込み戸用 クローザー受け金具 ノダ上吊り引込み戸用 クローザー受け金具ノダ
699税込769
1セット
13日以内出荷
付属品クローザー受け金具1個、取り付けネジ低頭4パイ×16mm2本、皿頭M4×8mm(ボルト、ナット)2セット
ボルトスクリュー ステンレス TRUSCOボルトスクリュー ステンレスTRUSCO
1,498税込1,648
1パック(12本)ほか
当日出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。下穴を開ければ、ブロック・押し出し成型セメント板・硬質木片セメント板・アスファルトに使用できます。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備家具組み立て転倒防止金具の固定エアコン室外機ブラケットアイナットブロック塀補強金具の固定材質ステンレス(SUS430)ねじ長さ(mm)38ボルト穴径(Φmm)M8適合ソケット6.3mm
MB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z/MDB-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z_-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
コンベックス エヴァンゲリオン 19mm幅 A.T.FIELDコンベックス エヴァンゲリオン 19mm幅A.T.FIELD
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
劇中に登場する「A.T.フィールド」をクリア塗装で再現し、テープは両面印刷で、耐久性と直立性に優れた素材を採用。 JIS規格(日本工業規格)適合で高精度。本体ベースとカバーを組み合わせる構造により高い落下強度を実現。 テープを固定できるロック機能と、引き込みスピードを調整できるブレーキボタン付き。 落下時に先端金具を保護するフックガード付き。本体にベルトクリップ標準装備。
用途長さ、高さ、深さの計測などに寸法(mm)約64×74×35質量(g)約220テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19
曲アーム 日動電工曲アーム日動電工(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
ボルトスクリュー TRUSCOボルトスクリューTRUSCO
999税込1,099
1セット(10本)ほか
当日出荷
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定2018年トラスコ掲載ページ2 0514
ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール) 未来工業ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)未来工業(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1セット
当日出荷
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
クリ梁受け金物 栗山百造クリ梁受け金物栗山百造(8件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
LC-65A ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業)LC-65A ラッチハンドルLAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開きます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。扉の表面から取付ねじは見えません。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
付属品十字穴付サッシねじM4×8(ステンレス鋼)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)108適合板厚(mm)(推奨)2~3.2仕上焼付塗装材料(本体)アルミ合金/シルバーマット調焼付塗装(ラッチボルト)ポリアセタール/ナチュラルホワイト(蓋・固定金具)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコネクター 外山電気ストレートコネクター外山電気
339税込373
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
配電盤やプルボックス等への電線引き込み部に用いる接続金具です。
コンビネーションコネクター(見切り縁ノック付) 外山電気コンビネーションコネクター(見切り縁ノック付)外山電気
389税込428
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
天井面からの電線引き込み部等に用いる接続金具です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら