ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様同一鍵
その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)57
仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上
操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途鋼製家具引き違い戸(センター付)
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約120通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途鋼製家具引き違い戸(センター付)
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S001です。鍵は2本付属しています。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・木製扉対応です。・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途引き違い戸
付属品リング1個、受金具1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸
仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。
付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)
仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
¥1,459
税込¥1,605
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途受付カウンダー、引き違い戸
付属品M3皿小ネジ3本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
付属品棚板4枚
色ネオグレー
高さ(mm)880
タイプスチール・引違い
種類引違い
奥行(mm)400
間口(mm)1760
段数1
設置方法上置き・下置き両用
棚板(追加)N-33
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(2.63MB)
鍵シリンダ錠
均等積載量(kg/段)60
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.73MB)
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)30
適合金具(転倒防止)TK・NTK型
1台
¥47,980
税込¥52,778
10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
ステンレスボトルトレーやプレートは引き違い戸枠で飛び出しをしっかりガード。
前面ガラスもワイヤー入りにし飛散を防止します。
レールは音の静かな消音バンパー付3メンバーフルトラベルレールを採用。
棚板(プレート)を軽いタッチで操作できます。
レールに接続されたプレート(棚板)を押し込むとロックがかかり、レールと棚板
は収納されます。ロックされたレール・棚板を引き出すときは、軽く力を入れ
手前に引き出さなければ動かない安全設計です。
付属品鍵1箇所、本体転倒防止金具:全面2箇所、側面2箇所、天板2箇所(ビス、ボルト類は付属しません)
材質/仕上ステンレスSUS304
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×570×1800
庫内寸法(mm)(W435×D495)×2室・H1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
関連キーワード