シリンダープッシュ錠(鍵ナシ・プレートナシ)ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途受付カウンダー、引き違い戸付属品M3皿小ネジ3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダープッシュ錠(鍵ナシ)ジョー・プリンス竹下6日以内出荷
・木製扉対応です。・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途引き違い戸付属品リング1個、受金具1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スチール戸引違い書庫TRUSCO10日以内出荷
付属品棚板4枚色ネオグレー高さ(mm)880タイプスチール・引違い種類引違い奥行(mm)400間口(mm)1760段数1設置方法上置き・下置き両用棚板(追加)N-33RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(2.63MB)鍵シリンダ錠均等積載量(kg/段)60グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30適合金具(転倒防止)TK・NTK型
12MM厚の板が引き戸になるレールOHSATO(大里)当日出荷から4日以内出荷
色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
引違い戸用固定枠 90幅ウッドワン5日以内出荷から6日以内出荷
ドレタスシリーズ引違い戸用固定枠。片側ソフトクローズ機構付き。
引違い用シリンダー鎌錠 同一ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷
用途鋼製家具引き違い戸(センター付)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.S001です。鍵は2本付属しています。
引違い用シリンダー鎌錠 鍵違いジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)当日出荷
用途鋼製家具引き違い戸(センター付)材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵違い数は約120通りです。鍵は2本付属しています。
ステンレス差込栓錠 同一ジョー・プリンス竹下6日以内出荷から12日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
ステンレス差込栓錠 鍵違いジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
シリンダープッシュ錠 鍵違いジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)当日出荷
ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
メディカルキャビネット(上段)テラオカ(ANEX)30日以内出荷
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。
音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。
引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は
簡単には外れません。
上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。
上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(上段)テラオカ(ANEX)30日以内出荷
メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。
搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。
音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。
引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された
戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。
上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。
上段(AXS-20)有効内寸: W850×D420×H820mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(上下段)テラオカ(ANEX)30日以内出荷
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。
音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。
引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は
簡単には外れません。
上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。
上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm
下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×1800RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(上下段)テラオカ(ANEX)30日以内出荷
メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。
搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。
音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。
引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された
戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。
上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。
上段(AXS-20)有効内寸: W850×D420×H820mm
下段(AXS-30)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×1800RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(下段)テラオカ(ANEX)30日以内出荷
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。
音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。
引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は
簡単には外れません。
上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。
下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(下段)テラオカ(ANEX)30日以内出荷
メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。
搬入や据え付けが簡単。堅固で安心してお使いいただけます。
音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。
引違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された
戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。
上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。
下段(AXS-30)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫テラオカ(ANEX)30日以内出荷
ステンレスボトルトレーやプレートは引き違い戸枠で飛び出しをしっかりガード。
前面ガラスもワイヤー入りにし飛散を防止します。
レールは音の静かな消音バンパー付3メンバーフルトラベルレールを採用。
棚板(プレート)を軽いタッチで操作できます。
レールに接続されたプレート(棚板)を押し込むとロックがかかり、レールと棚板
は収納されます。ロックされたレール・棚板を引き出すときは、軽く力を入れ
手前に引き出さなければ動かない安全設計です。
付属品鍵1箇所、本体転倒防止金具:全面2箇所、側面2箇所、天板2箇所(ビス、ボルト類は付属しません)材質/仕上ステンレスSUS304外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×570×1800庫内寸法(mm)(W435×D495)×2室・H1700RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダープッシュ錠 同一鍵ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)当日出荷
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。
鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸仕様同一鍵その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)57仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。RoHS指令(10物質対応)対応鍵同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
ステンレス保管庫(両面引違い戸)東製作所7日以内出荷
材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)1800(上下各850)構造上下2段分離式荷姿完成品棚板数(枚)2有効高さ(mm)760/段(中板上下可変)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス保管庫(片面引出し付き・片面引違い戸)東製作所5日以内出荷
高さ(mm)1800(上下各850)棚板数(枚)2材質ステンレス(SUS430)構造上下2段分離式有効高さ(mm)上段/760(中板上下可変)荷姿完成品使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス保管庫(片面引違い戸)東製作所翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレスの保管庫です。サイズも豊富に揃っています。
完成品でのお届けですので、すぐに使えます。
棚板1枚付きです。
棚板数(枚)1材質SUS430高さ(mm)外寸/内寸800/610高さ(mm)800荷姿完成品脚高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス保管庫(片面引出し付き・片面引違い戸)東製作所4日以内出荷
棚板数(枚)1材質SUS430脚高(mm)100棚板耐荷重(kg)50高さ(mm)外寸/内寸800/510荷姿完成品使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)320引出し耐荷重(kg)20