使用者の身長や使用状況に合わせて、簡単に柄の角度が替えられます。柔らかい土の耕耘や除草に適した「引き鍬」、固い土の耕耘や畝作りに適した「打ち鍬」までの柄の角度変更が、ボルトを緩めるだけで簡単に出来ます。角度が変わることで作業姿勢や持つ部分は勿論、土を掘るのか、寄せるのか、といった使い方まで変える事ができ、これ1本で畑作業で必要な鍬をカバーできます。刃先焼き入れ処理済ステンレスヘッドで、錆びにくく、土離れがよいため作業性抜群です。
用途開墾、畝立て作業。
爪長さ(mm)約125×290
材質刃部:ステンレス(420J2) 柄部:椎
角度(°)最大:86、最小:60
柄長さ(mm)約900
材質(刃)ステンレス
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
利き手に合わせて刃部の角度を右・中央・左に変更できます。刃先方向セットは2ヶ所蝶ネジで簡単手間いらず。
絶妙な刃幅と軽さがなにより。長時間におよぶ畝立ての疲れを軽減します。自分用に刃先の角度を変えることで手首のひねりなしで土上げ。作業のしやすさにびっくりです。
用途畑の畝作り、谷の土よせ、除草作業に。
全長(mm)1480
柄長さ(mm)1350
刃幅(mm)180
トラスコ品番770-0326
質量(kg)約1
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
片手鍬巾広型タイプと引き手ヘルパー楽引きのセット品です。
楽引きは、引手を補助し、作業での疲労を軽減します。
用途ガーデニング作業用
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
用途土づくり作業用
材質頭部:刃物鋼柄部:木
全長(mm)1520
高さ(mm)1520
奥行(mm)145
錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用
幅(mm)310
材質頭部:ステンレス柄部:木
全長(mm)1520
高さ(mm)1520
質量(g)1240
奥行(mm)150
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は強さと靭性(粘り強さ)に優れたタモ材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や、根起こし作業に
全長(mm)1050
頭部幅(mm)75
頭部長(mm)160
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(kg)1
1丁
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
平鍬より刃が長く、大正鍬より湾曲している鍬、切れ味長持ちの鍛造鋼が付いたお手入れの簡単なステンレス地の平鍬です。福島や宮城・仙台などを中心に使われている、大正鍬をベースに長い刃を湾曲させ、改良された鍬です。錆びにくいステンレス地に切れ味が長持ちする鍛造鋼付けの刃です。柄の交換が容易な引き込み式です。
用途耕うん・耕起・天地返し・整地・畝つくり・土寄せなど。
刃幅(mm)125
柄長さ(mm)1200
刃長(mm)410
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)ステンレス・鋼(鍛造鋼付け)
1本
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
関連キーワード