壁際に設置しても壁側の扉が90°に開ければ、プレート、引出しが引き出せる
タイプです。
(設置場所により壁際の床固定金具は使用できないことがあります。)
三段レール方式で、トレーの奥にある試薬瓶を不便なく出し入れできます。
レールを取り付けたプレートを押し込むと軽くロックがかかり、レールが固定
されます。引き出すときは少し強く手前に引くとロックが解除されます。
プレート、ボトルトレー、レールは取り外すことができるので、自由に空間の
レイアウトができます。トレーの仕切り板を取外せば、小型機器類の保管もできます。
付属品転倒防止金具(前面2枚・側面2枚・天板2枚)、レベル調整用スペーサー 3枚*アンカーボルト、ビス類は含まれておりません。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
質量(kg)約175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥669,800
税込¥736,780
30日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
RoHS指令適合製品です。
サイズ10
材質(本体)SUS303
質量(g)20
寸法L(mm)43.5
寸法d(mm)5(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)1.3
寸法S(mm)5
寸法D(mm)21
寸法B(mm)2
寸法T(mm)-
寸法W(mm)-
寸法T1(mm)7
耐熱温度(℃)80
寸法W1(mm)13
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットシングルナット
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
許容せん断力(N)589
材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303
寸法MM10×1
荷重(N)5~12
1個
¥2,037
税込¥2,241
7日以内出荷
関連キーワード