23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格125V6A 本体寸法(mm)130×60×30 本体質量(g)28
1個
1,137 税込1,251
当日出荷

引掛けシーリングで使用できるライティングダクトレール。 工事不要で簡単に取り付けられ、お部屋がぐっとおしゃれになります。 AC100V360Wまで、耐荷重5kg。レールは360度方向取り付け可能です。
長さ(m)1 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:1000×33×90、ダクト:1000×33×18 フレンジ寸法(mm)Φ150 材質 ホワイト
1台
6,898 税込7,588
8日以内出荷

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コイズミ別売部品
天井を傷つけないので、安心して設置可能。ペンダントサポーターを使えば、半径400mmのエリア内で吊り下げ位置を調整できます。 電源位置が固定されているマンションなどにおすすめです。 2kg以下の引掛シーリング付コード吊りペンダントに対応。
仕様水平天井専用、取付簡易型、コードハンガー付 材質鋼(オフホワイト塗装) 幅(mm)520×180 質量(kg)1 高さ(mm)67 アズワン品番64-9315-96
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V 寸法(mm)60×31.5×20 吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール1000mm
エコ商品
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター 長さ(m)約1 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)約5 本体質量(g)約980 最大消費電力(W)600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×185×72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライティングダクト用シーリングボディ
エコ商品
ライティングダクトからシーリングに転換できます。
材質ABS樹脂 質量(g)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×30×30 定格入力電流(A)125V/6まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質アルミ 定格電圧(V)125 定格電流(A)15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)薄型シーリング直付けダクトレール500mm
エコ商品
お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。
付属品ワンタッチアダプター 長さ(m)約0.5 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)約5 本体質量(g)約780 最大消費電力(W)600 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×185×72 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品アダプター 質量(g)約1100 消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg)約5まで(片側2.5まで) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1080×100×160 レール長さ(mm)1000
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,329 税込1,462
当日出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます LED専用
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可 材質鋼、アルミ 幅(mm)33 取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内) 高さ(mm)83 取付方式簡易取付A リモコン連続調光・ON-OFF切替 回転角度(°)180(片側90) 総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで) 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品木ネジ×2、カールプラグ×2 消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg)約5まで 電源コード(m)約3
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。 仕様LEDライト単体使用可/600Wまで使用可 付属品リモコン 取付引っ掛けシーリング タイプ完成品 機能上部LEDライト/LED内臓 色温度(K)2400~5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94 光束(Lm)220~250
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。 仕様LEDライト単体使用可/600Wまで使用可 付属品リモコン 取付引っ掛けシーリング タイプ完成品 機能上部LEDライト/LED内臓 色温度(K)2400~5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94 光束(Lm)220~250
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

簡易取り付けができる照明用ダクトレールの上部に LED 照明を埋め込んだオリジナリティが高いアイテムです。 上部を照らすとお部屋を広く見せたり、一段と明るく感じる視認効果が期待できます。設置する照明の光源 カラーに影響されないように、昼白色(ホワイト)から電球色(オレンジ)まで、10段階の調色設定が可能です。 リラックス空間を演出する間接照明としても活躍します。
用途二段階で明かりを楽しめてインテリアに溶け込むライトです。 仕様LEDライト単体使用可/600Wまで使用可 付属品リモコン 取付引っ掛けシーリング タイプ完成品 機能上部LEDライト/LED内臓 色温度(K)2400~5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×16×14/バーサイズ:110×5×2.5/照明取付幅:94 光束(Lm)220~250
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル グリーン 分類グレープリーフ 寸法(cm)葉:L3.5~8.5×L180
1本
2,698 税込2,968
6日以内出荷