気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
材質ABS樹脂
質量(g)約38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×70
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます
材質(本体)樹脂
色オフホワイト色
幅(mm)Φ130
高さ(mm)14
再生紙使用マーク適合
1個
¥679
税込¥747
欠品中
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
プレートモダンプレート
シーリングカバーのツメ部分をあわせ、ケーブルを挟み込むだけの簡単取り付け。
ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます!(特許出願中)
引掛けシーリングやローゼットだけでなく、ダクトレールやVVFケーブル、配線モールなどのすべての天井取付器具に対応。
使いたい用途によってカバー内部にある切り込みガイドを切り取ることで、配線器具を隠して天井にぴったりと取付することができます。
材質樹脂(ABS)
寸法(mm)Φ80×87
質量(g)45
対応コードΦ5.9~7.8
色ミルキーホワイト
材質鋼
既設のダウンライトを取り外してリニューアルできます。ダウンライトを取り外した穴をそのまま使わずにふさぐ場合は、このプレートを取り付けます。外径はΦ215mm。Φ125~175mmまでの埋込穴に対応可能です。既設器具の枠跡もきれいに隠せます。
質量(kg)0.2
色オフホワイト
外径(Φmm)215
取付可能厚(mm)(天井材)5~24
埋込穴(Φmm)125~175
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます
材質(本体)ユリア樹脂
質量(g)28
規格PSE
材質(カバー)PBT樹脂
適合負荷6A-125V
引掛シーリングの付いた照明器具用のプラグです。ダクト本体へ引掛シーリングを簡単に接続。JAPPYのライティングダクトは周辺部材も充実!
色ピュアホワイト
材質(本体)ユリア樹脂
質量(g)28
規格PSE
材質(カバー)PBT樹脂
適合負荷6A-125V
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
色白
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
リニューアル用に取り外した既設器具の枠跡をきれいに隠せます。
既設埋込穴Φ125~200mmに対応。
材質本体:プラスチック/バージンホワイト
外径(Φmm)230
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
リフォームにおすすめ。引掛シーリング対応ベースライト。防汚コーティング「キレイコート」。汚れが付きにくいから、お手入れラクラク。独自の防汚コーティングをカバーに採用。
仕様●キレイコート仕様(カバー)●光束維持率:70%
長さ(mm)1252
幅(mm)87
質量(kg)2.6
取付天井直付型
高さ(mm)104
取付方式カチットF
電圧(V)100
消費電力(W)22.8
構造虫・ホコリの入りにくい構造
材質(カバー)高拡散クリーンアクリルカバー 乳白
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.23
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)83
配光タイプ拡散タイプ
導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。
まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。
四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。
間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。
様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。
角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型
質量(kg)0.52
消費電力(W)14.5
寿命約40000時間
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8
光束(Lm)1520
演色指数(Ra)80
導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。
まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。
四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。
間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。
様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。
角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
人感センサー+照度センサー付き。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型
質量(kg)0.53
消費電力(W)14.5
寿命約40000時間
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8
光束(Lm)1520
演色指数(Ra)80
人感センサー(感知距離)3m、(感知角度)90°、(消灯までの時間)1分、(動作周囲明るさ)50Lx
明るさと光の色をコントロールできる調光・調色シーリングライトシリーズ。お好みのあかりを、お部屋やシーンにあわせて設定できます。
付属品LEDモジュール
材質セード:乳白マットアクリル
質量(kg)2.4
取付ローゼット、引掛シーリングに取付可能
タイプカバーセードタイプ
電源内蔵
定格電圧(V)100
色温度(K)3000~6500
LED寿命(時間)40000
色調電球色~昼光色
リモコン調光調色専用リモコン付(単四形乾電池2本付)
径(mm)×高さ(mm)Φ550×102
演色指数(Ra)85
調光率(%)15~100
LED交換不可
導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。白熱電球 60W相当。直射照度は一般の天井照明よりは落ちますが、読み物をするにも問題ない明るさを確保。四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。就寝時に便利な常夜灯モード搭載。様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。天井取付部分は約90度回転可能。取付後、お好きな角度に回転して調整が可能。【取り付けについて】ご家庭の引っ掛けシーリングに爪を引っ掛けて回すだけで簡単に取り付けできます。角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライトとして。玄関、廊下、トイレ、ウォークインクローゼットなどに最適。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型
質量(kg)0.26
消費電力(W)8
色温度(K)5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×4.5
明るさ(Lm)810
演色指数(Ra)80以上
(ダ円)サヤ管と遮熱管との異種管接続箇所に使用します。
施工し易い半割れタイプのシーリングキャップです。
配管のつたい水がサヤ管内に入りにくい構造になっています。
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
インテリアに広く調和するドーム形のプレーンなペンダントライト。艶やかな質感からの光が空間の価値を高めます。セードの強度を高める下面カバーからのやわらかな透過光。
仕様調光器:不可
質量(kg)1.7
取付引掛シーリング
高さ(mm)310
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形5W×3(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)15
全高(mm)660~1460
幅(Φmm)393
材質(カバー)下面:フロストアクリル
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)26
明るさ白熱灯器具60W×3灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
インテリアに広く調和するドーム形のプレーンなペンダントライト。艶やかな質感からの光が空間の価値を高めます。セードの強度を高める下面カバーからのやわらかな透過光。
仕様調光器:不可
質量(kg)1.7
取付引掛シーリング
高さ(mm)310
タイプコード収納フレンジ付
種類器具:LED電球フラット形6W×3(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)18
全高(mm)660~1460
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)393
材質(カバー)下面:フロストアクリル
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)30
明るさ白熱灯器具60W×3灯相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
幅(mm)Φ510
質量(kg)3.5
取付傾斜天井:55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、器具:引掛シーリング方式
高さ(mm)510
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
消費電力(W)22.2
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
入力電流(A)(100V時)0.384
光束(Lm)2187
LED寿命(時間)40000
明るさ60形電球3灯器具相当
グリーン購入法適合
LED交換可能(LED電球)
ハンガーコード:付
MODIFY(モディファイ)。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様光束維持率:70%
材質【アクリルカバー】乳白つや消し
備考LED電球専用商品
取付方式取付型:天井吊下型
電圧(V)100
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
分類デザイン:Casual
平均演色評価数高演色Ra90
寸法(cm)コード収納:コード140収納可能、コード収納型フランジ
ランプランプ同梱包
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
LED交換可能(LED電球)
ハンガーコード:付
シンプルなデザインで住宅に限らず、店舗やオフィスなどさまざまな空間でコーディネートできます。
セード内面を白色にし、光を効果的に反射。上下方向ともに美しく光がまわります。
上部カバーの色のトーンを落すことで、消灯時もデザインのアクセントになります。
仕様コードハンガー
幅(mm)Φ350
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)315
質量(g)1.2
タイプ天井吊下型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:600~2000
ランプ別売
コード長さ(cm)収納可能:140
光源寿命40000時間
傾斜天井取付角度(°)55
シンプルなデザインで住宅に限らず、店舗やオフィスなどさまざまな空間でコーディネートできます。
セード内面を白色にし、光を効果的に反射。上下方向ともに美しく光がまわります。
上部カバーの色のトーンを落すことで、消灯時もデザインのアクセントになります。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング取付不可
幅(mm)Φ350
質量(kg)1.2
高さ(mm)315
タイプ配線ダク取付型
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジコード収納型
全高(mm)調整可能:700~1200
ランプ別売
光源寿命40000時間
浮遊する、アイコニックなシルエット。
象徴的なシルエットと有機的な曲面な下面カバーの組合せが特徴的。
直下をしっかり照らしながら、空間をしっとりと照らすやわらかな光を放ちます。
情緒的な雰囲気を引き出しつつも、コントラストのある空間を演出し、消灯時は空間に溶け込み、オブジェとしても楽しめるようなデザインにこだわりました。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング:取付不可
幅(mm)Φ300
質量(kg)3.0
色ガラスセード:透明・内面乳白
高さ(mm)150
タイプダクトタイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
全高(mm)調整可能:700~1200
制御位相制御式:2線式
色温度(K)2700
材質(カバー)樹脂:ピアノブラック仕上
ランプの種類LED
光源色電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.08
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要
特性手作り品
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~1(適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで調光可能)
配光タイプ集光タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。ともると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します
種別器具:LED一体型
取付引掛シーリング
材質(本体)白木
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリエステル強化和紙
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
Compact Designシリーズ
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。
用途100V配線ダクト用
仕様引掛シーリング:取付不可
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ380
カバー密閉
質量(kg)2.4
高さ(mm)160
タイプ配線ダクト取付型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)(白色)30.9
全高(mm)調整可能:700~1200
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
コード長さ(cm)収納可能:50
エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:全灯→普段→常夜灯
入力電流(A)(100V)0.32
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(白色)3500
調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)
適用畳数~8畳
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
Compact Designシリーズ
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。
付属品コードハンガー付、専用リモコン送信器
幅(mm)Φ380
カバー密閉
質量(kg)2.4
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)160
タイプ天井吊下型
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)(白色)30.9
全高(mm)調整可能:400~1800
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
コード長さ(cm)収納可能:140
エネルギー消費効率(Lm/W)(白色)113.2
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.32
スイッチ動作壁:全灯→普段→常夜灯
色(カバー)プラスチック:乳白つや消し
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
最大接続台数(適合壁スイッチ1台)8台
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(白色)3500
調光率(%)100~5(リモコンで調光可能)
適用畳数~8畳
傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。
リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。
付属品専用リモコン送信器
幅(mm)Φ520
質量(kg)3.3
色アクリルカバー:乳白つや消し
高さ(mm)202
タイプ天井吊下型
フランジ丸型フランジ・コードハンガー付
電圧(V)100
全高(mm)調整可能:413~2000
枠の色プラスチック:乳白つや消し
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色昼光色~電球色
光源寿命40000時間
動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯
リモコン全灯・普段・常夜灯・滅
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光率(%)100~5(リモコンで調光)
傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
取付天井吊下型
取付方式引掛シーリング方式
電圧(V)100
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
関連キーワード
1
2
次へ