2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京メタル6畳用LEDシーリングライト
エコ商品
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄 質量(kg)1.1 消費電力(W)33 定格電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付 寸法(Φ×mm)全体:460×110 色温度(K)5000 明るさ(Lm)3300 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光範囲10段階(リモコン)
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

天井すっきり、導光板付きのおしゃれな洗練されたデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。導光板付きは使用する光源の量が少なくなり省エネ効果が期待できます。リモコン操作で、調光10段階+調色10段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。使用シーンに合わせて、点灯パターンを7種類(センター部のみ点灯、パネル部のみ点灯、両方点灯の電球色パターンと昼光色パターン、消灯)から選べます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
セット内容LEDシーリングライト本体、リモコン、リモコンホルダー、単4形アルカリ乾電池×2、ねじ×2、引っ掛けアダプター、取扱説明書、保証書 材質PC(樹脂)、PMMA(樹脂)、PBT(樹脂)、アルミ 寸法(mm)約598×598×62 質量(g)3400 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 電源周波数(Hz)50/60 保証期間お買い上げ日より5年間 光源色電球色~昼光色相当 色(本体)ホワイト タイマーおやすみタイマー:15/30分 LED寿命(時間)40000 調光方式(調光/調色)10/10段階 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 調色の可否
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)