14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ミルキーホワイト 定格6A-125V 定格電圧(V)125 包装パック商品 端子ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
869 税込956
当日出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローゼットとしても、コンセントとしても使えます。
定格6A/125V 定格電圧(V)125 適合電線VVF Φ1.6/Φ2.0
1個
589 税込648
3日以内出荷


住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具施工、パネルカバーの取付に対応しています。
仕様送り端子付 ミルキーホワイト 種類引掛埋込ローゼットコンセント付 定格電圧(V)125 定格電流(A)6 入数(個)10
1箱(10個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様送り端子付 ミルキーホワイト 種類引掛埋込ローゼット 定格電圧(V)125 定格電流(A)6 入数(個)10
1箱(10個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷

付属品送り端子 ミルキーホワイト 定格6A-125V 定格電圧(V)125 包装パック商品 端子フル端子
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状引掛タイプ 定格電流(A)6 仕様送り端子なし
1個
269 税込296
当日出荷

取付方向調整金具を使用せず、90°の取付角度調整ができます。器具裏面に端子部の凸部がなく、露出・埋込両方の取り付けができます。
仕様送り端子付 ミルキーホワイト 種類フル引掛ローゼット(露出・埋込両用) 定格電圧(V)125 定格電流(A)6 入数(個)10
1箱(10個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)