再生ポリエチレン製軽量敷板「リピーボード」 2×4判片面凹リピープラス¥79,980税込¥87,978
1セット(10枚)
31日以内出荷
使用実績33年以上!割れにくい原料を使用した、丈夫で長寿妙な再生高密度ポリエチレンを用いた日本製の再生プラスチック製敷板です。<br />国土交通省のNETIS・エコマークに認定された再生プラスチック製敷板。<br />油・泥・水に強く、20tトラックも走行可能!電線被覆材料リサイクル品を100%使用しているため、柔軟性があり、割れにくい。<br />直射日光に強く33年の使用実績あり、ポリエチレン製のためこの敷板は錆びません。<br />不要になったらリサイクル可能。地球にやさしい再生ポリエチレン製(日本製)軽量敷板です。CO2削減、温暖化防止に貢献します。<br />敷鉄板やコンパネの代替えとして最適。<br />※防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産のプラスチック製軽量敷板。
用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策仕様片面凹タイプ厚さ(mm)13(リブの厚さ含む)寸法(mm)615×1230色ブラックエコマーク認定認定穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×1か所質量(kg/枚)約10耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合)主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95~1)エコマーク認定番号14 118 013