LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア 調光・調色ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
空間に溶け込む白いフォルム進化を続けるホワイトギアシリーズミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライトより多彩な生活シーンの演出を可能にします壁面の上方まで照射可能な最大振角75°の首振り角最大収納時の器具高は引き出しやすい20mm
質量(kg)0.9消費電力(W)8.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.8LEDLED一体型皮相電力(VA)13(100V)光束(Lm)721明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合調色の可否可
NATURE FUTURe 生姜スープコスモス食品(1件のレビュー)5日以内出荷
とろみあるスープと具材が絡み合う生姜スープ。
生姜や華味鳥の旨味を引き出し、後ひくおいしさに仕上げる為に、具材の量や食感、味、とろみ等を調整し幾度も改良しました。
一手間をかけて作った中華スープ。
理想の手料理のような「焦がさないように、しっかりと炒めて素材を活かす」繊細な炒めるということに作り上げました。
生姜は味と香りに優れた高知県産を使用。生姜感を出すために生姜ペーストだけでなく千切り生姜も加えました。
ご飯はもちろん、パンにも合う味わいに仕上げましたので、いろいろなお料理に合わせて味わっていただると嬉しいです。
仕様無添加成分タンパク質:2.6g、脂質:2.7g、炭水化物:3.9g、食塩相当量:1.1g種類フリーズドライカロリー(kcal)50原材料でん粉分解物、生姜ペースト、チキンエキス、植物油脂、しょう油、食塩、ホタテエキス、ブイヨン、砂糖、発酵野菜粉末、酵母エキス、アサリエキス、ごま油、香辛料、具(鶏肉(九州産)、生姜、白ねぎ、ごま)/増粘剤(グァーガム)、酸化防止剤(V.E)再生紙使用マーク適合
関西の母の味かす汁コスモス食品5日以内出荷
酒粕の甘みと豚肉の旨味をしっかりと引き出した、豚汁仕立ての懐かしい粕汁です。アク セントに唐辛子をきかせて、優しさとキレのある味わいに仕上げました。
「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。
味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。
「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。
仕様無添加成分タンパク質:4.0g、脂質:1.8g、炭水化物:7.1g、食塩相当量:1.5g種類フリーズドライカロリー(kcal)61原材料酒粕、米みそ(大豆を含む)、豚肉、大根、人参、油揚げ、かつお昆布だし、しょうゆ(小麦を含む)、醸造調味料、砂糖、でん粉分解物、でん粉、乾燥ねぎ、香辛料/酸化防止剤(V.E)、トレハロース再生紙使用マーク適合