17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばねの種類引張ばね 材質SUS304WPB フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)

ピアノ線の引張ばねになります。
ばねの種類引張ばね 材質SWP-A 表面処理防錆油塗布 フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ばねの種類引張コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1袋(10個)ほか
特価
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

引きバネ SUS304 モノタロウ 動画あり
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。 ばねの種類引きばね 材質SUS304
1パック(2本)
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類引張コイルばね 材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線 許容誤差JIS2級
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。 ばねの種類引きばね 材質SWC
1パック(2本)
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類引張コイルばね
1パック(10個)ほか
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
1パック(10個)ほか
1,264 税込1,390
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下 フック形状逆丸フック
1パック(10個)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 縮コイルばね AP ] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)ほか
295 税込325
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (579種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ステンレス鋼線 ばねの種類圧縮コイルバネ
1パック(5個)ほか
646 税込711
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.05 自由長(mm)50 初張力(N)0.46 総巻数(巻)57.5 外径(mm)8 入数(個)10 線径(mm)0.6 使用荷重(N)4.9 使用長さ(mm)143.7
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

材質クロメート鋼線 ばねの種類引きばね RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)