『強さ』が見える!
高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験。
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。
試験速度がデジタルで簡単に設定可能。
変位表示を標準装備。
パソコン取込みソフトウェア標準付属。
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。
卓上にて使用可能な省スペース設計
用途様々な材料試験に
荷重容量最大500N
タイプ高性能型
ストローク(mm)(クロスヘッド)370
測定精度(500N~50N)±0.2% F.S、(50N~5N)指示値の±2%、(5N以下)±0.1N以内
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)
速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
¥489,800
税込¥538,780
翌日出荷
『強さ』が見える!
汎用型卓上型引張圧縮試験。
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。
試験速度がデジタルで簡単に設定可能。
変位表示を標準装備。
パソコン取込みソフトウェア標準付属。
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。
卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途様々な材料試験に
荷重容量最大500N
タイプ汎用型
ストローク(mm)(クロスヘッド)400
測定精度±0.2% F.S
表示分解能0.1N
速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)
有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌日出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能
試験速度がデジタルで簡単に設定可能
変位表示を標準装備
パソコン取込みソフトウェア標準付属
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能
卓上にて使用可能な省スペース設計
フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機
様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
定格容量(N)500(最大試験力)
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
測定精度試験力(500Nロードセル使用時):500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内、試験力(50Nロードセル使用時):50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内
表示分解能試験力(500Nロードセル使用時):0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)、試験力(50Nロードセル使用時):0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711
質量(kg)18
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM:MSAT-Lite)、USBケーブル
仕様クロスヘッド速度範囲:10~300mm/min設定値の±5%以内(無負荷時)、クロスヘッド速度と試験力容量:全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能、変位表示:00.00(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示)
アズワン品番65-1918-66
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
汎用型のMCT-1150(荷重表示分解能:0.1N)と高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性のMCT-2150(荷重表示分解能:0.01N)です。カラータッチパネルの採用により視認性が良く、操作が容易です。省スペース設計のため、卓上で使用可能、ロードセルのキャリブレーションは不要です。電源を入れると自動で校正し、すぐに試験が可能です。PC用取り込みソフトウェアが標準で付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711
定格荷重容量(N)最大500
ストローク(mm)(クロスヘッド)370
有効ストローク(mm)285
速度範囲(mm/min)10~300※設定値の±5%以内(クロスヘッド)
測定精度【荷重】±0.2F.S(500N~50N)/指示値の±2(50N~5N)/±0.1以内(5N以下)
電源AC90~240V 50/60Hz
付属品パソコン用取り込みソフト、フォーステスター本体 MCT-2150、平衡締付型ジョウ 500N MCT用 JM-JFM-500N 上下2個、STA用圧縮受圧板 500N/1kN J-C3-1KN-U 上下2個、アタッチメントセット 500N MCT用 JM-X001-500N
最大1kNまでの荷重に対応。
ストロークが400mmと大きい。
最大荷重(kN)1(100kgf)
仕様コントローラ内蔵、スピード切替/ボリューム、試験中心とコラム間/60mm、駆動モータ/DCブラシレス
質量(kg)(スタンド)約28
ストローク400mm
電源単相AC100~240V 0.5A
テーブル寸法(mm)W250×D140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×810×300
使用例引張圧縮試験、三点曲げ試験、接合強度試験、引抜、剥離試験
テストスピード5~100mm/min
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。
<FGS-5S>
横型としても使用可能。
<FGS-50L>
スピーディな計測に最適なレバー式。
高さ調節は30mm毎に8段階
<FGS-50H>
ハンドル操作で微小な移動が可能。
高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動縦型テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。ワイヤーボンディング試験・ハクリ試験・挿入抜去試験・スイッチ試験・破壊試験等、様々な試験が可能です。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能。郡抜く低価格でありながら、クラス最高の機能を実感できます。
許容荷重(N)1000
付属品HF取付け用ビス、レンチ、アース線、ACコード
ストローク(mm)250
質量(kg)20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×540
1台
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
安価モデル。ハンドル操作により安定した測定が可能。
用途安定した測定を安価に。
最大使用荷重(N)500
ストローク(mm)288
本体質量(kg)約10
機能メカニカルストッパー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×309×598
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60
機能メカニカルストッパー
『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2
ストローク(mm)400(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)
表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下
対応ソフトウェアMCT-Logger
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
引張圧縮試験機と組合せて各種材料・製品の強度特性を解析
「*.txt」、「*.wmf」のファイル出力により、他のアプリケーションへのグラフや試験結果の挿入、および自由なグラフ作成が可能
レポート作成を強力にサポート
試験中でも、単独グラフとロット内の重ね合わせグラフの確認が可能なダブルグラフ画面
ロット終了後も追加試験が可能
対応OSWindows 7/Windows 10
メモリー1GB以上
ポートUSBポート
デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験
その他【支柱まで】85mm
ストローク(mm)130
寸法(mm)220×250×582
質量(kg)約12
電源AC100V~240V 3A
精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内)
テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所)
表示荷重レンジ仕様表を確認のこと
安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能
機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能
取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376
駆動方式DCブラシレスモーター速度制御
送り速度(mm/min)15~400
試験機とT溝定盤のセット。デジタルフォースゲージと専用スタンドの組合せよりも安価で、簡単な操作で行える試験機です。オーバーロード防止機能や専用ソフトウェアでの測定など、引張圧縮試験機に準じた機能でご使用いただけます。小さく、軽いので置く場所を選びません。
用途接着部・熱シールのはく離試験。圧着端子の強度試験。食品・医薬品等の各種試験
その他【支柱まで】85mm
ストローク(mm)130
寸法(mm)220×250×582
質量(kg)約12
電源AC100V~240V 3A
精度荷重レンジJIS1級試験機(測定して位置の±1%以内)
テーブル寸法(mm)100×65(M8めねじ4か所)
表示荷重レンジ仕様表を確認のこと
安全装置任意設定上下限リミット装置、オーバーロード保護機能
機能ピークホールド機能、早送り機能、自動原点復帰機能、合否判定機能
取付ピッチ(mm)【試料取付】227~376
駆動方式DCブラシレスモーター速度制御
送り速度(mm/min)15~400
測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。
最大使用荷重(N)500
ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)
本体質量(kg)約18
機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン
電源(AC V)100~240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574
送り速度(mm/min)10~300 無段変速
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下
校正証明書一般校正
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥759,800
税込¥835,780
16日以内出荷
『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥529,800
税込¥582,780
3日以内出荷
『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2
ストローク(mm)400(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)
表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下
対応ソフトウェアMCT-Logger
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下
校正証明書一般校正
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥589,800
税込¥648,780
16日以内出荷
一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下
校正証明書一般校正
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
一般校正証明書付き。『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書
ストローク(mm)400(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)
表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下
校正証明書一般校正
対応ソフトウェアMCT-Logger
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
一般校正証明書付き。『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2、一般校正証明書
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下
校正証明書一般校正
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥549,800
税込¥604,780
8日以内出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥679,800
税込¥747,780
3日以内出荷
『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥529,800
税込¥582,780
3日以内出荷
一般校正証明書付き。『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2、一般校正証明書
ストローク(mm)400(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)
表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下
校正証明書一般校正
対応ソフトウェアMCT-Logger
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥459,800
税込¥505,780
16日以内出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途様々な材料試験に
付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2
ストローク(mm)370(クロスヘッド)
容量500N
電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz
対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上
測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下
対応ソフトウェアMSAT-Lite
速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能
変位(mm)000.0(最小0.1)
1台
¥679,800
税込¥747,780
3日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
縦型電動スタンドです。縦型電動計測スタンドです。速度のデジタル設定など、使い勝手もよく、高度な測定を手軽に実現できます。
用途圧縮試験・引張試験・剥離試験など。(フォースゲージ・アタッチメントと併用)
2018年トラスコ掲載ページ1 1897
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。
付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)10
本体質量(g)約600
精度±0.3%F.S
使用温度(℃)0~+40
機能ピークホールド(止針機能)
表示形式リアルタイム/ピークモード切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)
表示部16文字×2行 液晶表示器
外部出力RS-232C
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
縦型電動スタンドです。縦型電動計測スタンドです。速度のデジタル設定など、使い勝手もよく、高度な測定を手軽に実現できます。
用途圧縮試験・引張試験・剥離試験など。(フォースゲージ・アタッチメントと併用)
トラスコ品番856-9048
セット内容チャック取付板(GF-2)、標準型フォースゲージ取付板、高荷重型フォースゲージ取付板
質量(kg)26
2018年トラスコ掲載ページ1 1897
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。
材質スチール
トラスコ品番404-8300
セット内容キャリングケース
質量(kg)3.7
適合ねじアンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ
負荷方式(機構部)ハンドル加力式
最大荷重(kN)20
1台
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
モデル620は、ステンレススチール製のS型ロードセルです。溶接シーリングと高精度を兼ね備えたこのロードセルは、プロセス計量や応力測定の幅広い用途に最適です。6線ケーブルには、温度変化とケーブル延長によるリード抵抗の変化を補正する2本の検知ワイヤが含まれています。耐荷重範囲:500~5000kgステンレススチール製引張や圧縮で使用するSタイプ設計6線ケーブル(検出回路)用途ホッパー(タンク計量)ハイブリッドスケールベルトの計量レバーARM変換材料試験機振動充填装置ダイナモメータ
モデル 614 は張力圧縮荷重セルです耐湿性のあるコーティングとシールド付きケーブルにより、この負荷セルは動作仕様を維持しながら過酷な環境で使用できます。追加の検知ワイヤは、温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を補償します。レバー変換、ハンギング・スケール、力測定、およびその他の幅広い産業用途に最適です。モデル 614 はアルミ製です。耐荷重: 50 → 500 kg 陽極酸化処理アルミ製 引張や圧縮での使用向け 6線(センス)回路 用途 ホッパー ( タンク計量 ) ハイブリッドスケール ベルトの計量 レバー ARM 変換 材料試験機 振動充填装置 ダイナモメータ
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:100kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:アルミ●奥行き:18mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:6,2.1 mm●コード番号:185-5959
アズワン品番65-7327-49
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
関連キーワード