カテゴリ

  • テープ(12)
  • 建築金物(12)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「引戸 クッション」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッションソフトテープM型 ニトムズクッションソフトテープM型ニトムズ
469税込516
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。
用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)4長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
クッションソフトテープD型 ニトムズクッションソフトテープD型ニトムズ
519税込571
1セット(2巻)
6日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス戸や障子などの引き戸に最適D型です。
用途ガラス戸や障子などの引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)6長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ エスコ戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズエスコ
2,050税込2,255
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用、すきま風の防止に
巾広クッション HOJO巾広クッションHOJO
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
木製建具(引戸)の指づめ防止、防音に。
材質特殊ゴム EPDM幅(mm)29厚さ(mm)9
1.5x10mm/2m 家具用戸あたりテープ 薄手 エスコ1.5x10mm/2m 家具用戸あたりテープ 薄手エスコ
925税込1,018
1巻
翌日出荷
家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:E0180●幅(mm):10●長さ(m):2●厚さ(mm):1.5●材質:基材/レーヨン、粘着剤/アクリル系粘着剤、はくり紙/紙●家具用、貼ったあとに目立たない超薄手タイプ●貼ったあとが目立たない薄手タイプ●ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に●クッション性に優れた植毛タイプ●家具や置物のキズ防止にアズワン品番65-3898-50
シンク扉まな板&トレーホルダー タワー ホワイト 山崎実業シンク扉まな板&トレーホルダー タワー ホワイト山崎実業
3,000税込3,300
1個
9日以内出荷
シンク下の開き扉や引き戸に引っ掛けるだけ。置き場所に困るまな板・トレー・キッチン周りの小物・掃除 用具などを簡単収納。キッチン周りで使用するゴミ袋やブラシなどもスッキリ整頓できます。収納部の高さを 3段階で調節できます。シンクの深さに合わせて高さを変えられます。付属のフックでブラシや小物なども 収納可能。
付属品六角レンチ フック×5 クッション×2材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約920備考高さ3段階調節(5cm間隔)、取り付け可能な扉 扉の幅:約38cm以上(扉のハンドル、丁番含まず) 扉の厚さ:約1.5~2.2cm以内 扉と上部との隙間:約3mm以上 シンクの深さ(シンク手前の板の高さ):約20cm以下(シンク下扉でご使用の場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×6.5×32~42内寸(cm)収納部:約W37.5×D3.7×H16.5
安心クッション平型 カーボーイ安心クッション平型カーボーイ
699税込769
1個
翌々日出荷
非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。耐摩耗性にも優れています。ぶつかりの衝撃をやわらげ、引き戸や扉の防音対策に。家具や壁の角に貼ってケガを防止両面テープを本体に貼り、取り付け箇所に貼るだけです。カットOK
用途壁面の保護、振動吸収材として。物の落下防止材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)2000形状平型幅(mm)30厚さ(mm)3.5
スライドクッション 光スライドクッション
1,998税込2,198
1箱(90枚)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
スベリやすいフッ素樹脂製です。
用途引き戸のスベリ向上など。タイプ粘着テープ
戸当りクッションテープ 光戸当りクッションテープ
5,498税込6,048
1箱(10パック)
翌々日出荷
耐久性・耐候性に優れ、適度な弾力ですきまにピッタリとなじみ防音・防風効果があります。
用途戸当たり・クッション材として。幅(mm)9材質/仕上EPDM長さ(m)2横(mm)9
引戸用戸当リクッション2 2500mm アトムリビンテック引戸用戸当リクッション2 2500mmアトムリビンテック(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から10日以内出荷
ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質エラストマー定尺(mm)2500
公団戸当用(ゴムのみ) MK(丸喜金属本社)公団戸当用(ゴムのみ)MK(丸喜金属本社)
58税込64
1個
当日出荷
用途引戸などのクッション材に材質樹脂質量(g)2.8
ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)ゴムセーフ戸当MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
44税込48
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に仕様取付け用座金ワッシャー付
戸当りクッションテープ 光戸当りクッションテープ
3,198税込3,518特価
1巻
当日出荷から3日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
戸当りクッションテープ 光戸当りクッションテープ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
戸当クッションテープ 光戸当クッションテープ
12,980税込14,278
1巻
3日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性断面タイプD型
クッションソフトM型 ニトムズクッションソフトM型ニトムズ
44,980税込49,478
1箱(100巻)
3日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として材質特殊発泡ゴム成形品RoHS指令(10物質対応)対応
クッションソフトP型 ニトムズクッションソフトP型ニトムズ
43,980税込48,378
1箱(100巻)
3日以内出荷
発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
用途戸あたり音対策として材質特殊発泡ゴム成形品RoHS指令(10物質対応)対応
召し合わせクッション アトムリビンテック召し合わせクッションアトムリビンテック
1,498税込1,648
1本
8日以内出荷
間仕切り引戸の、召し合わせ部分の隙間を塞ぎます。 凹凸の嵌め合い形状なので、引戸のブレを防止できます。 取付けには、両面テープや接着剤をご使用ください。
用途木製建具用長さ(mm)2500
戸当り アトムリビンテック戸当りアトムリビンテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
戸当たり静音テープ 槌屋戸当たり静音テープ槌屋(6件のレビュー)
229税込252
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
戸当たりやすき間風の防止に! 耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。 引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
家具用戸あたりテープ(薄手) ニトムズ家具用戸あたりテープ(薄手)ニトムズ
65,980税込72,578
1セット(100個)
4日以内出荷
貼ったあとが目立たない薄手タイプ クッション性に優れた植毛タイプ ふすまや引き戸の戸あたり音の緩和に 家具や建物のキズ防止に 接着力:17.5N/25mm 基材厚:1.5±0.5mm
用途家具や建具の戸あたり音を緩和するトラスコ品番730-7501材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙質量(g)21タイプ薄手
引戸用戸当りクッション アトムリビンテック引戸用戸当りクッションアトムリビンテック(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質EPDMゴムスポンジ長さ(m)10
コーナーガイドレール アトムリビンテックコーナーガイドレールアトムリビンテック
819税込901
1本
4日以内出荷
引戸用戸当りクッションに使用します。 左右に分割されているので、戸厚を選ばず取付けられます。
材質PVC(透明)寸法(mm)2500
戸当りテープ セメダイン戸当りテープセメダイン(2件のレビュー)
419税込461
1パック(2巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
引戸を静かに、すきま風もカット! クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。 すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。 置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。 ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。 額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。 テーブルなどの角に貼り、危険防止。
ゴムセーフ戸当 MK(丸喜金属本社)ゴムセーフ戸当MK(丸喜金属本社)(6件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。付属品座金ワッシャー材質スチレン系エラストマー
エンドクッション(連動引戸システム) アトムリビンテックエンドクッション(連動引戸システム)アトムリビンテック
309税込340
1個
当日出荷
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。付属品+皿木ねじ3.1×25材質/仕上ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
下框用ピンチブロック ピンチブロック下框用ピンチブロックピンチブロック(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
自由に上下するので床えの抵抗がなく、バリアフリー使用の床に最適。外付、組込みどちらでも対応可能。
用途フローリング等滑りやすい床材に適しています。 ※水を使用する場所には不適です。 片開き、引戸の下框の気密材として材質(枠)ABS樹脂、(サイドフレーム)樹脂系、(UT用ゴム)天然ゴム 植毛加工全長(mm)1000
型抜治具10×60 アトムリビンテック型抜治具10×60アトムリビンテック
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
引戸用戸当りクッションと鎌錠を併用する際に必要な鎌部分の切欠を簡単に行う為の治具です。 治具の上に当て木をして木槌などで叩くと、きれいに穴を開けることができます。
付属品保護カバー、当て木材質寸法(幅W×高さH)(mm)10×60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら