用途各種機器、設備など。
材質亜鉛合金(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
耐震構造 3重安全装置内蔵。
オールロック機構:全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具、部品を守ります。
ラッチ機構:引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引出しが開けられます。
セーフティロック機構:一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされます。
引出しが一段づつしか開かないため、キャビネットを転倒事故から守ります。
用途作業工具・図面・部品などの保管用に
材質スチール
奥行(mm)550
間口(mm)880
均等荷重(kg)65
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
大切なツーリングをホコリからシャットアウト。引出し付で必要な工具や刃物を一括管理できます。
耐震構造3重安全装置内蔵
オールロック機構全ての引出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。
ラッチ機構引き手を引くだけで自動的にストッパーが外れ、スムーズに引出しが開けられます。
セーフティロック機構一つの引出しを開けると安全システムが自動的に動いて、他の引出しは全てロックされます。引出しが一段ずつしか開かない為、キャビネットを転倒事故から守ります。
幅(mm)880
奥行(mm)550
耐荷重(kg)(引出し1段当り)100
色(本体)グリーングレー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.27MB)
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼
付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4
種類取手・引手
適合板厚(mm)0.5~3.2
仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード