33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグ
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V)125 仕様2P 定格電流(A)6 吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
138 税込152
当日出荷

ODELIC(オーデリック)引掛シーリング
エコ商品
ライティングダクトレール用
取付可能質量(kg)5まで 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
844 税込928
翌々日出荷

ヤザワコーポレーション展示バー 引掛けシーリングタイプ 500mm
エコ商品
ペンダントライトや小型シーリングなどの、お好みの照明器具を設置して点灯させることができます。 クランプで挟んで、好きな場所に照明器具を設置することができます。 クランプ部分は角度を変えられるため、幅広い使い方が可能です。
質量(g)約680 耐荷重(kg)5 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約555×50×50(クランプ部含む) 定格容量(W)600 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)クランプ:約15~40
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。 引掛けシーリングに直接設置するので天井への穴開けが不要です。 レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品アダプター 質量(g)約1100 消費電力(W)600まで(安全ブレーカー付き) 耐荷重(kg)約5まで(片側2.5まで) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1080×100×160 レール長さ(mm)1000
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ヤザワコーポレーションライティングダクトレール
引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ 取り付け簡単で工事不要! 店舗照明や、お部屋の演出に。
付属品AC変換アダプタ、本体取付用ネジ×2本、本体取付用アンカー×2 材質 コード長さ(m)0.6
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ヴィンテージスタイルのペンダントライトで、クラシックなデザインと現代的な機能性を兼ね備えた照明器具です。高品質なスチールを使用しており、耐久性と美しさを兼ね備えています。調光対応のE26電球を使用することで、明るさをお好みに合わせて自由に調整でき、シーンに合わせた雰囲気作りができます。取り付けも簡単で、引掛シーリングに対応しているため、専門的な工事なしで設置できます。
その他引き掛けシーリング付き、電球別売り 材質スチール 質量(g)620 口金E26 コード長さ(m)1 入力電圧(V)85-220 50/60Hz 寸法(cm)幅31×奥行31×高さ16
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

ODELIC(オーデリック)引掛シーリングコンセント
エコ商品
ライティングダクトレール用
再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのセードながら真鍮ブロンズメッキ×ブラック塗装で重厚感のある質感。電球色のLEDで雰囲気のある空間を演出します。ダクトレールを使用して多灯使いもおすすめです。
仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)●光色:電球色2700K●材質:木製 ウォールナット色塗装、鋼板 黒塗装●寸法:Φ150×高155●コード長:600mm(吊り高さ調節可能)●質量:0.4kg●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:81.0lm/W●定格光束:340lm●消費電力:4.2W●平均演色評価数:Ra82●引き掛けシーリング取付式※調光器との併用はできません アズワン品番65-3908-12
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷


引掛けシーリング式、口金E260電球用コードセット
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くすっきりとしたデザインでどのようなインテリアに馴染みます。3300lmで6畳をしっかり照らす、明るいLED直管型照明。取り付けたままお好みの位置に回転(90°まで)が可能。 設置場所に応じた調整が可能です。スライドで好きな位置に固定できるつっぱりストッパー付き。しっかり固定が出来るので安心です。通常のご家庭でも工事不要で簡単設置が可能。520gと軽量なため、女性一人でも安心です。(引掛けシーリング式)
仕様回転ストッパー付 ブラック 材質(本体)樹脂・アルミ 質量(g)520 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(最大)26 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.3 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×41×54 器具・セット器具 色温度(K)5000 光源色昼白色 明るさ(Lm)3300 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光の可否× 適用畳数6 調色の可否×
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

引き掛けシーリング式で簡単に導入できるDCモーターシーリングファンです。省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。リモコンで回転方向を変えることにより冷暖房どちらにも使用できます。5段階スピード調節が可能。傾斜天井15°使用可能。本製品は重量がありますので、設置は天井強度を確認の上設置ください。
その他傾斜天井15°使用可 寸法(mm)回転径:Φ1120×H370、セード径:180、フレンジ径:Φ130、全高370 質量(kg)4.6 取付引き掛け式 消費電力(W)20.8(ファン:5.8、ランプ:15) 使用電圧(V)AC100 LED15W、色温度4000K、調光可 色(本体)ブラック リモコン操作:ファンスイッチ5段階、ファン回転方向、タイマー、電球 適用畳数6畳用
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径110cm
エコ商品
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.9 周波数(Hz)50 消費電力(W)12 回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26 風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7 風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングファン 羽根径90cm
エコ商品
風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg)2.7 周波数(Hz)50 消費電力(W)5 回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23 風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4 風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京メタルコードセット
仕様引掛けシーリング式、プルスイッチ、長さ調整可 全長(mm)1060 口金E26 コード長さ(m)1
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロンズメッキの本体に石目模様の入ったガラスセードが美しい3灯シャンデリアです。DXL-81300のペンダントライトとセットでご使用いただくのもおすすめです。吊り高さ調節可能。
仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)×3灯●光色:電球色2700K●材質:鋼管 黒塗装、鋼板 真鍮ブロンズメッキ、ガラス 透明(石目模様入り)●寸法:Φ495×高320mm●コード長:1000mm(吊高さ調節可能)●質量:2.3kg●プルスイッチ付き(全灯-消灯)●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:102.4lm/W●定格光束:1290lm●消費電力:12.6W●平均演色評価数:Ra82●引き掛けシーリング取付式●カバーホルダーネジ式※調光器との併用はできません アズワン品番65-3908-08
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色
エコ商品
Skelton Design。近未来を漂わせる、スケルトンデザイン。ランプに沿ったデザインのクリアガラスのレイヤー構造。シンプルなフォルムがスタイリッシュな空間を演出します。
幅(mm)Φ143 質量(kg)1 高さ(mm)206 消費電力(W)3.4 全光束(Lm)290 光源LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E26) ランプ 色温度(K)2700 LED色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.2 光源寿命40000時間 適応寸法(cm)(コード収納)50 入力電流(A)0.057(100V) 調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能 明るさ白熱電球25形1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 LED交換
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)