定格電圧(V)125
タイプ送り端子付
定格6A 125V
耐熱温度(℃)130
色ミルキーホワイト
タイプ送り端子付
定格6A 125V
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
電圧(V)125
仕様送り端子付
電流(A)6
アズワン品番64-9692-21
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。
色ミルキーホワイト
1セット(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
定格電圧(V)125
仕様送り端子付
色ミルキーホワイト
定格電流(A)6
極数2
定格6A 125V
使用温度範囲(℃)-10~40
電圧(V)125
仕様送り端子付
電流(A)6
アズワン品番64-9627-84
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
付属品送り端子
色ミルキーホワイト
定格6A-125V
定格電圧(V)125
包装パック商品
端子フル端子
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
電圧(V)125
仕様送り端子付
電流(A)6
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
電圧(V)125
仕様送り端子付
電流(A)6
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
ボディ
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電圧(V)125
仕様送り端子付
電流(A)6
アズワン品番64-9694-82
1個
¥759
税込¥835
翌日出荷
ロックでしっかりと固定できます
コードストッパー付き
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
LEDシーリングライト
。直径13.3cmのミニタイプ
。薄形仕様※メーカー従来品比
。ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適
質量(g)187
電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)7.4
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)130
接地側(W)表示付き
天井固定用のネジが付いています
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
適合電線VVF
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
種類露出コンセント
定格電圧(V)125
形状引掛タイプ
定格電流(A)6
仕様送り端子なし
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
コンセントを引掛シーリングに変換できます
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
本体寸法(縦×横×高さHmm)26×54×15(プラグ部分までで32)
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480
質量(g)51.5
定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125
定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6
適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
関連キーワード