138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)引掛シーリング
エコ商品
ライティングダクトレール用
取付可能質量(kg)5まで 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)引掛シーリングプラグ
引掛シーリングの付いた照明器具用プラグです。配線ダクト用。
定格電圧(V)125 仕様2P 定格電流(A)6 吊下荷重N(kgf)50(5)まで
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
269 税込296
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)引掛シーリングコンセント
エコ商品
ライティングダクトレール用
再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。 スポットライト、ライティングプラグのほか、100V配線ダクトシステムの後付部品を取付けることができます。
仕様2P15A125V ブラック 電圧(V)125
1個
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます 材質(本体)ユリア樹脂 質量(g)28 規格PSE 材質(カバー)PBT樹脂 適合負荷6A-125V
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
299 税込329
3日以内出荷

1個
138 税込152
当日出荷

引掛シーリングの付いた配線ダクト専用の照明器具用プラグです。
仕様2P6A125V 寸法(mm)60×31.5×20 吊下荷重N(kgf)50(5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様吊り下げラベル:印刷(黒) 対応商品WG9003K 丸形引掛シーリングハンガ
1枚
39 税込43
4日以内出荷



ヴィンテージスタイルのペンダントライトで、クラシックなデザインと現代的な機能性を兼ね備えた照明器具です。高品質なスチールを使用しており、耐久性と美しさを兼ね備えています。調光対応のE26電球を使用することで、明るさをお好みに合わせて自由に調整でき、シーンに合わせた雰囲気作りができます。取り付けも簡単で、引掛シーリングに対応しているため、専門的な工事なしで設置できます。
その他引き掛けシーリング付き、電球別売り 材質スチール 質量(g)620 口金E26 コード長さ(m)1 入力電圧(V)85-220 50/60Hz 寸法(cm)幅31×奥行31×高さ16
1台
4,598 税込5,058
6日以内出荷

1個
844 税込928
翌々日出荷

シンプルな薄型デザインです。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:6099lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:38.1W(明るさアップモード時/49.3W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~14畳●光源:LED●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可 アズワン品番65-9279-07
1台
52,600 税込57,860
翌日出荷

シンプルな薄型デザインです。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:4899lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:30.6W(明るさアップモード時/39.8W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可 アズワン品番65-9279-05
1台
37,400 税込41,140
翌日出荷

光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。使いやすいリモコンを同梱。直感的に操作ができるようにレイアウト。さらにサイズもスリムで持ちやすく。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.6W●光色:電球色~昼光色(2700~6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:134lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.1W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●専用リモコン送信器同梱●虫・ホコリの入りにくい構造●LED内蔵、電源ユニット内蔵 アズワン品番65-9279-11
1台
16,300 税込17,930
翌日出荷

導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:4899lm●サイズ:Φ600×85mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:39.6W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:10段階●重量:4.2kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機 アズワン品番65-9278-96
1台
56,100 税込61,710
翌日出荷

1個
649 税込714
当日出荷

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなデザインのセードながら真鍮ブロンズメッキ×ブラック塗装で重厚感のある質感。電球色のLEDで雰囲気のある空間を演出します。ダクトレールを使用して多灯使いもおすすめです。
仕様●ランプ:LED電球4.2W(E17)●光色:電球色2700K●材質:木製 ウォールナット色塗装、鋼板 黒塗装●寸法:Φ150×高155●コード長:600mm(吊り高さ調節可能)●質量:0.4kg●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:81.0lm/W●定格光束:340lm●消費電力:4.2W●平均演色評価数:Ra82●引き掛けシーリング取付式※調光器との併用はできません アズワン品番65-3908-12
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。 別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
照射距離(m)(最低)0.1
1台
6,698 税込7,368
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ410●本体質量(kg):6.3●材質:鋼板/クロームメッキ、ガラス/乳白色、木製羽根/(表)ブラック、(裏)カジュアル●回転切替:有(正逆)●ランプ点灯数:4-2-2-0●調光不可●斜径天井不可●取付方式:簡易取付式、カバーネジモーガル式 アズワン品番65-3657-76
1個
12,900 税込14,190
7日以内出荷

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続でき、電源が取れるダクト。ダクトはアルミ製で軽量・施工のしやすさで空間にマッチングする色調・表面仕上げ。スピーディで省施工。
材質本体:アルミ絶縁物、PVC導体:C1100W-1/2H(銅) 電流(A)15 電圧(V)125
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
1個
18,900 税込20,790
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
仕様●本体寸法(mm):Φ1200×高さ394●質量(kg):6.0●点灯切替:5-3-2-0●消費電力:12.5W●光源:LEDフィラメント2.5W(E26)×5●光色:キャンドル色2200K●羽根色:ブラック/木目調(リバーシブルウイング) アズワン品番65-3657-81
1個
28,900 税込31,790
7日以内出荷

空気の循環を促すシーリングファンは、住宅の気密化が高まる中、注目度が上がっています。引掛シーリングに設置可能な簡易取付式シーリングファンライトは工事不要で手軽に導入することが可能です。
1個
26,900 税込29,590
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き掛けシーリング式で簡単に導入できるDCモーターシーリングファンです。省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。リモコンで回転方向を変えることにより冷暖房どちらにも使用できます。5段階スピード調節が可能。傾斜天井15°使用可能。本製品は重量がありますので、設置は天井強度を確認の上設置ください。
その他傾斜天井15°使用可 寸法(mm)回転径:Φ1120×H370、セード径:180、フレンジ径:Φ130、全高370 質量(kg)4.6 取付引き掛け式 消費電力(W)20.8(ファン:5.8、ランプ:15) 使用電圧(V)AC100 LED15W、色温度4000K、調光可 色(本体)ブラック リモコン操作:ファンスイッチ5段階、ファン回転方向、タイマー、電球 適用畳数6畳用
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

東京メタルコードセット
仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き 材質 口金E26 全長(cm)91 コード長さ(cm)80 適合電球60Wまで
1台
2,998 税込3,298
当日出荷


ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン。レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質セード:ステンドグラス 質量(kg)1.2 マットブラック色 取付引掛シーリング 高さ(mm)220 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッシュリビングペンダントライト
軽くて丈夫なアルミ製のシェード。ペンダントライトの基本形ともいえるスタンダードなデザイン。どんな空間にも馴染みます。さらりとしたマットブラックは色んなテイストにもマッチします。
用途屋内用 取付引掛シーリング 口金E26 コード長さ(mm)約980 ワット数100W
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無地の布シェードをスタンダードなラッセルレースの透明シェードで包みました。二重のシェードが柔らかさと浮遊感を表現し、カラーによってその表情は変化します。清楚なホワイト、シックなブラックとそれぞれ違った空間を演出します。
仕様ハンドメイド 付属品コードハンガー、角型引掛シーリング 材質表セード:布(レース)ブラック 取付引掛ローゼットに取付可能 定格電圧(V)100 仕上ホワイトブロンズメッキ LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)