20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
138 税込152
当日出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷



1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックでしっかりと固定できます コードストッパー付き
定格電圧(V)250 定格電流(A)6 適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
189 税込208
当日出荷


竿縁天井にご使用ください。
セット内容ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g)51.5 定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)丸型フル引掛シーリング
ミルキーホワイト 定格6A-125V 定格電圧(V)125 包装パック商品 端子フル端子
1個
299 税込329
当日出荷

DAIKO(大光電機)傾斜天井対応取付金具
エコ商品
クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否 仕様電源プラグ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ライティングダクト用引っ掛けシーリングボディ
定格125V6A 本体寸法(mm)130×60×30 本体質量(g)28
1個
1,137 税込1,251
当日出荷

用途引掛シーリングの付いた照明器具用プラグとしてご使用いただけます 材質(本体)ユリア樹脂 質量(g)28 規格PSE 材質(カバー)PBT樹脂 適合負荷6A-125V
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
189 税込208
当日出荷

関連カテゴリ