仕様(梱包)パック商品
色ミルキーホワイト
定格1A-125V
定格電圧(V)125
適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1パック(5個)
¥3,490
税込¥3,839
翌々日出荷
色ミルキーホワイト
引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質ユリア
色クリーム
口金E26
本体質量(g)約40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39
定格容量(W)合計100まで
アズワン品番65-0529-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
シーリングに電球をつけられます
シーリングボディ付き
口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V)250
電流(A)6
口金E26
適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
E26口金の照明器具を天井に取り付けられるようにします。
定格6A-250V
適合電線VVF1.6×2C、2.0×2C
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
引掛シーリングをソケットにかえます
● セードをリングで挟み込んで固定できます
● 口金E-26用 100ワットまで
● 照明用
定格電圧(V)250
電流(A)6
口金E26
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
定格6A 250V
適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ロックでしっかりと固定できます
コードストッパー付き
定格電圧(V)250
定格電流(A)6
適合電線丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。
電球は100W以下のものをご使用ください。
口金E26
1個
¥341
税込¥375
当日出荷
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
口金E26
材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ
材質(本体)磁器
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
電圧(V)AC100
質量(kg)0.3
取付方式直付型
取付面位置天井面・壁面取付
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
フルカラーシリーズ 付属品
仕様(梱包)パック商品
色ミルキーホワイト
取付直付取付
定格6A 250V
定格電圧(V)250
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET
色白
電球(取付)100Wまで
口金E17
材質(中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W
材質(本体)磁器
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
関連キーワード