ライティングダクトレール用
取付可能質量(kg)5まで
再生紙使用マーク適合
ライティングダクトレール用
再生紙使用マーク適合
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)Φ95
高さ(mm)74
質量(kg)0.4
取付器具引掛シーリング用
仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)鋼
色オフホワイト色
幅(mm)255
取付方式コード吊りペンダント専用
仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで
再生紙使用マーク適合
埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
吊下げ位置を自在に調節。マンションなどで配線器具の位置を変えられない場所でもお好みの位置にペンダントライトを移動でき便利です。引掛埋込ローゼット(耳付)にはそのまま取り付けられ天井にキズをつけません。ひもスイッチ付のペンダントライトにも使用できます
材質(本体)鋼
色オフホワイト色
幅(mm)170
長さ(mm)890
高さ(mm)70
質量(kg)1.3
取付方式コード吊りペンダント専用
可動範囲(mm)半径600
回転角度(°)360
仕様重量(半径600mm以内)(kg):2まで、重量(半径350mm以内)(kg):4まで
再生紙使用マーク適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング
再生紙使用マーク適合
簡易取付B(簡易取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 埋込ローゼット(耳つき) ツバ付埋込ローゼット
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
対応器具のみ使用可能。
調光の可否否
仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可
質量(kg)0.5
高さ(mm)47
仕上ホワイト塗装
幅(Φmm)265
取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード