「引掛接地2p 20a」の検索結果
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
タイプ圧着端子結線可否:○
仕様キャップ
色黒
適合電線径(Φmm)11~14.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
トラスコ品番735-9721
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5
適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4
電線接続方式圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
色黒
寸法A(mm)64.5
寸法B(Φmm)46
寸法C(Φmm)13.5
適合コードコネクタボディWA5319K
適合埋込コンセントWF2315BK
電線接続方式端子ネジ直締め
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(mm)-
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)-
寸法B(Φmm)16
寸法L(mm)89.3
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)68.8
寸法B(Φmm)53
寸法C(Φmm)15
適合コードコネクタボディWA5329K
適合圧着端子R2-4
適合埋込コンセントWF2320BK
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5
適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4
電線接続方式圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ROHS指令対応品です。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状引掛タイプ
コンセント個数1
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5
適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5
電線接続方式圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)97
寸法B(Φmm)69.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(mm2)5.5・8
適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数2P
タイプ圧着端子結線可否:×
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)15
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状2P 20A 250V引掛形
タイプ圧着端子結線可否:○
色ブラック
寸法A(mm)98
寸法B(mm)51.5
寸法C(Φmm)13.5
適合電線径(Φmm)10.5~13.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。
材質ナイロン6
色グレー
テープ積水#535
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(Φmm)45
寸法B(Φmm)16
寸法C(Φmm)39.5
寸法L(mm)86.5
種類防水コンセント
形状引掛タイプ
JIS規格防雨形
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)45.4
寸法B(Φmm)15
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)187.5
適合電線(mm2)2・3.5
適合電線径(Φmm)12~16
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
寸法A(Φmm)52
寸法B(Φmm)15
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
「L6-20埋込コンセント」の発売に伴い、「MH2877(L6-20埋込コンセント)」をモデルチェンジします。
形状引掛タイプ
種類引掛埋込コンセント(L6-20)
定格電圧(V)250
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)2P 20A 250V
端子種別3M
定格電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
端子ねじサイズM4
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地2P 20A 250V引掛形
NEMA規格NEMA L6-20
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:2・3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
プラグ付きの20A仕様の電源ケーブル
仕様●引掛型プラグ仕様:接地形2P 定格20A 125V、NEMA L5-20P
付属品絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型 3個 絶縁被膜付圧着端子 差込型 2個
外装色引掛型プラグ:ブラック、電源ケーブル:ブラック
電源ケーブルS-VCT 3.5mm2 3芯(黒.白.緑)
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
定格電圧(V)125
コンセント個数1個口
コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V
定格電流(A)15・20兼用
適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
15A・20A兼用 埋込接地コンセント 250V金属枠付
定格電圧(V)250
種類埋込コンセント
定格電流(A)15・20兼用
形状平刃タイプ
コンセント個数1個口
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付
アズワン品番65-9286-38
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:30m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:9.1kg●入力プラグ:接地3P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付
アズワン品番65-9286-39
1台
¥48,100
税込¥52,910
翌日出荷
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。
引掛形20Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形20Aの接地形2P、3P専用
質量(g)3.1
規格RoHS対応
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
未使用時の引掛形20A 接地形2P・3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
質量(g)50.8
対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形2P・3P用
防塵防水性能IP65適合品
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
タイプナイロンカバー
色黒
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
タイプ圧着端子結線可否:○
器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
材質クロロプレンゴム
タイプはめ込みタイプ
1
2
次へ