定格接地2P 15A 125V
トラスコ品番735-9713
色黒
端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数接地形2P(2P・3WGND)
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様極配置:引掛形→平刃形
色白
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。
外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。
色は白色と黒色の2種類をご用意しております。
緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。
コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 125V引掛形
NEMA規格NEMA L5-30
適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途:引掛接地2Pアダプターを接地2Pに変換する場合に使用するアダプターです。
1個
¥1,138
税込¥1,252
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数3P
定格電流(A)30
3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P
コンセント形状3P引掛
寸法(mm)W37×D37×H27
定格容量15A・125V(1500Wまで)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
平刃形の接地形コンセントまたは、接地形タップから引掛形プラグの付いた機器の電源がとれます。
定格接地2P 15A 125V
トラスコ品番381-6940
色白
端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トランスル専用のプラグ変換アダプターです。
非防水タイプ
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)30
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O
材質PC+銅
寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67
質量(g)144.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
1台
¥3,619
税込¥3,981
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(Φmm)45
寸法B(Φmm)16
寸法C(Φmm)39.5
寸法L(mm)86.5
3Pプラグを引掛式へ変換することができます。
3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛
コンセント形状3P抜け止め
寸法(mm)W34×D34×H34.5
タイプストレート
定格容量15A・125V(1500Wまで)
アース端子×
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
タイプナイロンカバー
寸法A(mm)-
寸法A(Φmm)39
寸法B(mm)-
寸法B(Φmm)16
寸法L(mm)89.3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
定格15A 125V
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数4
定格電流(A)20
仕様4P防雨プラグ付
定格電圧(V)3相200
コンセント個数1ツ口
コンセント形状接地3P 20A 200V
使用場所屋外
特性防雨
関連キーワード