18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(20m)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル 全長(m)100 シース標準厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。 種類電力ケーブル 全長(m)300 JIS規格JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(300m)
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
34,980 税込38,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。 全長(m)200 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306、<PS>E 定格電圧(V)300以下 60℃ 芯数(C)1 絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(200m)
6,598 税込7,258
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐熱性にすぐれています。 単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。
用途ブレッドボードのジャンパー線 電気機器、電子機器、計測器等の内部配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)0.65 仕上外径(Φmm)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。 試験電圧1500V 絶縁抵抗(MΩ/km)50 シース厚(mm)1.5
1セット(5m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

300V、単心ビニールコード(VSF)
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心
1巻(20m)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

コード長さ(m)10 許容電流(A)12 交流電圧(V)300以下 芯数50 導体サイズ(mm2)1.25 導体公称断面積(mm2)1.25
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(100m)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)30 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ 仕様接地2P30A角型コンセント(薄型) タイプ薄形 適合規格JIS C 8303 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 30A 250V 適合電線5.5、8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 許容温度(℃)(導体最高)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

関連キーワード