プラスチックやダンボールにしっかり貼りつく強粘着ラベル。浮きやシワの発生しやすいコーナー部分にもしっかり貼り付くので、角貼りにも便利。物流上で使うラベルが剥がれることのないよう、粘着力を高めた「強粘着ラベル」。寒い場所でもノリが固まりにくくしっかり貼りつくので、物流倉庫でも大活躍します。水に濡れると一般のラベルでインクジェットの印刷だとにじんでしまう事がありますが、強粘着は雨に濡れてもにじみにくい紙を使用しています。紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。
シートサイズA4
ラベル厚(mm)0.093
紙質普通紙
適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機
こんなお得な商品も!

粘着マット
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
強粘着シートが靴の裏の塵やゴミを取り除きます。
タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
厚さ(μm)45/層(フィルム)
仕様通し番号付き(カウントアップ)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
タイプ強粘着
粘着剤水溶性粘着剤
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りのシートです。
表面の特殊な粘着剤で靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
色ブルー
材質ポリエチレンフィルム
仕様60枚層(厚み3.5mm)
エスコ品番EA997RE-12
寸法(mm)600×1200
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
非常に高い接着強度を示し、耐熱性や耐水性に優れています。
柔軟なアクリルフォーム基材の使用により、被着体の伸縮にも追従し、安定した接着性を発揮します。
耐熱性、耐久性、耐候性に優れており、屋内外の幅広い場所で優れた接着性能を発揮します。
ハイパージョイントはJISZ1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に相当します。*この製品は日東電工(株)のH-9004です。
接着できる素材:各種プラスチック(アクリル・ポリカーボネート等)、金属、紙、フェルト、木材、ガラス類、ウレタンフォーム。
接着出来ない素材:フッ素処理面、軟質塩化ビニル、シリコーン面、ポリエチレン、ザラザラ面、ポリプロピレン
用途各種建材、住設部品の接着、金属、セラミック、ABS、ポリカーボネートの接着、固定、自動車のエンブレム、車内小物、アクセサリーの固定
材質アクリルフォーム(アクリル系粘着剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強接着
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワーク大面材、パーツ
透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0
基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
つや消し白色、強粘着のシールです。
用途黒板用シートの切文字
取付け方法シールタイプ
仕様白艶消し塩ビシート、裏面:糊付き、強粘着タイプ
幅(mm)500
長さ(m)30
アズワン品番64-6569-14
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
裏面も粘着性があり、しっかりと固定できます。シートの角に付いた連番タグにより、残りのシート枚数を確認できます。RoHS指令規制対象物質、POPs条約規制対象物質を含みません。
寸法(mm)600×900
積層枚数(シート)40
技術系災害救援NPO法人推奨!。雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ!。 ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)29
この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。
はがしやすくて強粘着性!
接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着!
はがしやすいのでリサイクルにも最適!
シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい!
金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します
テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています
特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りのシートです。
表面の特殊な粘着剤で靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
色ブルー
材質ポリエチレンフィルム
仕様60枚層(厚み3.5mm)
エスコ品番EA997RE-11
寸法(mm)600×900
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
従来品と比べて粘着剤を30%増量。しっかり貼れる強粘着タイプです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
はくり紙に切り込み線あり。
色ホワイト
ラベルサイズ(mm)210×297
面付ノーカット
トラスコ品番835-5118
タイプ強粘着、より強く貼れる
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)82
紙質上質紙
主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)0.13
片数18片
ラベル厚(mm)0.07
余白なし
入数18シート
シートサイズA4
総厚(mm)0.14
関連資料(1.39MB) (1.39MB)
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプより強く貼れる
ラベル形状四角
1冊(18シート)
¥799
税込¥879
当日出荷
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。
はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
取扱説明書(1.8MB)
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)2
材質ポリエチレン
厚さ(μm)45
伸び(%)横200、縦250
積層枚数(シート)30
引張強度(MPa)縦>20、横>12
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
色透明
材質ポリエチレンフイルム
仕様60枚層(厚み3.6mm)
エスコ品番EA997RE-13
寸法(mm)600×900
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
安全な高性能特殊粘着剤を使用し、強力に絡みつきます。超強耐水紙で捕獲まで繰り返しご使用いただけ、経済的です。
用途小型ネズミ~大型ネズミ捕獲用。寄生虫やダニ、その他害虫の駆除。
種別粘着シート
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
取付方式シール
材質ポリエステルフィルム
適合レーザー、コピー
トラスコ品番417-2566
厚さ(mm)標準総厚み/0.16、印刷用フィルム/0.08、のり付シート/0.1
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
ラベルサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0.16
面付ノーカット
ラベル厚(mm)0.08
余白なし
アズワン品番65-1948-89
ラベル数各5シート
シートサイズA4
関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタレーザー;コピー
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
1冊(5セット)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリを取ります。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シート。
抗菌剤入。強粘着タイプ
60枚層(通し番号入)
材質ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)3.5
こんなお得な商品も!

プリンタラベル マルチタイプ 強粘着
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。従来品と比べて粘着力がアップ。しっかり貼れる強粘着タイプです。高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)82
材質上質紙
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
坪量(g/m2)120
標準総厚さ(mm)0.13
ラベル厚(mm)0.07
粘着性より強く貼れる
用紙厚(g/m2)120(0.13mm)
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
粘着タイプ強粘着タイプ
強粘着で一度貼ると剥がれないため、長期間の使用時におすすめです。
壁紙やプラスターボード等に直接貼ることが可能です。
貼る時に空気が抜けやすい加工をしています。
表面はホワイトボードマーカーで書き・消しができます。
必要な付属品がついているため、壁に貼ってすぐに使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏強粘着)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、吸着シート付きポケット×1個
材質強粘着シート+ホワイトボードフィルム(総厚約0.2mm)
幅(mm)900
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。
しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。
この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。
剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。
ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用
質量(g)830
シートサイズ(mm)210×297
厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)
白色度(%)92
紙質上質紙
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用
坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)
ラベル厚(mm)0.091
粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板
入数100シート
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
粘着タイプ強粘着
FSC認証番号FSC-C008071
粘着力が強く、のり残りの少ないPEクロスタイプです。手切れが良いPEクロスタイプで強粘着です。強粘着でありながら再剥離性が良好です。工具不要でまっすぐぐ切れます。
用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定など。
幅(mm)50
色白
長さ(m)25
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
主な用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定
特性強粘着、再剥離性、手で切れる
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。
コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。
熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。
伸び(%)30
主な用途塗装・養生用
ボールタック15(1/32")
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)40
まっすぐ貼れる!きれいにそろう!フレキシブルなフラップ!
大量の書類整理や、提出用書類などに。
強粘着のりを使用しているため、簡単にはがれる心配がありません。
仕様強粘着
白色度(%)80程度
坪量(g/m2)132
ラベル厚(mm)0.1
余白四辺余白付
入数20シート
シートサイズA4
総厚(mm)0.15
適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
こんなお得な商品も!

強力マグネットシート 片面粘着付き
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色無地
仕様粘着付
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1.2
タイプ粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)600G
特性強力
商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
粘着力が強く、のり残りの少ないPEクロスタイプです。手切れが良いPEクロスタイプで強粘着です。強粘着でありながら再剥離性が良好です。工具不要でまっすぐぐ切れます。
用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定など。
幅(mm)50
色緑
長さ(m)25
基材ポリエチレン
粘着剤アクリル系
主な用途引っ越し作業・外壁外装工事・養生シートの固定
特性強粘着、再剥離性、手で切れる
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
強粘着タイプのラベルです。ダンボールや、プラスチック素材にしっかり貼れる強粘着タイプです。
用途ダンボールやプラスチックケースに
紙厚(mm)0.14
紙質上質紙
坪量(g/m2)127
ラベル厚(mm)0.09
入数20シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機、熱転写プリンタ
スポンジ付き強粘着材テープで粘着力がメーカー比約2.5倍。
衝撃に強い粘着材をつかった粘着付マグネットシート、プラスチックや鉄にしっかり付きます。
材質異方性マグネットシート、スポンジ付両面テープ(強粘着材)
色無地
厚さ(mm)2.4
仕様粘着付(強粘着材)
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
タイプ強粘着&強磁力タイプ
磁束密度(表面)600G
商品タイプ強粘着&強磁力タイプ
特性強力
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートです。強力異方性のマグネットです。掲示物・POP・小物の裏に貼って、スチール面に付けられます。ハーフカットタイプなので、簡単に切り離せます
用途工具やクリップボードやサインの掲示に
仕様粘着付
トラスコ品番829-3870
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1.2
色無地
質量(g)135
タイプ粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
1片あたり寸法(縦×横)(mm)25×25(全48片)
耐荷重(g)約120/1片あたり
磁束密度(表面)600G
特性強力
2018年トラスコ掲載ページ10 0639
商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
強粘着タイプのマットで、入室前に足もとのチリやホコリを確実にキャッチします。コーナーワッペンの数字で、シートの残り枚数が確認できます。使用後は焼却処分できます。
材質ポリエチレン
色ブルー
大きさ600×900mm
粘着力強粘着
フィルム厚さ(μm)50
壁紙の上から貼れる「強粘着」タイプのシートです。わんぱくなネコちゃんのひっかきにも負けないくらいしっかり貼りつく強力ガードタイプです。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。表面についた汚れを拭き取ることができるので、お子様のイタズラ対策にも最適です。やんちゃなペットからしっかりと壁紙のキズ・汚れをガードしたい方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。
材質塩化ビニール、アクリル系粘着剤、保護フィルム
耐熱温度(℃)60
横(cm)100
プリピタフォーマットに対応したワープロ用ラベルシートです。
サイズA4
ラベル厚(mm)0.07
仕様強粘着、レーザー、熱転写、
材質ラベル/古紙パルプ配合
入数(枚)7
包装5/50
白色度(%)95程度(ISO)※85%程度から95%程度へ順次切り替わります。
坪量(g/m2)116
標準総厚さ(mm)0.13
総厚(mm)0.13
グリーン購入法適合
簡単施工、時間短縮、職人向け、強粘着、床の上から貼れるので下地部分の廃材が出ない、薄いので段差が気にならずバリアフリーの床にも対応
用途・表面強度があり、破れにくく傷から床を保護できる、・PVC特有の伸縮が少なく、コシがあり使いやすい、・厚みが無いためハサミ等で簡単にカットも可能、・強粘着仕様
材質【表面】PVC 【中間層】ガラス繊維 【裏面】PVC 【粘着剤】アクリル系樹脂
色W
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング
保温材の仮固定や目地シール・パッキング
長尺床材や人工芝の固定用
各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用
音響製品の防振用
質量(kg)1.2
裏面離けい紙
日本緑十字社品番268104
粘着タイプ強粘着
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
1巻
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
位置合わせがしやすい<はかどり機能>でまっすぐ・きれいに貼れます。
無地なので自由なデザインや文字配置ができます。
無償ソフト<合わせ名人>対応で、カンタンにデザイン編集・印刷ができます。
A4サイズで多面数を同時に印刷できます。
プリンタを選ばないマルチ対応用紙。
しっかり貼れる強粘着タイプ。
用途インデックス用
紙厚(g/m2)ラベル本体:0.10mm(総厚132・0.15mm)
紙質白色度80%程度(ISO)
ラベル厚(mm)0.12
余白四辺余白付
入数20枚
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザープリンター、コピー機
ラベル形状角丸四角(インデックス)
速乾性ですぐれた接着力を発揮します。厚いもの、表面が凸凹の材料にも適した強粘着タイプです。くもの巣状の噴射パターンで、凸凹面にもしっかり浸透します。色が目立たず綺麗に仕上がります。
用途断熱材、吸音材の接着、ダクト内外面への接着、透湿防水シートの接着、養生材の固定などに。
トラスコ品番678-3106
材質SBR(スチレンブタジエンゴム)
色淡黄白色
容量(mL)420
塗布面積(m2)標準:4
標準重ね塗り回数(回)1~3
接着可能時間(分)両面:10以内、片面:1以内
1本
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
水・光・温度変化に強くしっかり貼れる!屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。
材質ホワイトPETフィルムラベル
厚さ(mm)ラベルのみ:0.07
寸法(mm)210×297
サイズA4
ラベル厚(mm)0.23
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
水滴などで傷んだところに貼る 木枠を補修するシート しっかり貼り付く 強粘着タイプ 防水仕様でお手入れ簡単
用途防カビ
材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、はく離紙:紙
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
色透明
材質ポリエチレンフイルム
仕様60枚層(厚み3.6mm)
エスコ品番EA997RE-14
寸法(mm)600×1200
1個
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットプレートです。粗面にも貼れる強力スポンジテープと通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性マグネットのダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など。粗面にも貼れる強粘着。
仕様磁力面滑り止めコーティング
材質異方性マグネット、強粘着材(スポンジテープ)
特性超強力
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ