ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途工作機械の洗浄などに。
トラスコ品番829-2278
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)243.2
質量(g)261
使用圧力(MPa)1.6
ノズル長(mm)49.5
ノズル口径(Φmm)12.6
ノズル取付口M14×1
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
騒音値(dB)85~103
使用流体空気
空気流量(L/min)150~1100
1本
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
取付口(エアー)G1/4真鍮、(ノズル)M14×1
材質(本体)ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
騒音値(dB)80~95
使用流体空気
空気流量(L/min)100~700
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。
レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。
人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。国内散水メーカーのプラスチック製ホースコネクタと接続可能です。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄
ノズル長(mm)62
ノズル口径(Φmm)12.6
1本で空気、液体の両方に対応可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル交換可能
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
エアー取付口G1/4メネジ真鍮
ノズル取付口M14×1
ノズル長(mm)62
流量(L/min)フルード:5~25
ノズル口径(Φmm)12.6
仕様ノズル交換可能
トラスコ品番829-2282
材質本体:ポリアセタール(POM)、ノズル:真鍮
全長(mm)258
質量(g)261
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気、不燃性液体
エア流量(L/min)200~1200
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ノズル先端部を6分割したため、低騒音です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
エアー取付口NPT1/4メネジ
ノズル取付口M14×1
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
仕様ノズル交換可能
トラスコ品番829-2284
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)273.3
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
エア流量(L/min)150~700
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
狭い部分へのブローに最適です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。ノズル先端吹出口を6分割したため、低騒音化になり、吹出口閉塞時の押付面に過度な圧力がかかることによる事故を防止します。OSHA(米国労働安全衛生局)の安全基準を満たしています。
用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り、工作機械の洗浄などに。
ノズル取付口M14×1
エアー取付口NPT1/4メネジ
ノズル長(mm)69
ノズル口径(Φmm)6.5
仕様ノズル交換可能
トラスコ品番829-2276
材質本体:ポリアセタール(POM)
全長(mm)274.3
質量(g)261
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
エア流量(L/min)150~1100
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
関連キーワード