305件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風量が強い強力タイプ
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 質量(g)112 プロペラ9枚 ファンA(強力タイプ)
1セット(2個)
4,490 税込4,939
4日以内出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
欠品中

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

【強力なブラシレスモーター】内蔵の頑丈なブラシレスモーターで最大130000rpmの速度に到達、強力で一貫した気流を提供します。【高速ベアリング】プレミアム高速ベアリングと13個のCNC機械加工ステンレススチールブレードを備えたこのターボバイセントファンは、52メートル/秒を超える圧力と速度を生成し、強力で効率的な気流を保証します。【長持ちするバッテリー寿命】2つの21700タイプの大容量バッテリーを内蔵し、各バッテリーは3000mAhを提供し、長持ちするバッテリー寿命を提供します。 強力なブロワーは、最小設定でも最大4時間の連続使用に耐えることができます。
用途エアクッションの吹き込み・吸入、コンピューター機器の清掃、工業用粉塵の吹き飛ばし、炭焼き・燃焼補助、自動車の水吹き・除雪、写真スタジオの撮影・風吹き、ペットの乾燥など様々な用途に使用できます。【つけた瞬間すぐ冷風】ホームエアコンにも使用される地球に優しい冷触R410Aを採用。電源をつけてすぐに涼しい風がでてきます。 仕様風圧:約180g(高風速) 付属品充電ケーブル(Type-C) 電圧(V)DC7.4 電源内蔵リチウムバッテリー 本体寸法(mm)143×93×39 本体質量(g)315 充電電流(A)2(最大2.5Aまで) 充電時間(時間)約3(2Ano場合) バッテリー容量(mAh)3000 充電方式Type-C
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200 ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品) ファン外径(Φmm)400 その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。 付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用) 適合(ダクト) SJFD-420S トラスコ品番119-9013 質量(kg)26 風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91 ハネ径(cm)40 羽根枚数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519 モーター極数(P)4 モーター出力(W)400
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)430 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB
1台
269,000 税込295,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型風量タイプです。 高効率モータ搭載です。 空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気 仕様軸流ファン トラスコ品番505-2906 質量(kg)39 電源(V)3相200V 風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120 消費電力(W)(50/60Hz)375/590 ダクト径(Φmm)520 ファン翼数6 騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84 ハネ径(mm)490 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
1台
126,980 税込139,678
当日出荷

強力吸引排気用ファンユニットです。 専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。 外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10 出力(W)75 周波数(Hz)50/60 型番4110 電源(単相/V)100 風量(m3/min)8.1/8.1 ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください) 起動電流(A)0.89/0.88 最大負荷電流(A)0.56/0.67 外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。 タイプ標準型 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 構造(羽根車)ターボファン 吐出口可変方向4方向
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

質量(kg)0.5 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×120 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)10.4 コード長さ(m)1.9 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 羽根枚数4 モーター全閉型 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDG株式会社ウインドレーサー WRタイプ
エコ商品
低騒音で安定した力強い風を作り出します。 必要な場所に必要な風を送り、快適な職場環境づくりに貢献します。
用途熱気対策、冷気対策、冷却、乾燥、結露防止、室内空気循環 材質羽根車:アルミ ファン翼数3 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根径(Φmm)400
1台
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力冷風!空気循環効率アップ 車内の空気循環に!エアコンの効率アップ! 車中泊や休憩時の快適空間に! DC24V 風量2階調節 クリップ/ビス固定 首振り機能付き(約60度) 羽サイズ:約200mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)13.1 コード長さ(m)2.0 ハネ径(cm)50 消費電力(W)(50/60Hz)180/265 最大風速(m/min)445/520 最大風量(m3/min)270/310 トラスコ品番390-6515 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 羽根枚数4 モーター全閉型 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

マグネット式ファンステイ 好きな位置に取り付け可能 強力磁石で安定した設置 余ったファンを有効活用できます。 ファンを邪魔しないスリム設計です。 黒塗装ケースに最適
セット内容ファン固定用タッピングネジ×4本、取扱説明書 質量(g)約70 表面処理黒色塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本あたり)20×40×165
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

ショートタイプのマグネット式ファンステイ。小型・スリムケース等に最適 マグネット固定で好きな位置にガッチリと取り付ける事が出来ます。 小径ファンの取り付けにも最適です。 強力磁石を各1個ずつ搭載し安定した設置を可能にしました。 ファンの風量を極力邪魔しないスリム設計。強度を保ちながら極限まで肉を削りファンの性能を邪魔しません。 余ったファンを有効活用。マグネット固定でスポッククーラーに。 ブラック仕様でケースが黒塗装されている場合にベストマッチします。
セット内容約65×125×23mm 材質SPCC(鉄) 質量(g)約40 仕上黒色塗装 材質(部品)ファンステイ小金具2個、強力磁石2個、ファン取付ネジ一式
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。 剥離紙をはがして取付けます。 空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。 ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。 作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。
用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として 材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙 寸法F(Φmm)100
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

ファンのベタベタ汚れを防ぐ 浅型・整流板シロッコファン用 ファンのしつこい油汚れからも守る 強力磁石でパチッとワンタッチ装着 お取替え日の目安シール付 強力磁石2個付でワンタッチ装着
材質アルミニウムはく、難燃性不織布 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(縦×横)(cm)約24.6×29.4
1セット
379 税込417
当日出荷

ゲルと固形のWの効果を強力拡散 60日間効果が持続
適合害虫ネズミ 質量(g)620 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×158×108 使用乾電池単二乾電池×3本 有効期間60日 アズワン品番65-1226-98
1個
1,890 税込2,079
4日以内出荷

【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。 付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書 材質プラスチック 幅(mm)106 高さ(mm)161 奥行(mm)90 電源(V)5 コード長さ(m)電源:0.9 ハネ径(cm)8 羽根枚数2 モーターDCモーター 消費電力(W)(50/60Hz)3.5 風量調整2段階(弱・強) 首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°) RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h 標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・マックスウィンのクールカーシート、K-SHE12Aです。【自動モード搭載】。座席につくと、自動的に送風モードが起動します。座席から離れると、送風モードが自動的に停止します。(手動モードへ切り替え可能)。【優れた通気性!柔らか3Dメッシュ素材で爽やかに】。通気性に優れた3D立体構造のメッシュ生地のためスイッチを入れていなくても、通常のシートより涼しく感じることができます。また、柔らかいため腰などの負担を軽減します。難燃性と耐久性にも優れ、抗菌防臭加工など衛生面にも配慮した素材です。【誰でもカンタンに取付可能】。背面のゴムバントをシートに掛けて、シガーアダプターを差し込むだけのカンタン接続。女性の方でも簡単に設置できます。【強力ファン搭載】。シートの下部の強力ファンで空気を吸い込み、腰・背中・お尻へ送風します。クーラーをつけるとより効果的に、エアコンの冷たい空気を送ることが出来ます。【ファンの強弱は手元で操作可能】。タッチボタン式コントローラーで電源のON/OFF及び風量の3段階調整が可能です。お好みの強さに調整していただけます。※強力ファンの為、強風にすると音が大きくなります。気になる方は風量を小さくしてお使いください。【収納ポケット付き】。足元に便利なポケットが付いているので、スマホや鍵などなどの収納に便利です。【12V/24V両対応】。トラックなど24Vの商用車も使用可能(最大30Vまで)
セット内容本体×1、シガーアダプター×1 材質表面/ポリウレタン、裏面/ポリエステル ブラック 電源(V)DC12/24 消費電力(W)約12 寸法(cm)約108×49
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

マックスウィンのクールカーシート、K-SHE13Aです。【自動モード搭載】。座席につくと、自動的に送風モードが起動します。座席から離れると、送風モードが自動的に停止します。(手動モードへ切り替え可能)。【直径12cmの強力ファン搭載】。シートの下部に直径12cmの大型ファンが内蔵され、エアコンの冷風を表面の吹き出し口に送風できます。【3段階の風量調節が可能】。3段階風量切替機能搭載!簡単なタッチボタン操作パネル付きで、操作が苦手という方にもわかりやすい設計です。 電源OFFや、お好みの風量の強さに調整して使用できます。※※風量を「強」にすると音が大きくなります。気になる方は風量を小さくしてお使いください。【便利な収納ポケット付き】。足元の収納ポケットは、スマホや鍵などちょっとした小物などの保管に最適です。【取付簡単】。座面には固定フックと伸縮ストラップが付いているので、様々なシートに幅広く取り付けいただけます。電源はシガーソケットから取れるので、面倒な配線は必要ありません。【12V/24V両対応】。トラックなど24Vの商用車も使用可能(最大30Vまで)
セット内容本体×1、シガー電源ケーブル(DC12V)×1 電源(V)DC12/24 消費電力(W)約16~20 風量調整3段階 本体寸法(cm)(横)約52/(縦)約50
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ジェット式小型ファン
・手のひらサイズの強力ジェットファン。・風量を3段階で切り替え可能。・最長約9時間のロング稼働。・ハンドストラップ付属。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の6ヵ月保証
付属品USB Type-A-USB Type-Cケーブル(約 80cm)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書付) クリアブラック 本体質量(g)約 75※ハンドストラップ含まず 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×42×103 連続使用時間(時間)【ファン】満充電時:約 1.5~2(風量:強)~約 9(風量:弱)※風量の強弱により変化します。 バッテリーリチウムイオン電池、3.7V / 2000mAh、7.4Wh 充電時間空の状態から満充電まで約 4時間 保証期間6ヵ月 保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護 風量調整3段階 (弱、中、強) 充電方式充電回数:約 300回※使用環境・使用条件により異なります。 定格入力USB Type-Cポート:5V/1.5A※充電には付属ケーブルをお使いください。コンセントから充電を行う場合、別途AC充電器が必要になります。 動作温度範囲(℃)0~45
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

最大12ポート同時使用可能です。USB-A各4ポート×3ブロック合計12ポート、合計出力 DC 5V14.4A(72W) となります
用途USB-Aでの作業時に 仕様入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC5V 14.4A 72W(12 ポート合計) 寸法(mm)152×86×33 ホワイト 材質(本体)PC+ABS樹脂 質量(g)310 電源コード(m)1.5 USBポート数USB-A各4ポート×3ブロック合計12ポート
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

シーズンフックターボファン S
驚異的な耐久性!ショアジグ・SLJ・マダイ・青物対応 SEASON専用のスティックスイベル採用により、従来のボールスイベルに比べ耐久性が高く、サイズの大きなスプリットリングも容易に装着可能で強力な引きにも対応します。
仕様●サイズ:TNパワースプーン#1●サイズ:S 質量(g/パック)2.5 入数(本)2
1パック(2本×1パック)
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーズンフックターボファン L
驚異的な耐久性!ショアジグ・SLJ・マダイ・青物対応 SEASON専用のスティックスイベル採用により、従来のボールスイベルに比べ耐久性が高く、サイズの大きなスプリットリングも容易に装着可能で強力な引きにも対応します。
仕様●サイズ:TNパワースプーン#4/0●サイズ:L 質量(g/パック)4.8 入数(本)2
1パック(2本×1パック)
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーズンフックターボファン M
驚異的な耐久性!ショアジグ・SLJ・マダイ・青物対応 SEASON専用のスティックスイベル採用により、従来のボールスイベルに比べ耐久性が高く、サイズの大きなスプリットリングも容易に装着可能で強力な引きにも対応します。
仕様●サイズ:TNパワースプーン#2/0●サイズ:M 質量(g/パック)3 入数(本)2
1パック(2本×1パック)
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。
用途洗車、掃除に セット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm) 本体寸法(mm)約70×138×33 本体質量(g)約237 風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36 バッテリー容量(mAh)4000
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

泡状で垂れにくい。強力なのではがれにくいテープやのり汚れにおすすめです。
用途粘着フック、シール、セロファンテープ、両面テープ、クラフトテープ、ガムテープ、透明梱包テープ等の、のり汚れはがしに 仕様スプレー 成分IPA、酢酸ブチル、 LPG 寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×105
1個(45mL)
609 税込670
当日出荷

・業界をリードするエアチャネリングファン。・デュアルボールベアリングでさらに長い製品寿命。・ノイズを低減するハイブリッドファンブレード設計。・エアチャネリンググリル装備で、ファンを保護しつつ全体のサイズを縮小。・低消費電力。・PWM制御により広範な0-2000 RPM回転数レンジを提供、必要な性能を実現
材質PBT ブラック 質量(g)157 電圧(V)始動:7 回転数(min-1[r.p.m])0-2000 定格電力(W)2.52 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.21 型番SST-AP120i-PRO 最大静圧(mmH2O)0~2.52 コネクタ4pin PWM ノイズレベル0~38.9dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~74CFM
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

友和床用強力洗浄剤
エコ商品
床用の強力洗浄剤。 工場の床清掃・事務所やワックスの剥離に。
用途工場内の床清掃(油汚れ、靴の擦り痕等)事務所内床、ワックスの剥離剤等 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
1缶(18L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ネズミの嫌がるニオイを電動ファンで拡散し、寄せつけません。 ゲルと固形の2種類の効果で、約60日間ニオイを発散・持続させます。
種別忌避剤 寸法(mm)93×104×93 質量(g)465
1個(380g)
1,290 税込1,419
当日出荷

バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。 仕様最大送風距離:約6m ブラック 質量(g)370 消費電力(W)11 電源USB、乾電池 ハネ径(cm)14 羽根枚数5 連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間 角度調整範囲0-50度(手動) 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7×18 風量調整3段階(弱・中・強) 内蔵電池リチウムイオンポリマー(3000mAh) タイマー機能オフタイマー:1/3/5時間
1台
4,990 税込5,489
当日出荷

ソーラー充電+大容量蓄電池の、コンパクトでコードレス、携帯・移動簡単な強力ファン。USB端子・タイプCケーブル付だから、TypeC充電や携帯電話等、外部機器への給電も可能。軽量コンパクト パワフル 強力循環式扇風機。電源の無いアウトドア、室内でも場所を選ばず快適。風量・ライト・タイマー 全て 3段階調整。1万mAh大容量バッテリー。最大約21時間運転・タイプC充電・コンパクト収納。本体とソーラーパネルを外し、別々に使用可能
用途防災用。アウトドア用。スマホ充電用。災害用。水害用。 付属品タイプCケーブル(長さ1.2m)、収納ポーチ 材質ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg)(約)1.7 電力(W)ソーラーパネル:(約)10 連続使用時間(時間)(約)5~21 LEDライト:約25~67 定格入力電流(A)タイプC DC5V / 3、 9V / 2、12V / 1.5 電池リチウムイオンポリマーバッテリー (10000mAh/37Wh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.5×8×29(収納時) 充電時間(時間)3入力時:4~5/ 2入力時:6~8/ 1入力時:12~15/ 太陽光充電10~14 定格出力電流タイプC DC5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A モデル10インチ(25cm) 寸法(幅W×高さH)(cm)ソーラーパネル:(約)24.5×23
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

強力送風で指向性にも優れたスタンダード送風機。、空気の拡散が少なく、遠い場所に的確に送風できるタービン翼形羽根を採用。、ウレタン樹脂系塗装を施した本体は、堅牢で、美観的にも作業空間に自然にとけ込みます。、本体そのものがダクトの役割を果たし、指向性に優れた風を作ります。、バランスがよく、最も使い易い機種です。
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな脱磁コアが強磁界を発生しますので、従来のテーブル形では脱磁が難しかった材質・形状にも威力を発揮します。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置です。 質量(kg)約80 電源(V)単相 AC200(50/60Hz) ケーブル長(m)2 使用率(%)100ED(ファン運転時) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)420×400×205 有効幅(mm)有効脱磁幅:280 電源容量(kVA)4.8/4.0(24A/20A)50/60Hz
1台
1,498,000 税込1,647,800
欠品中