6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。 逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。
用途パソコン、プリンタ、OA機器、カメラ、デスクなど 家電、サッシの溝、車内、台所、パソコン、マウスの清掃など ATM、自動改札機、工場の機械の清掃、現像機、パチンコ、ゲーム機、自動販売機、陳列台、レジスターなどに 仕様逆さ使用可 タイプトリガー式 質量(g)400 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220 ノズル長(mm)130 主成分DME(可燃性)、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本(300mL)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミライセル強力エアダスターPRO
エコ商品
地球に優しい強力ノンフロンエアダスター(苦味成分入り)
用途PC周りのお掃除などに最適! 容量(mL)350 タイププッシュ式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。 マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。
用途圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途に ノズル口径(Φmm)2.0 空気使用量(L/min)110×2 最高使用圧力(MPa)0.69 接続口径G1/4
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆さまで使用しても液漏れしない&強力噴射。 地球温暖化フロンを含まない、地球にやさしいエアダスターです。
付属品ノズル(長130mm) 容量(mL)300(196g) 質量(g)400 タイプトリガー式 寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×220 主成分DME(可燃性)、CO2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 逆さ噴射
1個
699 税込769
当日出荷

空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口常圧用カプラ ノズル口径(Φmm)15 ねじ径(mm)(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ 付属品エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 操作力(N)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.49MB) アジャスター無し
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)