こんなお得な商品も!
マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥739
税込¥813
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000
材質ニトリルゴム/フェライト
材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。
仕様(マグネットシート)ネオジム系
両面テープ日東5000NS
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ粘着テープ付
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
材質ラバーマグネット(異方性)
色白
吸着力(N)0.9以上/cm2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
強力なマグネットテープ。
ハサミやカッターでラクラクカット!
スチール面に簡単ペタリ!
好きな長さで自由にカットでき店舗やオフィスのスチール製のラックやドアなどにピタッとつけられます。
DIYにも最適です。
粘着テープ付・異方性タイプ。
特性強力
長さ(m)5
材質合金鋼
両面に磁力のあるマグネットシートです。片面に粘着テープが付いてます。異方性マグネット仕様
用途ボックスに貼ってスチール面への吸着に
磁石の付かない壁(平滑面)に粘着側を貼ってスチールBOXや工具の整頓に
特性強力
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×200×4
商品タイプ粘着付
材質(本体)マグネットシート
耐荷重N(kgf)約24.52~34.32(約2.5~3.5)
吸着力(N)(1本あたり)132.4
吸着力(N/cm2)1.32
1袋
¥839
税込¥923
当日出荷
スチール面にコード付タップを取り付けることができます。
壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7
荷重(g)約950まで(2個使用時)
1パック(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
強い磁力を持つ異方性磁石を使用しているので、幅広い用途に使用できます。
マグネットと離型紙の間にスポンジ付き粘着剤を使っているので粘着力も高く、立体物の貼り付けも可能です。
30×100mmの板状にカットされたプレートタイプ。ハサミやカッターでカットする必要がありません。
用途磁力も粘着力も強い!立体物にも使用できる。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
材質マグネットシート
こんなお得な商品も!
マグネット OAタップ用
モノタロウ
¥199
税込¥219
タップの裏面に貼り付けるだけでマグネット付きのタップにできます。スチールデスクなどに仮固定できるので、スッキリ配線ができます。
用途タップに取り付けてマグネット付きにできる両面テープ付きマグネット
質量(g)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23×5.5
使用場所屋内用
耐荷重(g)950(2個使用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!
強力マグネットシート 片面粘着付き
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色無地
仕様粘着付
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1.2
タイプ粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)600G
特性強力
商品タイプ粘着付&強磁力タイプ
異方性マグネットの強力タイプ!
片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利!
お好みの長さに自由に切ってご利用ください。
粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性強力
長さ(m)10
仕様片面粘着剤付
材質ゴムマグネット
タイプ異方性マグネット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色黒
特性強力
仕様片面粘着剤付
材質異方性ゴム磁石
厚さ(mm)1.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ粘着テープ付
磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。
付属品両面テープ
材質異方性フェライト磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様片面粘着剤付
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性強力
片面は磁石・片面は粘着テープなので、展示物をスチール面に貼りつけて固定することが可能です。お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
幅(mm)20
特性強力
厚さ(mm)1.2
タイプ等方性マグネット
長さ(cm)150
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質ネオジウム
表裏共にマグネットとして使える両面着磁タイプ。スチール同士の貼り付けが可能です。
粘着剤を使っていないので糊残りがなく、何度でも繰り返しお使いいただけます。
厚さ4.5mmの強力マグネットを採用。軽量ホワイトボード(FB-SL152Wなど)の貼り付けにも最適です(耐荷重3KGFまで)。
外幅寸法(mm)25
特性強力
厚さ(mm)t4.5
長さ(mm)500
材質マグネットシート
タイプ異方性マグネットシート
テープ長さ(mm)500
定格荷重(N [kgf])29.4N(約3kgF)/1本
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。
用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために
材質SPCC、フェライト磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く)
使用場所屋内用
耐荷重(g)950
1セット(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
スポンジ付き強粘着材テープで粘着力がメーカー比約2.5倍。
衝撃に強い粘着材をつかった粘着付マグネットシート、プラスチックや鉄にしっかり付きます。
材質異方性マグネットシート、スポンジ付両面テープ(強粘着材)
色無地
厚さ(mm)2.4
仕様粘着付(強粘着材)
吸着力(N)0.82 N(1cm2あたり)
タイプ強粘着&強磁力タイプ
磁束密度(表面)600G
商品タイプ強粘着&強磁力タイプ
特性強力
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
長さ(mm)200
幅(mm)25
高さ(mm)200
タイプ片面粘着付き
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
両面に磁力のあるマグネットシートです。片面に強力なスポンジ粘着テープが付ていてます。異方性マグネット仕様
用途ボックスに貼ってスチール面への吸着に
磁石の付かない壁(粗面や凹凸面)に粘着側を貼ってスチールBOXや工具の整頓に
特性強力
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×200×5
商品タイプ強粘着付
材質(本体)マグネットシート
耐荷重N(kgf)約24.52~34.32(約2.5~3.5)
吸着力(N)(1本あたり)132.4
吸着力(N/cm2)1.32
1袋
¥949
税込¥1,044
当日出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(止具)SUS303
材質(リング)SUS316/電解研磨
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
ステンレス製のクリップを付属しております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
材質(リング)SUS316/電解研磨
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1mm厚の角プレートに強力な両面テープを貼り合わせた製品です。着磁が必要な箇所に貼ることで、どこにでもマグネット(磁石)を取り付けることが可能です。プレートはフェライト系ステンレス鋼、磁性があり錆びづらい素材です。屋外・屋内で使用可能、高性能・高品質の3M両面テープを採用しています。
用途磁石の取り付け等に。
型式両面テープ:Y-4920
基材両面テープ:アクリルフォーム
粘着剤両面テープ:アクリル系
粘着力(N/cm)両面テープ:40
材質(プレート)SUS430 = t1
RoHS指令(10物質対応)対応
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。ステンレス製のクリップを付属してます。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(リング)SUS316
材質(マグネット)ネオジム
表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
強力マグネットでケーブルの落下を防止します。
ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。
ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書なし
衝撃に強いマグジャケット
反射を抑えた読みやすいテープ
両面目盛仕様
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付
一人で楽に測定できる強力マグネット付爪
クロームベルトホルダー付。手軽にワンタッチ脱着可能
種類ロック付
テープ幅(mm)25
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
仕様ベルトホルダー付
爪部マグネット爪
ケーブルを机にマグネットで保持するた目の台座です。強力マグネットでケーブルをベースに保持します。ベースは両面テープで机に貼り付けます。
用途ケーブル整理、落下防止として
質量(g)62
セット内容本体、ケーブル側マグネット5個、両面テープ(本体に付属)
適合ケーブル直径4mm程度まで(一般的なUSBケーブルには対応)
USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ
センサー探知範囲最大約120°最長約3m
使用場所屋内
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
表示色・階調白色→暖色→ミックス
防水性非対応
点灯時間センサー:25秒
電球の種類LED
点灯時間(時間)常時:3
調光範囲無段階
衝撃に強いマグジャケット
反射を抑えた読みやすいテープ
両面目盛仕様
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付
一人で楽に測定できる強力マグネット付爪
種類ロック付
テープ幅(mm)25
JIS規格1級
目盛種別両面
爪部マグネット爪
フックに強力マグネットが付いています。一人でも楽に測定できる強力マグネット付の爪です。壁面、柱、天井のマーキングに便利な両面目盛付きです。摩耗に強いナイロンコートテープです。
用途長さの測定。
仕様サビに強いステンレスバネ
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル
JIS規格JIS1級
材質(テープ)ナイロンコートテープ
目盛種別両面
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
摩擦に強い、ナイロンコートテープを使用しております。両面目盛り、メートル目盛り、JIS1級です。爪部は、強力マグネット付で、移動爪になっております。
用途長さの計測に
目盛両面メートル目盛り
JIS規格JIS1級
爪形状移動爪(マグネット付)
テープ摩擦に強いナイロン仕様
立ちの良い27mm幅テープ
すべりにくいラバー付グリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ
巾広・特厚テープで曲りにくく、折れにくい
一人で楽に測定できる強力マグネット付の爪
マーキングに便利な両面目盛
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)27
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別両面
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小さくても、しっかり役に立ちます。
キッチンや洗面所にピタッ!
マグネットと粘着テープ付、場所に応じて使い分けて下さい。
強力マグネット付
付属品強力マグネット
質量(g)約40(箱含む)
電源不要
本体寸法(mm)約55×55×16
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
機能温度計・湿度計
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55
設置方法背面マグネット/粘着テープ
材質(外枠)ABS樹脂
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
工具ホルダーに簡単に着脱可能なカラビナ式ベルトクリップ付です。信頼のJIS1級目盛テープです。衝撃に強いゴムジャケットカバー入りです。一人で測定がしやすい強力マグネット爪、両面印刷目盛です。反射を抑えた読みやすいテープです。
用途長さの測定。
色【本体】ブラック・ゴールド【テープ】表:イエロー、裏:ホワイト
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル
JIS規格JIS1級
材質(テープ)鉄
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手帳型も大型ケースも簡単に取付けできるマグネット式スマホホルダーです。
強力なネオジム磁石を7個搭載しているので車の振動でもズレづらいです。
ダッシュボードに両面テープ貼付け、エアコンルーバーにクリップ取付けの2種類の取付け方が選べます。
エアコンの送風口を塞がないスマホのローポジション取付けは、夏は冷風を遮らず、
冬はスマホに温風が当たらないのでスマホが熱くならずにナビ中でも安心です。
フリーストップヒンジ機構により好きな角度でピタッと止められます。
ハーフボール機構でマグネット面の微妙な角度調整が可能です。
専用の金属プレートと傷防止フィルム、両面テープが付属しています。
付属品金属板:50mm×40mm
色ブラック
取付方式エアコン吹出口
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×50×78
角度調整範囲65°
耐荷重(g)300まで
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ