コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。口幅31mmで約50枚から口幅56mmで180枚保持できるサイズまで色とサイズの豊富さが魅力です。厚い書類や道具を挟んでしっかり固定します。
安心品質、クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。
材質スチール
磁力も、挟む力も超強力。
特性超強力
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットを使用したスチール製のクリップです。耐久性にも優れ、書類をガッチリ掴んでしっかりととめられます。
用途作業現場での仕様書・指示書・の取付けに役立ち、事務所での書類整理や資料等の掲示に便利です。
色シルバー
「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド.。背面に搭載したホールド.ラバー(ゴム素材)が、スチール面にフィット。分厚い書類を挟んでも、壁面からのずり落ちを防止しします。手のあたりがソフトなラウンドフォルムで、頻繁な挟み直し、壁面からの取り外しといったシーンでも、手が痛くありません。側面には小さい穴をプラス。つづり紐を通してペンや消しゴムを吊り下げるなど便利にお使いいただけます。表面は、高級感あるパール塗装を施したカラフルな5色展開。色によってさまざまな使い分けも可能です。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が少なくなる場合があります。
仕様ブリスター入
強力なスチール製マグネットクリップです。厚みのある書類や冊子などをとめられます。
仕様マグネット式
材質本体:スチール、磁石:フェライト磁石
色シルバー
特性強力
強力な磁力付きのミニクリップです。マグネットなのでスチール什器であれば、どこでも設置できます。横への突出し、下へ向けてもしっかり固定。
材質クリップ:ポリエチレン(スチロール)●マグネット:ネオジ●ジョイント:ポリアセタール
寸法(mm)W10×H55×直径Φ16
開口寸法(mm)クリップ:7
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。
仕様裏面マグネット付
材質スチール
材質(本体)鋼板、ハガネ線
材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)
材質(塗装)クロームメッキ仕上げ
特性強力
幅広で書類も綺麗に掲示できるマグネットクリップ。
掲示物の端がめくれず綺麗に掲示できる
30枚保持。テプラ貼付け可能(6~12mm幅)。
材質(本体)ABS
口幅(mm)150
はさむ力が強い。
マグネットだから取りはずしがカンタン。
材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
浴室壁面に付けるだけ!リラックスタイムを楽しむ折り畳み式の棚。ペットボトル、健康グッズの一時置きやスマートフォン・タブレットPCなどを鑑賞できる簡易棚。おもちゃなどのちょい置きにも便利。幅20×奥行き33cm(有効内寸)の大きめサイズの棚だからタブレットPCやポータブルテレビなどもしっかり置けます。水抜け穴があるから湯やシャワーがかかっても安心!使わないときはサッと折り畳み可能。壁面にスッキリ収納できます。
1袋(4個)
¥449
税込¥494
当日出荷
オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。紙以外にも、フックの代わりにしたり、アイデア次第で幅広く活用できます。金属製なので丈夫です。飽きのこないシンプルなデザインです。カラーバリエーションも豊富だから色別管理もできます。
材質本体:鋼板クロームメッキ・100%再生ABS、フェライト磁石
磁束密度100mT(平均値)
強力マグネット付きクリップで様々な場所に装着する事ができます。
明るさを3段階で切り替えることが可能です。
フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。
USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。
用途野外・暗所・夜間での作業に
電球の種類LED
使用電池専用充電池
全光束(Lm)300/200/150
色グレー
保護等級IP54
明るさ(Lm)300/200/150
幅(mm)60
奥行(mm)18
高さ(mm)45
バッテリー容量(mAh)650
IP等級54
最大点灯時間3/5時間
光源LED×9灯
充電時間(時間)4
トラスコ品番385-4315
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド。背面に搭載したホールド.ラバー(ゴム素材)が、スチール面にフィット。分厚い書類を挟んでも、壁面からのずり落ちを防止し、A4コピー用紙約130枚をしっかりキープします。手のあたりがソフトなラウンドフォルムで、頻繁な挟み直し、壁面からの取り外しといったシーンでも、手が痛くありません。側面には小さい穴をプラス。つづり紐を通してペンや消しゴムを吊り下げるなど便利にお使いいただけます。表面は、高級感あるパール塗装を施したカラフルな5色展開。色によってさまざまな使い分けも可能です。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、厚さ1mmの塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が130枚よりも少なくなる場合があります。
仕様箱入
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(kg)1.8
色ホワイト
耐荷重(kg)約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×140×120
アズワン品番64-7944-82
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
Sサイズのフルアルミ作業ライトコンパクトでも100ルーメンの明るさ。周囲を明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える、回転式ペンクリップ差込みクリップ部に強力マグネット付き
質量(g)約46(乾電池別)
全光束(Lm)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×121×30
材質(ケース)アルミ
連続使用時間約5時間
光源白色LED×3個(交換できません)
使用電源単4形乾電池×2本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lx)約30(100cm)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
フルアルミ作業ライトコンパクトでも180ルーメンの明るさ。暗い作業現場も明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える差込みクリップ部に強力マグネット付き
質量(g)約63(乾電池別)
全光束(Lm)約180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×161×30
材質(ケース)アルミ※ 新品未使用のアルカリ乾電池使用時
連続使用時間HIGH…約5時間
光源白色LED×5個(交換不可)
使用電源単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lx)約125(100cm)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
強力マグネットでイヤホンコードのからまりを解消!
オーバーヘッド型ヘッドホンをモチーフにしたシリコン製のマグネットクリップです。
強力マグネット付きでコードを束ねて簡単にまとめることができ、スチール家具にもピタッと取り付けられます。
またシャツにコードをクリップすることもできてまとわりつきを防いでくれます。
7色の豊富なカラーラインナップ(各2個入)でスマホライフをおしゃれに演出します。
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に
付属品●本体×1 ●取扱説明書×1
適合【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●全光束:約5,000lm ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●コード長:約5m ●質量:約1.1kg ●設置場所:屋内
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ。強力マグネット付。クリップ付。イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能
用途100分タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能
付属品電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷)
質量(g)約40(電池含む)
電源LR44形ボタン電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×50×23
タイマ機能カウントアップ
表示形式デジタル
動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
設置方法クリップスタンド、マグネット
電池寿命約1年(1日3回使用時)
タイマー設定最大99分59秒、最小1秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm)
アラームブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm)
カウントアップ機能○
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
最大明るさ900ルーメンで、600ルーメンと300ルーメンの3段階の明るさ調整が可能です。充電時間約2時間でフルチャージします。ハンドルは180°角度調整が可能です。ハンドルと背面に強力マグネット付きです。背面クリップと吊り下げクリップ付きで、マグネットと合わせて多様な場面での使用が可能です。電池切れをフラッシュ点滅でお知らせします。
用途工場内や作業現場からレジャーまで、幅広く利用が可能に。
仕様広角レンズ採用
トラスコ品番226-1604
材質最新高輝度COBLED
明るさ(Lm)(ワーク)900
照射距離(m)最大約30
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ。強力マグネット付。クリップ付。イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能
用途20時間タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能
付属品電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷)
トラスコ品番294-0787
質量(g)約40(電池含む)
電源LR44形ボタン電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×52×23
タイマ機能カウントアップ
表示形式デジタル
設定範囲最大19時間59分、最小1分
動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
設置方法クリップスタンド、マグネット
電池寿命約1年(1日3回使用時)
タイマー設定最大19時間59分、最小1分
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音 約60秒間、ブザー音量約70dB (距離10cm)
アラームブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm)
カウントアップ機能○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
メインライトはヘッドホルダを使用することで照射角度120°と広範囲を明るく照らし、トップライトはピンポイントで照射可能。
ヘッドホルダを使用することで両手作業が可能。
メインライトは最大380lmの明るさで、連続約3時間照射が可能。
底部とクリップ側に強力なマグネット付き。
点灯パターンはメインライト・トップライトの2種類。
調光段階はメインライトのみ強・弱の2種類。
寸法(mm)145×20×23
質量(g)85
連続使用時間(時間)強(面発光)3、弱(面発光)5、ペン先(面発光)9
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)1.5
バッテリー容量(mAh)800
明るさ(Lm)強(面発光)380、弱(面発光)125、ペン先(面発光)95
充電端子USB Type-C
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
安全に配慮した頑強設計。金属シャフト標準装備。衝撃吸収プロテクターで衝撃を緩和しボディを保護。ベルトクリップを標準装備。別売のベルトホルダーと付け替え可能。ストラップ付。取り外して市販の落下防止コードを取り付け可能。80823はマグネット爪。強力なネオジムマグネット採用で鉄骨にガッチリと付きます。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)ステンレス(ナイロンコート)
目盛種別両面
材質(ジャケット)ゴム
材質(バネ)ステンレス
仕様樹脂メッキ、455ピッチ
マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)
マグネット2枚
材質(レール)アルミ
レール色ブラック
材質(マグネット)ネオジム磁石
関連キーワード