「強力マグネット棒」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ポケットライト ミニ SIGNET(シグネット)充電式ポケットライト ミニSIGNET(シグネット)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
付属品:USB-Cケーブル、取扱説明書。最大750ルーメンのLEDハンディーライトです。 メインライトとトップライトの多光源設計です。 メインライトは太陽光に近い演色ライトを採用し、またSOS用の赤色灯機能付きです。 各ライト、長押しでTURBOモードを搭載されています。 強力なマグネットとフックを内蔵しており、あらゆる箇所で活躍します。 ボディー側面にはラバー加工を施しており、しっかり握れます。点灯モード:メインライト/Low⇒High⇒赤色灯⇒OFF ※長押しでTURBOモード、トップライト/Low⇒High⇒OFF ※長押しでTURBOモード
質量(g)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×22×140充電時間約2.5時間明るさ(Lm)メインライト(演色)/120 (Low)・350 (High)・500 (TURBO)、トップライト/200 (Low)・600 (High)・750 (TURBO)防水性IPX4ポートチャージポート:Type-C点灯時間メインライト/4.5時間 (Low)・1.5時間 (High)・30秒 (TURBO)・15時間 (赤色灯)、トップライト/4.5時間 (Low)・1.5時間 (High)・30秒 (TURBO)
充電式折りたたみLEDライト SIGNET(シグネット)充電式折りたたみLEDライトSIGNET(シグネット)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
付属品:USB-Cケーブル、取扱説明書。トップライトとメインライトの2WAYです。 折りたたみ式でライト部は180°回転できます。 メインライトは長押しで調光機能で、またSOS用の赤色灯機能付きです。 強力なマグネットとフック、クリップ付きであらゆる箇所で活躍します。
質量(g)135.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×140.5充電時間約3.5時間明るさ(Lm)メインライト/450、トップライト/30ポートチャージポート:Type-C点灯時間メインライト/3.5時間・18時間 (赤色灯)、トップライト/10時間
スマホスタンド マグネット ホルダー 壁 固定 強力磁石 360度回転 ( 自撮り / 動画撮影 ) 折り畳み式 薄型 エレコムスマホスタンド マグネット ホルダー 壁 固定 強力磁石 360度回転 ( 自撮り / 動画撮影 ) 折り畳み式 薄型エレコム
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
思い通りに撮影を楽しもう!金属製の壁などにスマートフォンを簡単に固定できる、マグネット式スマホスタンド”モバピタselfie”です。両手が自由になるため、自撮りはもちろん、ダンス動画やポーズ写真の撮影にもぴったり。小型&薄型設計で持ち運びやすく、小さなバッグにもすっきり収納できます。
用途金属製の壁などにスマートフォンを簡単に固定可能。すぐに撮影できて、使用後の取り外しもスムーズです。 両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 折りたたみ式で、わずか20mmの薄型設計。手のひらサイズで持ち運びやすく、小さなバッグにもすっきり収納できます。 スマートフォンをしっかり挟むホルダータイプで、4.6~6.9インチのスマートフォンに対応しています。 マグネットの位置を下に付け替えるだけで、下向きの撮影も可能。料理やハンドメイドなど手元の撮影にも便利です。 1/4ネジ付きなので、照明や三脚への取り付けも簡単。撮影スタイルの幅が広がります。 ホルダー部とマグネット部はやわらかいゴム製なので、壁や端末を傷つけずにしっかり固定できます。 持ち運びに便利な、収納ポーチが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容スマホホルダー、収納ポーチ材質ABS、ゴム、磁石ブラック質量(g)約65外形寸法(mm)W約43×D約20×H約68 ※突起部除く対応機種4.6~6.9インチの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約85mm)
ようじん棒 立入禁止 左前右後(レフト) アラオようじん棒 立入禁止 左前右後(レフト)アラオ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
ようじん棒は、高所作業車周辺との安全な距離を保てるようじん棒です。強力なマグネットで取り付けが簡単です。本体部はぶつかっても安心のウレタン製です。先端のリングには、お手持ちのプラスチックチェーンの取り付けが可能です。商品を設置したまま移動が可能です。作業車不使用時は、折り畳んでおけるので、邪魔になりません。
用途高所作業車に装着し、周辺との安全な距離の保持に。全長(mm)720質量(g)585ポール長(mm)450
ようじん棒 立入禁止 ストレート アラオようじん棒 立入禁止 ストレートアラオ
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
ようじん棒は、高所作業車周辺との安全な距離を保てるようじん棒です。強力なマグネットで取り付けが簡単です。本体部はぶつかっても安心のウレタン製です。先端のリングには、お手持ちのプラスチックチェーンの取り付けが可能です。商品を設置したまま移動が可能です。作業車不使用時は、折り畳んでおけるので、邪魔になりません。
用途高所作業車に装着し、周辺との安全な距離の保持に。全長(mm)600質量(g)570ポール長(mm)450
ようじん棒 立入禁止 右前左後(ライト) アラオようじん棒 立入禁止 右前左後(ライト)アラオ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
ようじん棒は、高所作業車周辺との安全な距離を保てるようじん棒です。強力なマグネットで取り付けが簡単です。本体部はぶつかっても安心のウレタン製です。先端のリングには、お手持ちのプラスチックチェーンの取り付けが可能です。商品を設置したまま移動が可能です。作業車不使用時は、折り畳んでおけるので、邪魔になりません。
用途高所作業車に装着し、周辺との安全な距離の保持に。全長(mm)720質量(g)585ポール長(mm)450
スマホスタンド マグネット ホルダー 壁 固定 強力磁石 360度回転 ( 自撮り / 動画撮影 ) 折り畳み式 薄型 エレコムスマホスタンド マグネット ホルダー 壁 固定 強力磁石 360度回転 ( 自撮り / 動画撮影 ) 折り畳み式 薄型エレコム
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
思い通りに撮影を楽しもう!金属製の壁などにスマートフォンを簡単に固定できる、マグネット式スマホスタンド”モバピタselfie”です。両手が自由になるため、自撮りはもちろん、ダンス動画やポーズ写真の撮影にもぴったり。小型&薄型設計で持ち運びやすく、小さなバッグにもすっきり収納できます。
用途金属製の壁などにスマートフォンを簡単に固定可能。すぐに撮影できて、使用後の取り外しもスムーズです。 両手が自由になるため、撮影も思いのまま。自撮りはもちろん、ダンス動画や全身を写した写真撮影、さまざまなポーズでの撮影にもぴったりです。 折りたたみ式で、わずか20mmの薄型設計。手のひらサイズで持ち運びやすく、小さなバッグにもすっきり収納できます。 スマートフォンをしっかり挟むホルダータイプで、4.6~6.9インチのスマートフォンに対応しています。 マグネットの位置を下に付け替えるだけで、下向きの撮影も可能。料理やハンドメイドなど手元の撮影にも便利です。 1/4ネジ付きなので、照明や三脚への取り付けも簡単。撮影スタイルの幅が広がります。 ホルダー部とマグネット部はやわらかいゴム製なので、壁や端末を傷つけずにしっかり固定できます。 持ち運びに便利な、収納ポーチが付属しています。 ※濡れたまま放置すると、色落ちや色移りの原因となる場合がありますのでご注意ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容スマホホルダー、収納ポーチ材質ABS、ゴム、磁石質量(g)約65外形寸法(mm)W約43×D約20×H約68 ※突起部除く対応機種4.6~6.9インチの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約85mm)
くっつき、喰い付くビットセット EARTH MANくっつき、喰い付くビットセットEARTH MAN
979税込1,077
1セット(3個)
翌々日出荷
ビット:特殊ギザ加工部がしっかり喰い付き、刃先の浮き上がりを防ぎます。ねじ頭をなめにくいので、ねじ穴くずれを防ぎます。ビスキャッチ:丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能 段付きビットOK、6.35mm六角軸にも 瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に 中心穴に金属が入るとマグネットが吸着 手動ドライバーにも使用可能
用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ付属品●ビスキャッチトリプル×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×65mm×1 ●ACR両頭ビット+NO.2×110mm×1軸径(Φmm)丸軸Φ3~7・六角軸6.35
ビスキャッチトリプル TAKAGI(高儀)ビスキャッチトリプルTAKAGI(高儀)
749税込824
1個
4日以内出荷
丸軸ドライバー・六角棒レンチ・ピックツール等、幅広く取付け可能 段付きビットOK、6.35mm六角軸にも 瞬間強力磁石でお使いの工具がマグネット式に 中心穴に金属が入るとマグネットが吸着 手動ドライバーにも使用可能
用途ドライバービットなどにに取り付けて、磁石でねじ・ビスをキャッチ適合軸径(Φmm)【丸軸】Φ3~7【六角軸】6.35
マグセーフ対応端末専用セルフィースティック(自撮り棒) エアージェイマグセーフ対応端末専用セルフィースティック(自撮り棒)エアージェイ
2,898税込3,188
1台
6日以内出荷
マグセーフ対応端末専用強力マグネットでピタッと背面吸着し、グリップでサイドをしっかり固定する自撮り棒です。小型三脚付きで撮影モードにあわせてグリップに連結可能。伸縮長37~83cmとシーンに合わせた距離が作れ、折りたためば全長23cm、コンパクトに持ち運ぶことができます。ラバーグリップ採用で片手で握っても滑りにくい仕様です。アクションカメラ対応で幅広く撮影が楽しめます。
仕様アーム長(三脚無し時):最大:約83cm、最小:約37cm付属品自撮り棒本体、三脚パーツ、接続ネジ、ハンドストラップ寸法(mm)折り畳み時:幅73×奥行55.5×高さ230※突起部除く質量(g)約207※ハンドストラップ除く対応機種幅約60mm以上83mm以内、厚さ15mm以内のスマートフォン素材自撮り棒:ABS・ステンレススチール、三脚パーツ:ABS、ハンドストラップ:ポリエステル・PP関連資料カタログ(1.09MB)
【アップグレード版】Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) Anker(アンカー)【アップグレード版】Anker 622 Magnetic Battery (MagGo)Anker(アンカー)
4,536税込4,990
1個
当日出荷
強力マグネット:MagGoシリーズのマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。マグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にケーブルを使わずにお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ充電が可能です。約900gの荷重に耐える強力マグネットによりズレることなく安定して充電できます。コンパクトなのにパワフル:薄さわずか12.8mmのすっきりとしたスリムなデザインで、片手で通話や自撮りなどを楽しめます。超コンパクト設計ながら、5000mAhの容量かつ7.5W出力でMagSafe対応iPhoneシリーズへ約1回充電が可能です。(Anker調べ)パススルー充電可能:折りたたみ式スタンドを搭載し、動画など画面を見ながらワイヤレス充電可能です。また本体用充電ポートが側面に配置されているため、本体を充電ケーブルに接続しながらご使用の機器を充電することができます。多重保護:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理、異物検知機能などのAnker独自の多重保護システムにより、長くお使いいただけます。
セット内容Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m ブラック) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約105 × 67 × 13ホワイト質量(g)約140出力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)、ワイヤレス:最大7.5W入力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)5000
マグネット式スマートフォンホルダー ブラック(MOT-SPSTD14-BK) MOTTERUマグネット式スマートフォンホルダー ブラック(MOT-SPSTD14-BK)MOTTERU
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
三脚無しで自撮りや全身撮影もできるケースをつけたスマホもしっかりホールド持ち運びしやすいコンパクトサイズ強力マグネットでどこでもピタっ専用ポーチと傷防止用シリコンパッド付き
付属品収納ポーチ、傷防止用シリコンパッド材質アルミニウム合金、シリコン、マグネットブラック質量(g)(パッケージ込み)約114本体質量(g)約86寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)約67×22×130、 (本体)約42×26×76.5(裏面設置時)対応機種■AppleiPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max・iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max など各iPhoneシリーズ■AndroidスマートフォンSHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズGoogle Pixel シリーズSAMSUNG Galaxy シリーズ など幅約5.5cm~9.0cmの機種に対応しています保証期間初期不良のみ交換対応
プロマグ KOMELONプロマグKOMELON
4,798税込5,278
1個
当日出荷
コンパクトなサイズ感で手に収まりやすく、グリップ感が最適です。マグネット付きの移動爪を採用しています。ゴムジャケットで本体を、ナイロンコートでテープを守ります。本体下部の超強力マグネットにより、磁性を持った対象物に本体を固定して測定可能です。特殊設計構造により、足場などの棒の垂直や水平、両方向にしっかりと固定できます。
トラスコ品番478-0552材質本体:ABS樹脂シルバーメッキ/黒【テープ】白(表)×白(裏)テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛仕様両面機能0点補正移動爪/455ピッチ表示/ショックアブソーバー材質(テープ)スチール水平保持(m)2.4ロックスライドロック爪部マグネット移動爪
Microネジキャッチ エンジニアMicroネジキャッチエンジニア
1,198税込1,318
1セット(3個)
当日出荷
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途精密機器のメンテナンスに。材質PC幅(mm)7.8全長(mm)11ライムグリーン高さ(mm)9.2質量(g)1対応寸法(mm)1.4~3RoHS指令(10物質対応)対応
[差替式]スタビードライバーセット エスコ[差替式]スタビードライバーセットエスコ
8,130税込8,943
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
プロマグ KOMELONプロマグKOMELON
4,398税込4,838
1個
当日出荷
コンパクトなサイズ感で手に収まりやすく、グリップ感が最適です。ゴムジャケットで本体を、ナイロンコートでテープを守ります。本体下部の超強力マグネットにより、磁性を持った対象物に本体を固定して測定可能です。特殊設計構造により、足場などの棒の垂直や水平、両方向にしっかりと固定できます。
材質テープ:スチール、本体:ABS樹脂テープ:両面ホワイトテープ幅(mm)25水平保持(m)2.4爪部マグネット爪
プロマグ-XT KOMELONプロマグ-XTKOMELON
4,498税込4,948
1個
当日出荷
コンパクトなサイズ感で手に収まりやすく、グリップ感が最適です。ゴムジャケットで本体を、ナイロンコートでテープを守ります。本体下部の超強力マグネットにより、磁性を持った対象物に本体を固定して測定可能です。特殊設計構造により、足場などの棒の垂直や水平、両方向にしっかりと固定できます。厚いテープを採用し、優れた立ちを完成しました。
材質テープ:スチール、本体:ABS樹脂テープ:両面黄色/白色テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5水平保持(m)2.4爪部マグネット爪
マグネット付調整ねじ(強力タイプ) TRUSCOマグネット付調整ねじ(強力タイプ)TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マグネットを厚めにした強力タイプの調整ねじです。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ長さ(mm)15
サニタリーマグネット棒(強力型) 強力型 TRUSCOサニタリーマグネット棒(強力型) 強力型TRUSCO
119,800税込131,780
1本
当日出荷から9日以内出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。材質マグネット:ネオジム系希土類磁石、外装部:ステンレス(SUS316L)、表面仕上げ:#400バフ仕上げ直径(mm)25表面磁束密度(T)1.2
ミニスタ72 ラチェットドライバーセット ANEXミニスタ72 ラチェットドライバーセットANEX
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット 72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です 豊富なビットで色々なネジ締めに対応します ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付 1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入
用途狭い箇所の作業に最適セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース商品構成セット品関連資料メーカーチラシ(0.56MB)
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 角型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
超高磁力丸格子形マグネット カネテック超高磁力丸格子形マグネットカネテック
549,800税込604,780
1個
41日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトやパイプ径に応じ、選択できる様サイズ別機種 が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 液中設置も可能な防水構造です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒体を丸形ダクトやパイプから落下させ、その途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして、除鉄回収する用途にも応用できます。外装材質:SUS304仕上:#400 バフ仕上材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13,500G)使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1T(10000G)
耐熱高磁力角格子形マグネット カネテック耐熱高磁力角格子形マグネットカネテック
549,800税込604,780
1個
41日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上です。 取付部のダクトのサイズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途強力なマグネット棒を格子状に並べたユニットで、各種粉粒 体を角形ダクトの落下途中で除鉄する場合に取付けます。 液槽へ置いたり吊るしたりして除鉄回収する用途にも応用できます。材質SUS304使用環境温度(℃)240材質(磁石)Sm系 希土類 特性値: 1.1T (11,000G)表面最大磁束密度mT(G)0.8T(8000G)表面仕上げ#400 バフ仕上
サニタリーマグネット棒(強力型) TRUSCOサニタリーマグネット棒(強力型)TRUSCO
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。直径(Φmm)25使用温度(℃)上限80外装ステンレス(SUS316L)タップサイズM6・深さ8mm(両端)マグネットネオジム系希土類磁石表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)1.2
マグバイス カネテックマグバイスカネテック
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ワークに加わる固定のための圧力は、磁力によります。従ってメカ的な締付による場合とちがい、無理がかかりません。(非磁性材ワークの保持は不可です。) 切換ハンドルは両面から操作できます。 工作機械機上のマグネットチャックへ吸着取付が可能です。 磁 力:横滑り抗力は、強力永久磁石内蔵により、30mm×30mm×130mmの鉄角棒で575N(57.5kgf)、Φ30×130mmの鉄丸棒でも480N(48kgf)あり、研削作業にも十分使用できます。
用途特殊形状やテーパ付ワークの固定、あるいは丸棒や平板状ワークの、端面加工作業における保持具として利用できます。トラスコ品番808-5589寸法(mm)幅170×奥行110×高さ70質量(kg)7.3磁力30mm×30mm×130mm鉄角棒:575N(57.5kgf)Φ30×130mm鉄丸棒:480N(48kgf)
強力角形マグネット棒 カネテック強力角形マグネット棒カネテック
38,980税込42,878
1本
当日出荷
強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。外装はステンレスの角形です。
角辺(mm)22使用方法・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。タップ径取付部タップ穴は2-M5深6です。使用環境温度上限(℃)約60表面最大磁束密度mT(G)320(3200)
強力マグネット棒 カネテック強力マグネット棒カネテック
17,980税込19,778
1台
30日以内出荷
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。 丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ穴があります。 外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
仕様液中使用可材質外装:SUS304直径(Φmm)25タイプ強力型使用環境温度上限(℃)約80表面最大磁束密度mT(G)500[5000]
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら