自動車の内装用品の固定、インテリア小物類の整理に。
トラスコ品番005-9722
幅(mm)100(有効幅:96)
色黒
質量(g)28.3
長さ(m)0.1
粘着剤アクリル系
材質(面ファスナー)ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1セット)
¥719
税込¥791
当日出荷
トラスコ品番828-0519
幅(mm)25
厚さ(mm)2
色ブルー
質量(g)14
長さ(m)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。
自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
材質ポリエステル
厚さ(mm)2.8(フック)
長さ(m)1
粘着剤特殊アクリル系(強粘着)
面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。
材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当
色面ファスナー:オレンジ / ブラック
材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ
材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ
バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm
取付金具SUS304(t=1)
材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)7.8
無臭タイプなのでお部屋にニオイが残りにくい。強力なので家庭のマジック・クレヨンなどの落書き、台所の油汚れ、テープを剥がし後のノリ残り、外壁やシャッターに落書きされたラッカースプレーの除去など全てこれ1本で全て解決します。プラスチックにも使える
用途フローリングなどに付いたマジック・クレヨン・口紅などの除去。油汚れやノリ汚れの除去。外壁・シャッターなどに書かれたラッカースプレーの除去。ポスターを剥がした後のノリ残りの除去、金属類の汚れの掃除に。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)1.1
1本(220mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
関連キーワード