カテゴリ

  • テープ(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 制御機器(2)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「強力両面テープ 40mm」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチプロテクター マリンテックスイッチプロテクターマリンテック
899税込989
1式
5日以内出荷
両面テープで簡単に取付可能外からスイッチの状態が見えるポリカーボネート製
用途スイッチの誤操作の防止!ロッカースイッチ・LEDプッシュスイッチなどに使用可能付属品強力両面テープ材質ポリカーボネート製型式SPT-1取付テープ貼り付け型サイズ(mm)40×30
強力両面テープ TOKISTAR強力両面テープTOKISTAR
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
40年の実績が証明する堅牢性世界中で使われ続ける装飾照明
用途※20m巻12mm幅RoHS指令(10物質対応)対応
スマホリング 落下防止 スマホスタンド機能 【iPhone Android スマホ各種対応】 ラインストーン &me エレコムスマホリング 落下防止 スマホスタンド機能 【iPhone Android スマホ各種対応】 ラインストーン &meエレコム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
リング部分にはキラキラ光るストーンが散りばめられ、アクセサリーのように美しく手元を彩る&meシリーズのスマホリングです。光沢感のある質感で、日々のファッションにも合わせやすいデザインです。リングに指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下防止になります。リング部分はスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 スマートフォンやケースの背面に粘着テープでしっかり固定できます。 リング部分にはキラキラ光るストーンが散りばめられ、アクセサリーのように美しく手元を彩ります。 リングに指を通してスマートフォンを持つことができ、スマートフォンの落下防止になります。 リング部分はスタンドとしても使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 交換用の両面テープが2枚付属しています。 ※スマートフォン本体やケースの表面加工によっては、リングが貼り付かない場合がございます。 約800gまでの荷重に耐える強力なシールを採用しています。 ※250g以上の機器本体には使用しないでください。 ※リング部分を引っ掛けたり、リング部分だけで持ち上げたりしないでください。 ※ご購入に必ず対応機種情報をご確認ください。 ※本製品を装着したままワイヤレス充電は使用できません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容スマホリング、交換用両面テープ2枚材質PVC、亜鉛合金、ガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×7.5×40耐荷重(g)約800まで ※250以上の機器本体には使用しないでください。
PC用フィギュアディスプレイ台 NBROS JAPANPC用フィギュアディスプレイ台NBROS JAPAN
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
冷却ファン取付穴を利用してPCケース内にフィギュアを飾れるディスプレイ台です。 120mm/140mmファンの取付穴に対応しています。 お気に入りのフィギュアや小物などをディスプレイしてより魅せるPCに進化します。 冷却ファンの風量を極力邪魔をしないスリムな設計で、ディスプレイ面にスリットを設け、空気の流れを遮断しにくい造りになっています。 フィギュアの固定や転倒防止用に、しっかり貼れて綺麗に剥がせる透明な強力両面テープを2枚付属しました。 取付方法はタッピングネジ/M4ネジ&ナット/インチネジの3パターンです。 艶のあるブラック仕様でフィギュアの造形美をより引き立てます。 質実剛健の1.6mm厚の鉄を使用し、さらに側面に曲げ加工を加えることで抜群の剛性を実現しました。
付属品タッピングネジ2本、M4ネジ+ナット2本、インチネジ2本、両面テープ2枚材質鉄(SPCC)ブラック質量(g)約300板厚(mm)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×170×18仕上黒色塗装
両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズ エスコ両面テープ・強力(カーペット用) EA944MFシリーズエスコ
2,600税込2,860
1巻
翌日出荷
つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。カーペット・マットの固定に。
仕様●幅(mm):40●長さ(m):25●厚さ(mm):0.41●内芯径:76mm(3")●材質:基材/布 粘着剤/ゴム系●テープ色:白アズワン品番65-9316-38
激強力両面テープ 多用途高強度建材用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 多用途高強度建材用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
振動・ズレ・歪み・反発に強いポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着にPP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定
スコッチ 強力両面テープ 多用途 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 多用途3M(スリーエム)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。 振動する場所でも高い接着力を発揮します。
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに。仕様テープカット条件:手で切断可材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~90粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:38RoHS指令(10物質対応)対応
黒猫尻尾フック 3匹セット トライメイト黒猫尻尾フック 3匹セットトライメイト
459税込505
1個
4日以内出荷
猫型のテールフックです。尻尾をお好みで曲げてフックにします。裏面の強力な両面テープで固定して下さい。
材質スチールブラック耐荷重(kg)0.5
クッション封筒 宅配用 防水タイプ 両面ラミネートエアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒) 紺屋商事クッション封筒 宅配用 防水タイプ 両面ラミネートエアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒)紺屋商事(1件のレビュー)
539税込593
1パック(12枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
クッション封筒防水タイプで中身が透けません。 フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。 内部に緩衝材がついた便利なクッション封筒、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。 【色】白色無地(マジックで書けます) 【外側材質】ポリエチレンラミネート透けないフィルム採用 【内側材質】ポリエチレン製エアークッション、外部からの衝撃力を緩和することができます。 【粘着テープ】強力テープ付き(1回貼り仕様) 【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。
用途小物部品などに(内側にエアークッション付)対応定形郵便不可、ゆうパケット可、ネコポス可ベロ部分(mm)40
スマホ用マグネットホルダーカーボンダッシュボード 多摩電子スマホ用マグネットホルダーカーボンダッシュボード多摩電子
1,798税込1,978
1個
当日出荷
片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。 強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PETブラック質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30台座径(Φmm)吸着面:約64フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
ゲートプロテクター用両面テープ 大研化成工業ゲートプロテクター用両面テープ大研化成工業
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
軟質塩化ビニルに対応した強力両面テープです。
用途ゲートプロテクターを取付ける際に必要な両面テープです。付属品基材 不織布、アクリル系粘着剤長さ(m)20
スマホホルダー 星光産業スマホホルダー星光産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
手帳型も大型ケースも簡単に取付けできるマグネット式スマホホルダーです。 強力なネオジム磁石を7個搭載しているので車の振動でもズレづらいです。 ダッシュボードに両面テープ貼付け、エアコンルーバーにクリップ取付けの2種類の取付け方が選べます。 エアコンの送風口を塞がないスマホのローポジション取付けは、夏は冷風を遮らず、 冬はスマホに温風が当たらないのでスマホが熱くならずにナビ中でも安心です。 フリーストップヒンジ機構により好きな角度でピタッと止められます。 ハーフボール機構でマグネット面の微妙な角度調整が可能です。 専用の金属プレートと傷防止フィルム、両面テープが付属しています。
付属品金属板:50mm×40mmブラック取付方式エアコン吹出口寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×50×78角度調整範囲65°耐荷重(g)300まで
図面バッグ 篠原電機図面バッグ篠原電機
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
透明で内容物がよく見えるため保管に適しており、美観上も優れています。バックル式であるため開閉が容易にできます。上部カバーによりホコリ等が防止できます。また、予備カード入りが付いているため管理者の名刺入れ等にご使用いただけます。取付けは両面接着テープで貼付けますので簡単に行えます。
用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面や仕様書等をパネル内に保管する収納バッグとしてご使用ください。仕様強力両面接着テープ使用サイズA-4判40mmまで寸法t(mm)0.3材質(表)軟質透明塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
激強力両面テープ 薄板用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 薄板用WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ薄鉄板、プレートなど厚みを抑えたい用途に。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途ドア・ポストなどへの表札・ネームプレートの固定、スマートフォンカバーへの装飾品の取付け。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
激強力両面テープ マルチ WAKI(和気産業)激強力両面テープ マルチWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
319税込351
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
クッション封筒 AdHocクッション封筒AdHoc
9,998税込10,998
1箱(8袋×50枚)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
緩衝能力、耐水能力に優れていて大切な内容物を守ります。強力両面テープ付(はがしやすい剥離紙余白付)。CD、DVD、ゲームソフトなどのメディアや小物の発送に。ポスト投函型など充実ラインナップで健康食品やコンタクトレンズなど医療機器の発送にも。
40mmx50m 両面テープ(強力多用途) エスコ40mmx50m 両面テープ(強力多用途)エスコ(1件のレビュー)
3,170税込3,487
1個
当日出荷
低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-105材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系直径(Φmm)約165テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用3M(スリーエム)(6件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷
テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40仕様透明素材用透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
1,768税込1,945
1巻
3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)40密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ3M(スリーエム)
1,691税込1,860
1巻
3日以内出荷
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07粘着力(N/10mm)40剥離紙色適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
マジック用鉄板+ゴム板マジック ヤナセ(柳瀬)マジック用鉄板+ゴム板マジックヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1枚
4日以内出荷
両面テープ付のアイテムを使用する為のパットです。 金属面に直接貼り付けるので、強力に研磨できます。
寸法(mm)40×20R面付RoHS指令(10物質対応)対応
業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ3M(スリーエム)
189,800税込208,780
1箱(4巻)
6日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 高透明タイプは、透明なため接合部が目立たず、各種外装材・内装材の意匠性向上ができます。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途タイプ高透明粘着タイプ強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
業務用超強力両面テープ VHB Y-4922 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49223M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱(20巻)
5日以内出荷から38日以内出荷
強靭な接着力。独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。 簡単な作業性。材料面の油・水・ホコリなどを除去し、貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了します。 接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 塩ビ接着タイプは、塩化ビニールや各種塗装面に対する接着性に優れています。
用途各種化粧パネルの固定、各種内装部材の取り付け、鋼製ドアの中骨固定、特装車補強材の固定、シール用途
スコッチ超強力両面テープ(透明素材用) 3M(スリーエム)スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)3M(スリーエム)(28件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
93,980税込103,378
1ケース(22巻)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.4長さ(m)33粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
エレベーター用FFミラーかご用(出入口柱・前柱用) コミーエレベーター用FFミラーかご用(出入口柱・前柱用)コミー
11,980税込13,178
1個
当日出荷
エレベータ前柱にワンタッチ取り付け!! 厚さは超薄型の2.1mmになりました。(従来品2.7mm) 質量は超軽量の約40gに。(従来品60g) 世界初のFFミラーは、ボーイング・エアバスの最新鋭旅客機にも装備されています。
用途室内専用型式角型高さ(mm)205厚さ(mm)2.1仕様強力両面テープで貼付像の大きさ(曲面R)小(180R相当)
カードホルダー 篠原電機カードホルダー篠原電機
6,898税込7,588
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様標準タイプ[接着固定式・ねじ止め併用]材質プラスチック製で裏面に強力ポリウレタンフォーム両面接着テープ(積水化学製♯535)が貼付してあります。半透明寸法G(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(23件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1巻
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工
59,980税込65,978
1箱(28巻)
6日以内出荷
VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。金属やプラスチックなどの被着体に強力に接着します。RoHS指令10物質を使用しておりません。
用途家電機器の金属銘板固定プラスチック表示板の固定フィルムや紙の接着基材不織布テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら