24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4 メーカー従来品番Y-4920
1セット(2枚)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片側は3M製の強力両面テープ、反対側はMOCHIDA製の繰り返し剥がし、貼り付けが可能なテープです。丸型にカットしていますので使用環境に応じてお選びいただけます。3M製の両面テープは残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。MOCHIDA製の両面テープは何度も貼ったり剥がしたりすることが可能、跡残りもありません。
材質(テープ)3M両面テープ:Y-4920 = t0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力
1枚
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
529 税込582
当日出荷

吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー 厚さ(mm)2 寸法(Φmm)85
1個
299 税込329
当日出荷

強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。 材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(磁石)ネオジム 両面テープ3M Y-4920(t0.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口留に最適な透明シールにプル部分が付いています。貼り作業時はもちろん、開封時も掴みやすくなっております。
材質透明ネーマー 形状楕円
1パック(48枚)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くり返し使用できる! 空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)2.2 直径(Φmm)87
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(1008片)ほか
318 税込350
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

柔軟性に富み、クッション性のある両面テープ。
主なワークパーツ
1組ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁石とヨークの(鉄)の組み合わせで磁力を一定方向に集中させ強力にしています。
用途鉄板、金型・治具、工作などの素材として使用いただけます。 付属品両面テープ 材質異方性フェライト磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック固定 特性超強力
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)80 マグネットネオジム磁石
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透明の楕円形シールで、袋や箱などの封かんや口留め、保護シールなどの用途に使用できます。 500枚のロールタイプですので大量使用に最適です。
タイプ透明ネーマー
1巻(500片)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ90mm以下の吸盤に対応。 ゲルシート×1枚入り
適合約Φ90以下の吸盤 ブラック 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×1.5×90
1個
599 税込659
当日出荷

両面テープ 一般用 モノタロウ 動画あり
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1パック(2巻)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。 仕様(マグネットシート)ネオジム系 両面テープ日東5000NS RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ粘着テープ付
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。 伸度(%)680 主なワークパーツ
1巻ほか
649 税込714
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン 動画あり
雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業など 剥離紙ポリラミ紙 グリーン購入法適合
1巻ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

画びょうやピンが使えない壁面などへ貼るのに最適です。屋外の壁(砂壁は除く)にもご使用になれます。
基材ポリエチレン テープ厚さ(mm)0.78 粘着剤アクリル系 テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)1.04
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクテムアルミ丸形テープ
エコ商品
アルミを蒸着したポリエステルフィルムに強力な両面テープを貼り丸型にカットした商品です。表面はアルミの艶消し、艶有りの2種類、サイズは6種類よりお選びいただけます。裏面は再はく離可能で強接着な両面テープを採用しております。
用途穴やキズ隠し、ワンポイントなど様々なシーンに。 型式【表面基材】200WL PAT1 11LL t=0.2mm 材質(表面)蒸着ポリエステルフィルム / リンテック社製 両面テープ日東 No.5000NS t=0.16mm / アクリル系粘着剤、不織布 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。 強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30 台座径(Φmm)吸着面:約64 フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
1,798 税込1,978
欠品中

片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。貼付けスタンドタイプ。 ミニスタンドタイプなので場所を取らず粘着シールでしっかり設置。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・スタンド:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g)ホルダー:約45、スタンド:約8、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約43×54×30、スタンド:約38×26×38 フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。エアコン吹き出し口取り付けタイプ。 マグネット吸着だから近づけるだけでカンタン固定。横置き、縦置きも自由自在。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・エアコンアタッチメント:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g)ホルダー:約45、エアコンアタッチメント:約14、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約43×54×30、エアコンアタッチメント:約32×38×56 フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷