磁力も、挟む力も超強力。
特性超強力
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。口幅31mmで約50枚から口幅56mmで180枚保持できるサイズまで色とサイズの豊富さが魅力です。厚い書類や道具を挟んでしっかり固定します。
強力なスチール製マグネットクリップです。厚みのある書類や冊子などをとめられます。
仕様マグネット式
材質本体:スチール、磁石:フェライト磁石
色シルバー
特性強力
スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。
仕様裏面マグネット付
材質スチール
材質(本体)鋼板、ハガネ線
材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)
材質(塗装)クロームメッキ仕上げ
特性強力
はさむ力が強い。
マグネットだから取りはずしがカンタン。
材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
安心品質、クオリティの高いデザインにしてロープライス化を実現。
材質スチール
2つの強力なばねが、オフィスでの書類や家庭でのさまざまな資料などをガッチリと挟んで、しっかり固定します。
取り付け面を傷つけない保護シート付です。
B4コピー用紙1~150枚まで留められます。
特性強力
色青
仕様はさむ力:1kg(コピー用紙B4約150枚)
トラスコ品番004-9743
材質(本体)ABS樹脂、(バネ)ステンレス
質量(g)62
耐荷重(kg)1.5(ホワイトボード面:0.3)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×70×23
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)45×70×23
保持枚数150
「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット、ホールド.のワイドタイプ。「高機能ワイドサイズ」のマグネットクリップでA4コピー用紙約130枚をしっかりキープ。『ワイドなバー』と『強力クリップ』の融合で、紙の端までたわまずピシッとキレイ!!。磁石面に搭載した2か所の『ホールド.ラバー(ゴム素材)』が壁面にフィットし、すべりやすいホワイトボードでも厚い書類をしっかりキープします。グリップラバーが、滑りやすいクリアーホルダーなどもしっかり掴み、小物を入れたファイル類などの壁保存にも便利。紙以外もしっかり掴むめます。軽いバネを使用しているので、クリップを開く軽さは従来品の約半分! <メーカー比(プラス カラーマグネットクリップLと比較)> 気楽に安心して使える樹脂製なのに、本格派。軽く使える樹脂製で、オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。※64g/m2のA4コピー用紙を挟み、塗装スチール面に貼りつけた場合。※保持枚数は、条件によって少なくなる場合があります。※ホワイトボードでは、保持枚数が130枚よりも少なくなる場合があります。
用途「磁石+ラバー」でずり落ちないマグネット。オフィス、医療施設、学校など、幅広くお使いいただけます。
材質本体=フェライトゴム磁石、鋼板、TPE、樹脂
保持枚数約130枚
寸法(横×奥行×高さ)(mm)123×30×46
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
ステンレス製のクリップを付属しております。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ
材質(クリップ)ステンレス鋼
材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5
材質(止具)SUS303
マグネットネオジム/ニッケルメッキ
材質(リング)SUS316/電解研磨
裏面がマグネットですので、スチール面に貼って、用紙の留め外しが片手で簡単に行なえます。
色青
材質ABS樹脂、フェライト磁石
タイプ異方性マグネットクリップ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×45×18
保持枚数A4コピー用紙10枚
耐荷重(g)500
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。
特性超強力
色メタリック
材質本体:スチール、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×16
保持枚数約15枚
1パック(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。
掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。
片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。紙以外にも、フックの代わりにしたり、アイデア次第で幅広く活用できます。金属製なので丈夫です。飽きのこないシンプルなデザインです。カラーバリエーションも豊富だから色別管理もできます。
材質本体:鋼板クロームメッキ・100%再生ABS、フェライト磁石
磁束密度100mT(平均値)
A4~B4程度の掲示物(3~5枚)、回覧書類、パンフレットやチラシなどを、差し込むだけで手軽にしっかり留められます。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
材質(本体)ABS樹脂、(ストッパー部)ラバー
質量(g)45
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33×150×15
手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。クリップ付で携帯に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。
吸着力(N)4.4
全長(mm)130-640
吸着面寸法(Φmm)7
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。強力プラスチックマグネットクリップ。
用途マグネットクリップ
特性強力
強力なネオジウム磁石によって書類を保持する新発想の用箋挟。従来のクリップタイプに比べてスリムでかさばりません。
サイズA4
ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。
電球の種類LED
仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用
質量(g)36.7(本体のみ)
全光束(Lm)120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31
使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売)
連続点灯時間2h
耐水性無し
明るさ(Lm)120
照射距離(m)20
強力磁石と60ミリワイドのクリップです。マグネットなのでスチール什器などの金属部分にピッタリ固定。突しPOPなどを作成できます。
材質クリップ:ポリカーボネイト●バネ部分:ステンレス●マグネット:ネオジ
寸法(mm)W60×H50×直径16
開口寸法(mm)クリップ:10
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。
材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス
幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60
質量(g)40
本体寸法(mm)120×36×14
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途金属拾い。
吸着力(N)10
材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ
質量(g)30
マグネット部寸法(mm)11
2018年トラスコ掲載ページ1 1196
伸縮自在のエクステンションがアプリケーションの可能性を広げます。高い吸引力を持つ強力なメオジム磁石を採用。クリップ付き。高品質亜鉛メッキ真鍮製。スクライバーはキャップで保護されています。
用途届きにくい場所にある金属製の物体の「救出」に
全長(mm)150-660
直径(Φmm)6
質量(g)26
耐荷重(kg)0.5
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。挟み口25ミリのスマートで強力なプラスチックマグネットクリップ。
材質ABS樹脂、異方性フェライト磁石
寸法(mm)25(挟み口)
特性強力
本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。強力プラスチックマグネットクリップ。
材質ABS樹脂製クリアクリップ、ステンレススプリング、ヨーク付きマグネット
寸法(mm)【挟み口】50
特性強力
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。鉄骨にガッチリと付く、強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用しました。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル
目盛種別両面
質量(g)275
爪部マグネット爪
帽子(キャップ)や日傘にも取りつけられる
専用マルチクリップ付きポケットファン
マルチクリップ付属で色々な場所に取付可能。
今ご使用の作業帽にしっかり簡単装着!
熱中対策に効果的な首頭部をピンポイント冷却。
傘の柄など棒状のものに挟んで固定出来るクリップ設計。
風量4段階切り替え
サイズ最高クラスの強力風量設計!
本体にマグネットを内蔵で磁石でつく場所に取り付け可能。
ファンの角度が自由に変更可能で、ハンディーファン、デスクトップファンとしても使えます。
セット内容ポケットファン本体、専用マルチクリップ、充電用USBケーブル、取扱説明書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×2.0(最大2.2)×14.4
質量(g)82
風量調整4段階調整可能
風向前後180°自由調整
連続使用時間(時間)(本体単独使用時)風量弱:約8 風量中:約4 風量強:約2 風量最強:約1
充電時間(時間)約3~4
クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。
片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。
強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。
付属品ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム
材質ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET
色ブラック
質量(g)ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6
プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50
ホルダー寸法(mm)約W39×H59×D50
フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ