仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.8
取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
ビームの開き(°)(1/10)150
平均演色評価数(Ra)80
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
電源タイプ電源直結式
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
グリーン購入法適合
入力電圧100~240V対応
電球の種類LED
配光タイプ広角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
グリーン購入法適合
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP65
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
電源タイプ電源直結式
配光タイプ広角
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)80
ビームの開き(°)(1/10)146
入力電圧100~240V対応
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
使用温度範囲(℃)-20~+35
取付角度:エニーポジション(制限なし)
口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)
質量(kg)1.3
仕様電源ユニット内蔵形
付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱
材質ガラス扉:5mm厚強化ガラス・可動棚2枚(60mmピッチ3段階)・ストッパー付・耐震ラッチ付、木扉:可動棚1枚(60mmピッチ・3段階)・錠付・耐震ラッチ付、天板・本体:木製・外装/ホワイトオーク突板・内装/メラピ合板・ポリウレタン塗装・天板35mm厚、5mm幅樹脂ライン(シルバー)
質量(kg)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×1800
アズワン品番64-8198-51
グリーン購入法適合
1台
¥359,800
税込¥395,780
46日以内出荷
材質ガラス扉:5mm厚強化ガラス・可動棚1枚(30mmピッチ・5段階)・錠付・耐震ラッチ付、木扉:可動棚左右各1枚(30mmピッチ・5段階)・ストッパー付・耐震ラッチ付、上下段ともA4判収納対応、天板・本体:木製・外装/ホワイトオーク突板・内装/メラピ合板・ポリウレタン塗装・天板35mm厚、5mm幅樹脂ライン(シルバー)
質量(kg)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×430×850
アズワン品番64-8198-50
グリーン購入法適合
1台
¥419,800
税込¥461,780
46日以内出荷
アクセントとしてシャープなアルミを使用したシンプルでハイセンスなシルセントシリーズ。要所にサイレントクローズ機構を配し、品良く扉が閉まります。
材質天板・本体・外装:ナラ突板(ナラ征目)、内装:タモ突板(タモ征目)・ポリウレタン塗装・天板32mm厚、台輪:アルミ調シート、取手:アルミ、木扉:可動棚各1枚付(64mmピッチ・3段階)・錠付・サイレントクローズ機構、ガラス扉:5mm厚強化ガラス・可動棚各1枚付(64mmピッチ・4段階)・錠付・サイレントクローズ機構
質量(kg)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×450×700
アズワン品番64-8198-80
グリーン購入法適合
1台
¥299,800
税込¥329,780
46日以内出荷
アクセントとしてシャープなアルミを使用したシンプルでハイセンスなシルセントシリーズ。要所にサイレントクローズ機構を配し、品良く扉が閉まります。
材質天板・本体・外装:ナラ突板(ナラ征目)、内装:タモ突板(タモ征目)・ポリウレタン塗装・天板32mm厚、台輪:アルミ調シート、取手:アルミ、ガラス扉:5mm厚強化ガラス・可動棚1枚付(64mmピッチ・3段階)・固定棚1枚付・錠付・サイレントクローズ機構、木扉:可動棚1枚付(64mmピッチ・3段階)・錠付・サイレントクローズ機構
質量(kg)49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1830
アズワン品番64-8198-83
グリーン購入法適合
1台
¥339,800
税込¥373,780
46日以内出荷
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)48
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
光束(Lm)器具:4050
口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
関連キーワード