書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm)0.59
材質(表紙)古紙80%使用
天井にすっきり納まり、しっかり明るく。強化和紙貼。虫・ホコリの入りにくい構造。
仕様●LED・電源ユニット:内蔵●数寄屋・パネル付型●光束維持率:70%●側面:強化和紙貼
色(木製)白木
取付引掛けシーリング方式
高さ(mm)146
消費電力(W)21.6
色温度(K)2700
LED色電球色
光源寿命40000時間
入力電流(A)0.23(100V)
色(パネル)(下面アクリルパネル)乳白つや消し
明るさツインパルックプレミア蛍光灯40形1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます)
表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。
クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。
室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。
材質(芯材)ファルカタ
色ホワイト
グリーン購入法適合
標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●モニタ形状:平面●標準消費電力:8W●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCリサイクル:対応●電源OFF時消費電力:0.3W以下●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●応答速度(黒→白→黒):5ms●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●高さ調整:あり 129.9mm●本体(色):ブラック●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°
サイズ24.1型
ピッチ0.270×0.270mm
電源AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)6
最大消費電力(W)54
コントラスト比1300:1
輝度350cd/m2
表示色約1677万色:8-bit対応
解像度1920×1200
視野角178°/178°
走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz
走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 Hz
ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)
スピーカーあり 1.0 W +1.0 W
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
標準消費電力8Wを実現、USBハブを4ポートに増設、環境に配慮した取り組みを強化(国内外の環境規格に適合、製品の外装に再生プラスチックを50%以上使用、梱包材に再生紙素材を採用)、設置時の無駄を省く集合梱包仕様を用意。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●本体サイズ(H×W×D):358.4~488.3×531×233●標準消費電力:8W●応答速度(黒→白→黒):5ms●リフレッシュレート:60Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり 344°●J-Moss:対応●VCCI:対応●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●応答速度(G to G):5ms●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ホワイト●モニタ形状:平面●縦回転(ピボット)機能:あり 右回り90°、左回り90°●PCグリーンラベル:適合(★★☆Ver.14)●スリープ時消費電力:0.5W以下●高さ調整:あり 129.9mm●パネル方式:IPS●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)●電源OFF時消費電力:0.3W以下●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:登録
サイズ24.1型
ピッチ0.270×0.270mm
電源AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
表面処理ノングレア
本体質量(kg)6
最大消費電力(W)54
コントラスト比1300:1
輝度350cd/m2
表示色約1677万色:8-bit対応
解像度1920×1200
視野角178°/178°
走査周波数(水平)DVI:31~76 kHz/DisplayPort:31~76 kHz/HDMI:31~76 kHz/D-sub:31~81 kHz
走査周波数(垂直)DVI:59~61 Hz/DisplayPort:59~61 Hz/HDMI:49~51 Hz、59~61 Hz/D-sub:55~76 Hz
ケーブルDisplayPort (2 m)、HDMI (2 m)、DVI-D (2 m)
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、HDMI (HDCP 1.4)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)
スピーカーあり 1.0 W +1.0 W
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
USBアップストリーム:USB 5Gbps: Type-B ダウンストリーム:USB 5Gbps: Type-A×4
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
FAX機能付&マルチニーズ、特大容量タンク搭載ビジネスモデル。【一度の補充で大量のプリントが可能!ギガタンク】。インクボトル各色1本でエコノミーモードならブラック約9,000枚、カラー約21,000枚プリント可能。特大容量タンクだからカートリッジ式のインクと比べて補充頻度も少なく済みます。【高速プリントスピード】。1分間でA4普通紙モノクロ約24枚、カラーが約15.5枚印刷可能。モノクロ・カラーともに高速プリントを実現。【印刷停止時間を削減】。特大容量インクタンクや大容量給紙、セルフメンテナンス仕様により貴重なビジネスタイムをロスしないための工夫を行っています。【高速ファクス&高セキュリティ】。カラー出力対応の普通紙ファクスを搭載。受信ファクスの自動両面プリントやPCファクス通信に対応。高速電送可能なスーパーG3規格対応で通信コストの削減にも効果的です。セキュリティを強化し、不正アクセスや情報漏洩から機密度の高いビジネス文書を保護します。【最大600枚の大容量給紙&後トレイ】。大量に給紙できるので頻繁に用紙を補充する必要がなく、大量印刷時でも時間をロスすることなく印刷可能。【接続もかんたん、有線/無線LAN対応】。配置や用途に合わせたネットワーク構築が可能。無線ダイレクトモードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントできます。その他、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。【便利な機能】。用紙が節約できる「自動両面プリント」、拡大・縮小もしてくれる「自動変倍コピー」、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、とじ部の影を明るくする「枠消しコピー」など便利な機能を搭載。
付属品インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、設置基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル
質量(kg)13.1(プリントヘッド、インクタンクを含む)
枚数【連続コピー】1~99枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)399×410×314(トレイ類を含まず)
最大解像度(横×縦)600×1200 dpi
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
インク4色顔料(特大容量タンク)
プリントヘッド(総ノズル数)4352
使用可能用紙サイズ【カセット・上段】A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm、長さ210~297mm)【後トレイ】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、六切、2L判、L判、KGサイズ、7"×10"、スクエア(127mm)、ユーザー定義サイズ(幅89~216mm、長さ127~1200mm)
給紙方式後トレイ/カセット(上段・下段)
インターフェイスIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac/100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥81,980
税込¥90,178
欠品中
サイズA4判S型
仕様強化Z式金具、見出し部/背紙差替式
材質再生PPシート0.8mm厚
タイプタテ型
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×17×307
収容数120枚
グリーン購入法適合
幅(mm)1404
材質/仕上●天板、棚板、巾木:メラミン化粧板●側板、仕切板、バックパネル:強化紙化粧板
質量(kg)63
高さ(mm)1125
奥行(mm)380
内寸奥行(mm)372×349
内寸幅(mm)325×325
高さ内寸(mm)325×325
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
LED電球搭載のコンパクトなタイプ。
用途内玄関や廊下、洗面室などに。
材質セード:強化和紙張り
取付シーリングユニ方式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.072
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当)
特性手作り品
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
LED交換可能
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。
光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り
取付引掛シーリング方式
フランジ丸型フランジ付
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.072
明るさ40形電球1灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
調光の可否不可
LED交換可能
幅(mm)2700
材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板
質量(kg)46.6
高さ(mm)900
奥行(mm)900
材質(フレーム)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板
質量(kg)43.6
高さ(mm)2136
奥行(mm)900
材質(フレーム)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)900
材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板
質量(kg)30.6
高さ(mm)2136
奥行(mm)900
材質(フレーム)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)900
材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板
質量(kg)23.5
高さ(mm)900
奥行(mm)900
材質(フレーム)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)2700
材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板
質量(kg)56.6
高さ(mm)2136
奥行(mm)900
材質(フレーム)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板
質量(kg)35.1
高さ(mm)900
奥行(mm)900
材質(フレーム)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
質量(kg)100
高さ(mm)1050
材質(本体)強化紙化粧板
奥行(mm)900
材質(天板)メラミン化粧板、天板厚25mm、平エッジ仕様
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様棚板、カギ付
幅(mm)900
材質/仕上●前板・本体・幕板・扉:強化紙化粧板ウレタン塗装仕上●引手:アルミ成型品
質量(kg)80.3
高さ(mm)1800
奥行(mm)450
材質(天板)オーク突板ウレタン塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様棚板、カギ付
幅(mm)900
材質/仕上●前板・本体・幕板・扉:強化紙化粧板ウレタン塗装仕上●引手:アルミ成型品
質量(kg)77
高さ(mm)1800
奥行(mm)450
材質(天板)オーク突板ウレタン塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様キャスター付
幅(mm)600
材質/仕上●前板・本体・幕板・扉:強化紙化粧板ウレタン塗装仕上●引手:アルミ成型品
質量(kg)16.5
高さ(mm)350
奥行(mm)500
材質(天板)オーク突板ウレタン塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様棚板、カギ(引出しはオールロック)付
幅(mm)900
材質/仕上●前板・本体・幕板・扉:強化紙化粧板ウレタン塗装仕上●引手:アルミ成型品
質量(kg)96.1
高さ(mm)1800
奥行(mm)450
材質(天板)オーク突板ウレタン塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様カギ、棚板付
幅(mm)900
材質/仕上●天板・前板:オーク突板ウレタン塗装仕上●引手:木製
質量(kg)96
高さ(mm)1800
材質(本体)強化紙化粧板ウレタン塗装仕上
奥行(mm)450
グリーン購入法適合
材質(幕板)ポリエステル化粧板
サービス分類組立・設置・取付
仕様カギ、棚板付
幅(mm)900
材質/仕上●天板・前板:オーク突板ウレタン塗装仕上●引手:木製
質量(kg)99
高さ(mm)1800
材質(本体)強化紙化粧板ウレタン塗装仕上
奥行(mm)450
グリーン購入法適合
材質(幕板)ポリエステル化粧板
サービス分類組立・設置・取付
仕様カギ、棚板付
幅(mm)900
材質/仕上●天板・前板・脚・扉:オーク突板ウレタン塗装仕上●本体・幕板:強化紙化粧板ウレタン塗装仕上
質量(kg)80
高さ(mm)1800
奥行(mm)450
色(天板)アッシュドパインL
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
仕様カギ、棚板付
幅(mm)900
材質/仕上●天板・前板・脚・扉:オーク突板ウレタン塗装仕上●本体・幕板:強化紙化粧板ウレタン塗装仕上
質量(kg)83
高さ(mm)1800
奥行(mm)450
色(天板)アッシュドパインL
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
仕様棚板、カギ(引出しはオールロック)付
幅(mm)900
材質/仕上●前板・本体・幕板・扉:強化紙化粧板ウレタン塗装仕上●引手:アルミ成型品
質量(kg)92.8
高さ(mm)1800
奥行(mm)450
材質(天板)オーク突板ウレタン塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
材質/仕上●本体・前板・幕板・扉:強化紙化粧板●引手:樹脂成型品塗装仕上
色オークダークブラウン
材質(天板)オーク突板ウレタン塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)900
材質/仕上●本体・扉:強化紙化粧板
質量(kg)50
高さ(mm)900
奥行(mm)528
内寸奥行(mm)325×490
内寸幅(mm)369×859
高さ内寸(mm)136×597
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様カギ(オールロック)
幅(mm)427
材質/仕上●天板・前板・脚・扉:オーク突板ウレタン塗装仕上●本体・幕板:強化紙化粧板ウレタン塗装仕上
質量(kg)40
高さ(mm)637
奥行(mm)538
色(天板)アッシュドパインL
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
色オークダークブラウン
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様合計1500W 15A
幅(mm)2700
材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板
質量(kg)58.5
高さ(mm)2136
奥行(mm)900
材質(フレーム)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●前板・本体・幕板・扉:強化紙化粧板ウレタン塗装仕上●引手:アルミ成型品
質量(kg)35.3
高さ(mm)720
奥行(mm)550
材質(天板)オーク突板ウレタン塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●天板・前板:オーク突板ウレタン塗装仕上●引手:木製
質量(kg)53
高さ(mm)720
材質(本体)強化紙化粧板ウレタン塗装仕上
奥行(mm)550
グリーン購入法適合
材質(幕板)ポリエステル化粧板
サービス分類組立・設置・取付
仕様合計1500W 15A
幅(mm)1800
材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板
質量(kg)44.9
高さ(mm)2136
奥行(mm)900
材質(フレーム)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様合計1500W 15A
幅(mm)900
材質/仕上●ビーム:スチールおよびアルミ塗装仕上●収納(本体・扉):強化紙化粧板
質量(kg)31.2
高さ(mm)2136
奥行(mm)900
材質(フレーム)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様カギ、スライド式ハンガー、鏡、ネクタイ掛け付
幅(mm)600
材質/仕上●前板・本体・幕板・扉:強化紙化粧板ウレタン塗装仕上●引手:アルミ成型品
質量(kg)43
高さ(mm)1800
奥行(mm)450
材質(天板)オーク突板ウレタン塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1802
材質/仕上●前板・本体・幕板・扉:強化紙化粧板ウレタン塗装仕上●引手:アルミ成型品
質量(kg)76.4
高さ(mm)770
奥行(mm)450
材質(天板)オーク突板ウレタン塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●前板・本体・幕板・扉:強化紙化粧板ウレタン塗装仕上●引手:アルミ成型品
質量(kg)65
高さ(mm)720
奥行(mm)850
材質(天板)オーク突板ウレタン塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1800
材質/仕上●前板・本体・幕板・扉:強化紙化粧板ウレタン塗装仕上●引手:アルミ成型品
質量(kg)93.7
高さ(mm)720
奥行(mm)850
材質(天板)オーク突板ウレタン塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
3
4
次へ