強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
ねじの種類全ねじ
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んであり、ばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
表面処理黒色酸化被膜
ねじの種類全ねじ
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャー。の掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM5
種別全ねじ
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ0.8
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】。・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)。・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質スチール(鉄) JIS S45C相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)8
寸法D(Φmm)13
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6.86
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)14.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1.6
寸法T2(mm)2
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM5
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM3
材質SCM435
長さ(mm)12
色シルバー
質量(g)0.9
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM3
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
用途接続全般用
ねじサイズM10
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM10
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SCM435
長さ(mm)10
色シルバー
質量(g)2.9
ねじピッチ0.8
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじサイズM5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23
税込¥25
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)4
寸法D(Φmm)7
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)3
寸法C(mm)3.44
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)7
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理黒染め
材質S45C
熱処理焼入HRC30±5
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM3
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途エンドコネクタ用専用ボルト
ねじサイズM4
材質SCM435
長さ(mm)16
色シルバー
質量(g)1.6
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62
税込¥68
5日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途エンドコネクタ用専用ボルト
ねじサイズM8
材質SCM435
長さ(mm)28
色シルバー
質量(g)11.4
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
5日以内出荷
用途エンドコネクタ用専用ボルト
ねじサイズM6
材質SCM435
長さ(mm)19
色シルバー
質量(g)4.9
ねじピッチ(mm)1
表面処理三価クロメート
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥80
税込¥88
5日以内出荷
六角レンチで締め付け可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(黒)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭は上面が平らになっていて、円錐形をひっくり返した様な形状です。頭部を出っ張らせしたくない時に使用します。ヘキサゴンパック入りです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。緩み止めや、座面の陥没を防ぐために使われる座金を、予めネジに組み込んだものです。バネ座金+平座金付きです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)1.5
長さ(mm)20
ねじピッチ0.5
寸法H(mm)3
寸法D(Φmm)5.5
寸法B(mm)2.5
寸法C(mm)2.87
寸法D1(Φmm)8
寸法D2(Φmm)5.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.5
寸法T2(mm)0.7
ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
SCM材を使用し、高い強度があります。
トラスコ品番163-8149
種別全ねじ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
長さ(mm)10
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)
頭部形状六角穴付皿
穴の形状六角穴
ねじの呼びM4
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(65本)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
関連キーワード