カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(50)
    • 六角ボルト(38)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 六角ナット(4)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(40)
  • 由良産商(4)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • BUMAX(1)
長さ(mm)
  • 60(24)
  • 65(24)
  • 70(26)
  • 75(26)
  • 80(27)
  • 85(28)
  • 90(28)
  • 95(27)
  • 100(27)
  • 110(30)
  • 115(28)
  • 120(29)
  • 125(26)
  • 130(27)
  • 140(26)
  • 150(26)
  • 160(24)
  • 180(24)
  • 190(26)
  • 200(26)
ねじの呼び
  • M30(50)
  • M33(3)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(1)
  • SUS304N2(2)
  • SUS316L(1)
  • 鉄すべて(43)
  • S45C(1)
  • SCM435(7)
  • SWCH(1)
  • SWRM(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3.5
  • 0.31(80山)(6)
  • 0.35(72山)(10)
  • 0.4(41)
  • 0.45(56山)(36)
  • 0.5(268)
  • 0.7(5)
  • 0.7(36山)(306)
  • 0.8(355)
  • 1(439)
  • 1.25(434)
  • 1.41(18山)(11)
  • 1.5(376)
  • 1.58(16山)(23)
  • 1.75(302)
  • 2(229)
  • 2.11(12山)(19)
  • 2.5(198)
  • 3(120)
  • 4(10)
頭部形状
頭部形状
六角(38)
頭部形状
六角穴付き(4)
六角・六角穴付き
種別
  • 種別全ねじ(20)
  • 種別半ねじ(22)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(3)
  • なし(2)
  • クロメート(6)
  • グリーンクロメート(2)
  • ダクロ(4)
  • ディスゴ(1)
  • ドブ(1)
  • ニッケル(3)
  • ユニクロ(5)
  • 亜鉛黒(3)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 生地(4)
  • 黒染め(4)
  • 黒色酸化皮膜(4)
3価ブラック・3価ホワイト・なし・クロメート・グリーンクロメート・ダクロ・ディスゴ・ドブ・ニッケル・ユニクロ・亜鉛黒・溶融亜鉛メッキ・生地・黒染め・黒色酸化皮膜
ねじ山種類
  • メートル並目(30)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「強度」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-W SCM ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W SCM ハ-ドロックNリム大阪魂
7,547税込8,302
1個
翌日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
ドブハ-ドロックNリム(H-1 大阪魂ドブハ-ドロックNリム(H-1大阪魂
2,516税込2,768
1個
翌日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム 大阪魂3カ-W 45C(H)ハ-ドロックNリム大阪魂
3,645税込4,010
1個
翌日出荷
クサビの原理を用いた緩み止め構造のナットです 凸ナット・凹ナットの2つで1セットのナットになります(最初に取り付けるのは凸ナットからです) 凸を下ナット 凹を上ナットと呼ぶこともあります。 リム付きの基礎知識 凹ナットのリムがストッパーの役割をしており、着脱性が格段に向上しております。(凹ナットの締付の際に、凸ナットにスパナが当たることを防いでくれます) ※以前はリムが無かったため、凹ナットを装着する際に、スパナが凸ナットにも当たってしまい、締付がうまくいかないことがあったため、改良されました。 取付手順(特にトルク管理の部分)などは要確認願います NAS式/ユンカー式などの振動衝撃試験結果はカタログに掲載されております Class4:SS400又は相当 Class8:S45C調質 Class10:SCM435調質 A2:SUS304又は相当 他 です Class10(SCM435調質)は凸ナットSCM435/凹ナットS45Cの組み合わせです ベーシック標準型のM33以上の寸法はセミ薄タイプになりますので、セミ薄で検索をお願い致します ステンレス製に使用されるFB(フェルボンド)処理は蓚酸塩被膜(しゅうさんえんひまく)で、一言で言うと焼き付き防止コートとのことです。 ※標準でもステンレスには焼き付き防止剤が処理されております 繰り返し使用可能です 再利用の際には使用状況などのご相談ください。 在庫品のハードロックナット 強度区分 SUS M5~M16→A2-70、 M20~M24→A2-50 よくあるご質問にもメーカーで「Q&A」・「使用上の注意事項」を用意されておりますので是非ご覧ください。
SCM435 8.8強度保証 六角ボルト 由良産商SCM435 8.8強度保証 六角ボルト由良産商
2,600税込2,860
1本ほか
3日以内出荷
一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ材質SCM435ねじピッチ並目規格(寸法)JIS B 1180 付属書呼びM30表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角二面幅(mm)46胴径(Φmm)12許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8硬度HRC23~34引張強力(N/mm2)800頭部高さ(mm)19耐力(N/mm2)640ピッチP(mm)3.5ねじ精度(JIS)6g強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)約53.1伸び0.12
S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ由良産商(1件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
M30 六角ナット[超高強度・超高張力](1個) エスコM30 六角ナット[超高強度・超高張力](1個)エスコ
770税込847
1袋
翌日出荷
材質ピッチ(mm)3.5アズワン品番64-7962-75入数1ねじサイズM30
M30 六角ナット[高強度・高張力](1個) エスコM30 六角ナット[高強度・高張力](1個)エスコ
475税込523
1個
翌日出荷
材質ピッチ(mm)3.5アズワン品番64-7962-71入数1ねじサイズM30
六角ナット3種 TRUSCO六角ナット3種TRUSCO
539税込593
1パック
翌日出荷から翌々日出荷
両面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWCH10R)強度区分4T(適合ボルト3.6・4.6・4.8)頭部形状六角表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
六角ナット1種 TRUSCO六角ナット1種TRUSCO
609税込670
1パック
当日出荷から翌々日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度区分A2-70相当頭部形状六角
六角ナット(1種・スチール) TRUSCO六角ナット(1種・スチール)TRUSCO
599税込659
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット 由良産商高強度ステンレス鋼 SUS304N2 六角ナット由良産商
3,398税込3,738
1個ほか
3日以内出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2ねじ精度(JIS)6H引張強度(N/mm2)690以上表面処理無しJIS規格JIS B1181
高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切 由良産商高強度ステンレス鋼 SUS304N2 寸切由良産商
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
ステンレス鋼に窒素を添加することで引張強度(A2-70相当)と併せて降伏点が高くなるので「構造用強度部材」に最適。 窒素の添加により耐孔食性・耐すきま腐食性が改善。
材質SUS304N2ねじ精度(JIS)8g相当表面処理無し長さ(mm)1000
強度区分8.8六角ボルト(鉄/亜鉛黒) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/亜鉛黒)大阪魂
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から13日以内出荷
ねじの呼びM30材質ねじピッチ3.5寸法S(mm)17表面処理亜鉛黒寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ニッケル) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/ニッケル)大阪魂
1,998税込2,198
1個
13日以内出荷
ねじの呼びM30材質ねじピッチ3.5表面処理ニッケル頭部形状六角
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ダクロ) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/ダクロ)大阪魂
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から13日以内出荷
ねじの呼びM30材質ねじピッチ3.5寸法S(mm)17表面処理ダクロ寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ブラック) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ブラック)大阪魂
2,398税込2,638
1個
13日以内出荷
ねじの呼びM30材質寸法S(mm)17表面処理3価ブラック寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)大阪魂
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)大阪魂
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)大阪魂
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理ダクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)大阪魂
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷
材質表面処理グリーンクロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)大阪魂
1,398税込1,538
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック) 大阪魂強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)大阪魂
2,098税込2,308
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)大阪魂
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
ねじの呼びM30材質ねじピッチ3.5種別半ねじ寸法S(mm)46表面処理生地寸法e(mm)約53.1頭部形状六角寸法K(mm)19ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ) 大阪魂鋼強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ドブ)大阪魂
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
材質種別半ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)大阪魂
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)大阪魂
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)大阪魂
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ディスゴ) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ディスゴ)大阪魂
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理ディスゴ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/ダクロ)大阪魂
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理ダクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)大阪魂
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理グリーンクロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)大阪魂
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)大阪魂
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)大阪魂
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/ダクロ)大阪魂
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ねじの呼びM30材質ねじピッチ3.5種別全ねじ寸法S(mm)46表面処理ダクロ寸法e(mm)約53.1寸法Z(mm)約3.5頭部形状六角寸法K(mm)19ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角
強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/3価ホワイト)大阪魂
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から13日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状六角
強度計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら