サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。丸底フラスコ等に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)
磁力約0.4kガウス
容器の底との接触面が少ないので高回転使用に適しています。
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)
磁力約0.4kガウス
容器の底との接触面が少ないので高回転使用向きです。高価なサマリウム・コバルト( Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなり長期間使用できます。
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。形状がストレートで平底の容器に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)
磁力約0.4kガウス
両端が少し細くなったテーパー型です。
強磁石であるバリウム・コバルト(Smco)を使用しており、磁力の劣化も少なく、長時間ご使用いただけます。
通常製品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
高価なサマリウム・コバルト( Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。ビーカー・三角フラスコ等のゆるやかなR面に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)
磁力約0.4kガウス
丸底フラスコ等に適しています。
強磁石(サバリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長時間ご使用頂けます。
通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
種別強磁力撹拌子 オーバル型
八角柱の中央に回転軸リング付きです。
強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。
通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
種別強磁力撹拌子 オクタゴン型
高価なサマリウム・コバルト( Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器用で、高回転向きです。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。
丸底フラスコ等に適しています。
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)
アズワン品番4-2687-11
磁力約0.4kガウス
1セット
¥5,490
税込¥6,039
当日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。
外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途撹拌用
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。中央に回転リングの付いた、楕円形撹拌子です。丸底フラスコ等に適しています。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)
磁力約0.4kガウス
凹凸のない平低容器用です。底面をなでるように回転して沈殿物を上方に押し上げますので、沈殿物の分散や固形物の溶解などに最適です。低回転使用向きで、高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。
強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。
回転数(min-1[r.p.m])80~1500
付属品撹拌子40mm×1個
モーターDCブラシレス 30W
中央に幅広の回転軸リングの付いた卵型です。高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。平底容器用で、底面を滑り沈殿物を押し上げます。沈殿物の分散、固形物の溶解などに適しており、低回転向きです。強磁石撹拌子の品揃えを増やしました
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)
磁力約0.4kガウス
こんなお得な商品も!
回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。
中央に回転リングの付いた、楕円形撹拌子です。
丸底フラスコ等に適しています。
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)
磁力約0.4kガウス
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。
形状がストレートで平底の容器に適しています。
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)
アズワン品番4-2688-11
磁力約0.4kガウス
1セット
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。
中央に回転リングの付いた、楕円形撹拌子です。
丸底フラスコ等に適しています。
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)
アズワン品番4-2684-13
磁力約0.4kガウス
1パック(5個)
¥7,390
税込¥8,129
当日出荷
八角柱の中央に回転軸のリング付きですが、高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなり長期間使用できます。
コード213110
アズワン品番65-0577-88
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
サマリウムコバルトを使用した撹拌子で、磁力の劣化が少なく、強力で安定した撹拌が可能です。
ビーカー・三角フラスコ等のゆるやかなR面に適しています。
材質PTFE・希土類磁石(サマリウムコバルト)
アズワン品番4-2686-11
磁力約0.4kガウス
1セット
¥2,590
税込¥2,849
取扱い終了
コード206430
アズワン品番65-0578-28
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
コード213120
アズワン品番65-0576-56
1個
¥10,980
税込¥12,078
31日以内出荷
強磁力のマグネチックスターラーです。高粘度の試料やマントルヒーター内の溶液などを攪拌出来ます。
撹拌容量(L)0.05~10
回転数(min-1[r.p.m])50~2300
モーターDC80W
電源AC100V(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80
質量(g)900
TGK品番061-63-08-55
型式AMG-S
撹拌容量(mL)50~10000
磁力4000G
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。
回転数(min-1[r.p.m])50~2300
質量(kg)4
電源AC100V 50/60Hz
モーター(W)DCモータ 80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×80
撹拌容量(mL)50~10000くらいまで
長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)
回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御
駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。
長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。
外部出力コンセント7A付きです。
オイルバスの高温撹拌に使用できます。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
付属品撹拌子40mm1個、スタンド棒1個
TGK品番692-63-08-52
質量(kg)5
外形寸法(mm)195×200(262)×150H(スタンド棒除く)
電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き)
モーターインダクションフィードバック制御
プレート寸法(Φmm)164
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
三角柱で、凸凹のない平底容器向けです。
強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。
通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
種別強磁力撹拌子 トライアングル型
両端を少し丸くした独特の六角柱で、同サイズと比較してトルクが高く、多少の粘性液でも大きな撹拌渦を作ります。
強磁石(サマリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長期間ご使用頂けます。
通常品と区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
TGK品番0007173636
種別強磁力撹拌子 ヘキサゴン型
全高(mm)50
最大径(Φmm)21
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
強磁力だからフラスコを移動しても撹拌継続、▼強力磁力のマグネチックスターラーは撹拌台から左右や上方向に離しても撹拌可能です。、▼オイルバスで加熱していたフラスコを加熱終了時にバス外の上方に移動しても撹拌が可能です。、▼撹拌子の形状やサンプルの粘度により撹拌可能な範囲は異なりますが図は負荷が小さい時の撹拌可能範囲のイメージです。、あったら良いなで出来た脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、▼撹拌子は回転トルクと液の粘度などの変化により、容器の中心から離脱してしまうことがあります。、▼離脱してしまうと通常回転を止めるまで元に戻りません。、▼離脱を検知したときに一旦回転を止めて徐々に回転をあげて離脱した撹拌子の復帰を促す機能が搭載されています。、▼同じ回転数だと再度脱調する可能性があるため設定回転数より100rpm低い回転数で再起動します。、専用オイルバスと安全に組み合わせ、▼オイルバスBOG/BOSシリーズと共に使用することを想定して、オイルバスの底部の凹みにMFD800/MFH800のプレート部分をハメ込む構造になっています。、▼振動でバスが移動したり、ずれ落ちたりする危険性を防止します。、豊富で便利な回転機能、▼操作部はシンプルで直観的な操作が可能なデザインです。、▼スターラーの回転モードには定速運転モードの他に、1.脱調検知モード(撹拌子の離脱検知)、2.間欠運転モード、3.自動反転モード、4.スローアップモード(徐々に加速)など、4つの便利な回転機能が搭載されています。、撹拌台(プレート)耐熱・耐薬品設計、▼腐蝕に強く耐薬品性のあるセラミックコーティングが施してあります。、▼またヒータを搭載していないMFD800の回転台にもBOG/BOSなどの高温のオイルバスを載せて使用できるように耐熱温度310℃の設計になっています。、オプション関係、▼アルミブロックを持ち上げる時のハンドルや本体保護用のシリコン保護カバーなどご用意しております。
関連キーワード