カテゴリ

  • テープ(8)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「強粘着 セロテープ」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光る!きせかえリフレクター ハロウィン アーテック[学校教材・教育玩具]光る!きせかえリフレクター ハロウィンアーテック[学校教材・教育玩具]
400税込440
1個
3日以内出荷
ハロウィンシールできせかえ!オリジナルの安全キーホルダーをつくろう!ハロウィンデザインのシールを使って、オリジナルのリフレクターが作れる工作キットです。夜道で街頭や車のライトを反射することで、周囲に存在を知らせることができます。短時間で仕上げられるので、ハロウィンのイベントやワークショップにもおすすめです。【対象年齢】3歳以上【製作時間】約15分【用意するもの】はさみ、セロハンテープ、のり
セット内容きせかえシール(ねこ)×1、リフレクター本体×1材質PVC、透明PET#50(強粘着)タイプ仕立て:きせかえシール:W148×H210mm、リフレクター:70×120mm包装形態ヘッダー付き袋入り
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100mサンユー印刷
1,898税込2,088
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.08引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])65.3特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100mサンユー印刷
1,498税込1,648
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.56引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト電子テープカッター(メモリー機能モデル)エクト
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
長さメモリー(5 種の長さを送出)機能。最大 80mm 幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット長さメモリー(シーケンス /5 種の長さを送出)作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、70mm~7セグLED デジタル4桁表示仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)11000使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~80電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:30(フィラメントテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)180寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)168×229×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)230使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(150mm幅モデル) エクト電子テープカッター(150mm幅モデル)エクト
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
最大幅 150mmの強粘着テープに対応。8時間連続作業にも対応。自動送り・自動カット 1mm 単位で 9,999mmまでテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。主な機能
仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
電子テープカッター(メモリー機能モデル) エクト電子テープカッター(メモリー機能モデル)エクト
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
長さメモリー(5種の長さを送出)機能。最大150mm幅の強粘着テープに対応し8時間 作業も可能。自動送り・自動カット1mm 単位で 9,999mm までテープの長さを調整できる。使用者の作業シーンによって切り替えられる4つの作業モードを搭載。
用途自動送り、自動カット長さメモリー(シーケンス/5種の長さを送出)作業モード(フィード、マニュアル、オート、インターバル) ※オートモード時送出は、100mm~7セグLEDデジタル4桁表示仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動●推奨作業:重●長さメモリー:5付属品リール、取扱説明書、シリコンオイル適合フィラメントテープ、クラフトテープ、布テープ、 仮留めテープ、両面テープ、OPP テープ、 ビニルテープ、など質量(g)16500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)13~150電源(V)AC100(オプションでAC230に製作可能)消費電力(W)参考:40(フィラメントテープ150mm幅 使用時)定格消費電力(W)420寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×254×360長さ設定範囲(mm)40 - 9999カット形状波形状最大テープ外径(Φmm)180使用湿度範囲(%RH)80以下
パステルカラーテープ アズワンパステルカラーテープアズワン
599税込659
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
GLOO テープのり 本体(貼直し) コクヨGLOO テープのり 本体(貼直し)コクヨ
349税込384
1個
当日出荷から翌日出荷
ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS粘着タイプ強粘着(約6時間後)商品タイプ本体(詰め替え式)繰り返し・詰め替え対応
GLOO テープのり 本体(しっかり) コクヨGLOO テープのり 本体(しっかり)コクヨ
349税込384
1個
当日出荷
ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS粘着タイプ強粘着商品タイプ本体(詰め替え式)繰り返し・詰め替え対応
GLOO テープのり リフィル(貼直し) コクヨGLOO テープのり リフィル(貼直し)コクヨ
249税込274
1個
翌日出荷
ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS粘着タイプ強粘着(約6時間後)商品タイプ本体(詰め替え式)繰り返し・詰め替え対応
GLOO テープのり リフィル(しっかり) コクヨGLOO テープのり リフィル(しっかり)コクヨ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ヘッドがルーペのようにくるりと回って本体に収まることで、コンパクトに持ち運べるテープのりです。 ヘッドの収納と連動して自動的にフタが閉まるため、キャップの紛失や閉め忘れを防ぎつつ、ゴミが内部に入り込みづらく、粘着面にもホコリが付着しにくい構造になりました。 また、テープのりを使う際、「人差し指で押さえつけるように持つ人」と「全体を握るようにして持つ人」の2タイプがいることから、ヘッドを異なる2種の角度で固定し、2通りの持ち方ができるように設計。 のりにはドット状に粘着する独自の加工技術を使い、のり切れの良さとしっかりとした接着力を両立させました。 これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。 また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
材質本体ケース・つめ替えケース:R-ABS粘着タイプ強粘着商品タイプ本体(詰め替え式)繰り返し・詰め替え対応
電子テープカッター エクト電子テープカッターエクト
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
ボタン1つで4種類のテープ送りモードが選べます。 強粘着テープの長時間使用が可能です。
トラスコ品番364-6939質量(kg)11電源AC100V(117V・230V対応可能)消費電力180W表示長さ表示/4桁LEDデジタル表示本体寸法(mm)奥行168使用テープ幅(mm)13~80本体寸法(mm)幅229本体高さ(mm)360テープ長さ設定範囲(mm)手動=40~9999 自動=70~9999
導電性強粘着テープ ICテープ アキレス導電性強粘着テープ ICテープアキレス
65,980税込72,578
1箱(12巻)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
優れた導電性・透明性を有しています。
用途クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。 はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。仕様切断にはカッターが必要スモーク半透明テープ長さ(m)50引張強度40N/10mmテープ厚さ(mm)0.069粘着力4.0N/10mm(対ステンレス)特性導電性
ポリエステルフィルム 粘着テープ 寺岡製作所ポリエステルフィルム 粘着テープ寺岡製作所
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。 糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。 基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用プラスチックトレイやシールドバックの固定用伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら