一般の両面テープではつきにくいプラスチック類もしっかり接着します。また布、革、木材、ゴムなどの幅広い素材にしっかりつきます。
材質不織布
色クリア
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤アクリル系粘着剤
適合材プラスチック類、布、革、木材、ゴムなど
特性強粘着
被着材の素材プラスチック・布、革、木材、ゴムなど
難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面など様々な材質に高い接着力を発揮します。洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
用途家電や電子機器のパネルや部品の固定。PP素材やフォーム材の貼り合せ。金属やプラスチック銘板の取り付け。サインや看板の掲示。
2018年トラスコ掲載ページ6 1974
粘着タイプ強粘着
適合用途透明、油面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング
保温材の仮固定や目地シール・パッキング
長尺床材や人工芝の固定用
各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用
音響製品の防振用
質量(kg)1.2
裏面離けい紙
日本緑十字社品番268104
粘着タイプ強粘着
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
再生材使用使用
1巻
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6
剥離紙紙
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ激強力
被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン
主なワークパネル・フレーム、パーツ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
平らな面からザラザラ面まで、柔軟性のある厚手タイプの両面テープです。ベニヤ板など建材の仮接着、タイルカーペット、玄関マットの固定にお使い下さい。手で切断可能
用途カーペット・マットの固定。
厚さ厚手
粘着タイプ強粘着
主なワーク大面材、パーツ
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。
カーアクセサリーの固定に。
内装材(化粧合板)などの仮止めに。
保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です!
のり残りが少ない粘着剤を採用しています。
すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
強粘着。
ざらざら面、平滑面を問わず、強力な粘着力がある両面テープです。
手でキレイに切れる。
手切れ性があるため、簡単に切れ、作業しやすい。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
初期粘着力・防水性に優れています。
VOC対策品です。
厚生労働省指定VOC(揮発性有機溶剤)13物質を不使用。
用途工芸、手芸、ホビーに
屋外ポスターの掲示用
粘着力(N/20mm)28.00
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク大面材、パーツ
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
カーペットの固定に使用出来る床用の両面テープです。厚みもあり色々な用途に使用出来ます。剥離紙側の粘着剤が強粘着となります。
用途ニードルパンチ・カーペット・マットの固定用途に。
広告・選挙ポスターなどの貼り付けに。
ベニヤ板などの仮固定に。
その他、粗面などへの仮固定に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
主なワークパーツ
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。
建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。
板金屋根のジョイント防水シーリング。
ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。
テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。
多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用
カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用
厚さ厚手
粘着力(N/10mm)2.39
粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合用途粗面
主なワークパーツ
トラスコ品番116-5104
幅(mm)19
厚さ(mm)0.15
質量(g)320
長さ(m)54.8
適合用途透明
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)235
使用温度範囲(℃)-20~90
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属
・シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)を低減させる両面テープ。・携帯にも便利なミニサイズ。・カッター刃と目盛り付のカバー台紙にセットされているので使い勝手がよく便利です。・不織布基材の強粘着タイプの両面テープです。・新聞や雑誌のスクラップ、ポスター・カレンダーの掲示、工作など幅広くお使いいただけます。・安心の日本製
寸法(mm)90×15×100
質量(g)約28
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)9
主な用途掲示用
特性強力
1個
¥129
税込¥142
欠品中
幅(mm)100
色ブラック
長さ(m)20
基材ボリエチレンクロス
粘着剤アクリル系
主な用途気密・防水用
特性強粘着両面
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に、OA機器、建材などの部品固定に
材質粘着剤:アクリル系、基材:不織布
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
粘着力(N/mm)4.3N/10mm
粘着タイプ強粘着
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
高い粘着力を持ち、一般両面テープと比較して広い温度範囲で使用いただけます。
用途プラスチック・金属・合板などの接着に。OA機器、建材などの部品固定に。
トラスコ品番794-0840
材質【粘着剤】アクリル系、【基材】不織布
幅(mm)700
厚さ(mm)0.14
色ホワイト
長さ(m)50
1巻
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
手切れ性の良い(ハンディカットタイプ)ポリエチレンクロス基材で耐候性にも優れます。強粘着アクリル系粘着剤採用で低温時の初期接着に優れ、粗面への接着もよく長時間接着力が安定しています。基材の伸び縮みが少ないので扱いやすい多用途両面テープです。日本製。
用途ブロック塀やベニヤ板へのポスターの固定に。耐候性が求められる粗面への固定に。紙や布地の継ぎや仮止めに。軽量な金属・プラスチック・木材等の貼り合わせ用途に。紙工作や木工作の仮止めなど一般用途に(不織布タイプ一般両面よりしっかり接着させたい時に)
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)7.8
粘着タイプ強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。
素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。
防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。
製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。
適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト
粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31
不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着タイプ激強力
適合用途防水・耐水・屋外
ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです
用途電気製品の部品の固定など。
ポリエステルフィルムをベースとした、透明性に優れた強粘着両面テープです。
液晶表示装置や電飾看板、ディスプレイなどの固定に最適です。
用途液晶の表示装置 導光板部分の反射フィルム、拡散フィルムなどの固定。
電飾看板、ディスプレイなどの固定。
基材厚さ(mm)0.025
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
適合用途極薄
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ブチルテープに勝る粘着テープ。手切れ性がある芯材を適用している為、カッターやハサミを使わずに手で切れます。
会議・目標の掲示・スローガンの掲示などに使用。
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定
幅(mm)1371
厚さ(mm)0.2
長さ(m)54.8
適合用途透明、油面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
ポリプロピレン、ゴムやベニヤなど、一般的に接着しにくい材料も幅広く接着出来る、多用途両面テープです。多少の油がついている素材でも接着が可能です。
用途難接着プラスチック、ゴム、木材から金属まで、幅広い素材の固定
幅(mm)1371
厚さ(mm)0.15
長さ(m)54.8
適合用途透明、油面
被着材の素材金属、PP・PE
主なワーク大面材、パーツ
1巻
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
UL94規格(VTMー0)相当の性能を有した強粘着両面テープです。
用途リチウムイオンバッテリー部材の固定。その他難燃性が必要な部材の固定
幅(mm)5~1050
厚さ(mm)0.14
長さ(m)50
基材不織布
粘着剤特殊難燃性粘着剤
主な用途固定
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
サービス分類オーダー・加工
建材ボード仮止め用の強粘着力両面テープ。シックハウス症候群対策品です。
用途石膏ボード、ケイカル板、ベニヤ板、建築用ボード類の1次接着用に。
幅(mm)20
厚さ(mm)1
長さ(m)10
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥398
税込¥438
当日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ハサミやカッター等を使うことなく手で簡単に切れる強粘着ゲル両面テープです。 テープ本体にメッシュ繊維を組み込むことで手で切る事が出来て、強粘着なのに剥がしやすい。 タイル面、平らな大理石、木製品、プラスチック、鏡面、ガラス板、金属面その他、平坦面から凸凹面まで様々な所で使用できます。
用途置物や敷物などの固定や滑り止め、転倒防止に
材質本体/アクリル系粘着剤、巻き芯/PE、剥離紙
色透明
耐荷重(kg)1以下
使用温度(℃)約-10~約70
主な用途固定・仮止め用、滑り止め用
特性透明、両面、強力
ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のユニバーサルホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。汎用性のあるアーム式。幅:8.5cm、厚さ:1.4cmまで対応。ホルダーの下部は切り抜き形状のため充電ケーブルの接続も可能。
セット内容●ユニバーサルホルダー●ダッシュボードマウント●クリーニングワイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。スマートフォンをセットするだけで自動充電。通電中はイルミリングが青色に点灯。Type-AでもType-Cでも充電可能。ワイヤレス充電対応。
セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ダッシュボードマウント(粘着テープ仕様)のマグネット式ホルダー。ダッシュボードやコンソールなど、見慣れた位置や使いやすい位置に貼り付けが可能。ゴム製の材質により接着面がやわらかく、丸みをおびているダッシュボードやコンソールなどに貼り付け可能。貼り付けベースには強粘着両面テープを採用。ネックの根元は360°回転(1段は30°で12段階)が可能で、固定後も向きの調整が出来て便利。シリーズ最小サイズのマウントのため、最も目立たない取り付けが可能。ベースからボールジョイントまでの距離が短く、車の揺れやカーブでもスマートフォンが揺れにくい構造。MagSafe付きのiPhone対応。マグネット付きスマートフォンケース対応。強力なN52ネオジム磁石を10個搭載。スマートフォン用メタルリングが付属。
セット内容●マグネット式ホルダー●ダッシュボードマウント●メタルリング●クリーニングワイプ●リング位置調整用テンプレート●プロテクションフィルム
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック!
はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。
種別開閉防止具
材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂 、ベルト部:ポリエチレン樹脂 、粘着性剤:アクリル系
色ライトグレー
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。
【使用方法】
除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。
3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。
クラフトテープやビニールコーティングしている液体を弾くシールには、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
成分ハロゲン炭化水素系
RoHS指令(10物質対応)対応
地震の揺れによる引出しの飛出し防止 お子様のイタズラによるケガ防止 開き戸をしっかりロック!
はがしやすくて強粘着性! 両面テープ使用
用途○取付け面に凹凸のない物なら、薬箱や工具箱など使用シーンにあわせていろいろな使用方法が可能です。
種別開閉防止具
材質ABS樹脂・ナイロン樹脂
色ライトグレー
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
テンキー付き中型・大型ノートパソコンにも対応、マルチタイプのシリコンカバー。
強粘着シリコン素材なので、両面テープなしでもぴったり貼り付きます。
0.15mmの超極薄素材で、キーボードの文字がくっきり見えます。
放熱性の高いシリコン製だから、高熱になるノートパソコンでも安心です。
丈夫で長持ちです。
肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
はがして何度でも使用でき、汚れたら水洗いも可能です。
特性極薄仕様抗菌処理
種別ノートPC用
材質NEWシリコン
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)385×150
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ