23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム 動画あり
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。 液性酸性 関連資料仕様
1本(946mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレなど家中のハイジーン(強力洗浄+ねこそぎ除菌)に。 かけるだけでトイレや排水口などの汚れ・悪臭・バイ菌もスッキリきれいにします。原液使用時には除菌率99.99%以上! 便器のふち裏にも掛けやすいノズルです。
用途トイレ・浴室・台所用品などの水回りに。薄めてふき取り除菌やつけおき除菌に。 液性アルカリ性(塩素系) 液色淡い黄 使用場所トイレ
1本(500mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別液体 液性酸性 商品タイプ業務用
1個(3L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様JIS K 5674合格 使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別非危険物 関連資料使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 便器(陶器)のふちのウラまで液がかけやすいスミズミノズルです。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別液体 シリーズサンポール 液性酸性 商品タイプ本体
1本(500mL)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレクリーナー  酸性 モノタロウ 動画あり
酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。 刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ便器(陶器)の洗浄 液性酸性 付属品ノズル 成分塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤 種別液体 質量(kg)(正味)5 無色 使用の目安便器の場合原液を1回20mL 香り無香料 使用場所トイレ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(5L)
1,298 税込1,428
当日出荷

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤 エスコ品番EA119-15 比重1.09(25℃) 外観淡黄色液体 使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
16,500 税込18,150
当日出荷

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗剤だけでは落ちない汚れ・ニオイの元までディープクレンジング。 しみこんだ汗・皮脂や菌まで強力分解。 繰り返し洗たくすることで抗菌効果を発揮し、衣類の清潔長続き。 ツンとしないさわやかな花の香り。 色柄物に安心な酸素系漂白剤(濃縮タイプ)
形状液体 シリーズワイドハイター
1個(4.5L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超強力溶解!プロ用スケール除去剤・サビ落とし剤です。サビ落とし・尿石・カルキ除去、配管スケールの除去などあらゆるカルシウム系の汚れ、サビ落としに。強酸性0.6以上の効力でありながら、手で触れる生分解性で環境にも人にも優しい。
成分塩化水素(HCL) 、水、洗浄剤、潤滑剤、抑制剤 pH0.6±0.5 液性強酸性 材質(内容器)ポリエチレン(PE)
1個(500mL)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クエン酸は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 水に溶けやすい粉末でアルカリ性の汚れ洗浄に適しています。
用途食洗器内の洗浄、電気ポット内の水垢の洗浄、シンクまわり・浴室まわり・浴室小物等の水アカ・石けんカスの洗浄、トイレの黄ばみ落とし・アンモニアの臭い消臭・魚の生臭さ消臭 成分クエン酸 形状粉末 シリーズ激落ちくん 内容量(g)300 液性酸性
1個(300g)
329 税込362
当日出荷

乳酸を主成分とした水回り用の酸性洗剤です。 頑固な水アカ、湯アカ、石鹸カス、ピンク汚れを強力分解します。 浴室、洗面台、台所シンクなどこれ1本でお悩みが解決出来る最適な洗剤です。 研磨剤フリーで日常使用で水アカの蓄積を防ぎます。 希釈倍率は固着した汚れの場合は原液、普通の汚れの場合は10倍です。
用途浴室・トイレ・台所等水回り全般(大理石、鉄、アルミ、しっくい壁など酸腐食性の材質、曇り止め加工された鏡、木製の浴槽、水洗いできない場所、ABS樹脂を除く) 容量(L)4 使用希釈倍率原液~10倍 香りさわやかシトラスの香り
1本(4L)
4,398 税込4,838
当日出荷

プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性 pH値12.6/13.6 エスコ品番EA115-5 使用濃度保有水量に対し20%
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

クエン酸パワーで色泣きを抑え、染色や繊維を安全に洗うことが出来ます。酸性のため、色が出にくく、色移りも起こりにくいので、安心して洗うことが出来ます。汚れの溶解促進剤、天然の消臭剤、抗菌剤を配合。臭いもサッパリ、繊維にダメージを与えません。
成分無蛍光、ノニオン系、クエン酸、移染防止剤、溶剤、抗菌剤、消臭剤 使用量ウェットクリーニング、抜き物等の場合、10kgワッシャーにつき100~120mL。すすぎを1回以上してください。
1本(4kg)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 形状液体
1本(500mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「トローリ濃い液」が、汚れやふちウラの尿石に密着! 手のフィット感がアップした新しい「ロングネックボトル」と「横向きノズル」で、ふちウラの奥まで、しっかり液をかけられます。 フレッシュハーブの爽やかな香りでイヤなニオイをすっきり消臭! 塩素無配合。ツーンとニオわず除菌※できます。
使用場所トイレ
1個(450mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強酸性溶液がタイルの汚れをスッキリ洗浄します。 トイレの黄ばみや黒ずみもキレイに落とします。
用途陶器・お風呂場タイル・トイレタイル・キッチンタイルの洗浄 液性酸性 成分無機酸、非イオン活性剤 使用方法(1)タイルの洗浄部分に水を流して、原液を散布します。(2)泡だったら汚れた部分をスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(3)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水洗いをしてください。 種別液体 希釈倍率原液
1本(500mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

強力なコーティング・ワックス除去及びウォータースポット除去剤です。ガラスやアルミ素材、灯火レンズなどには絶対に使わないで下さい。強酸性の洗剤ですので、直接ボディにスプレーしないで下さい。
使用方法マイクロファイバークロスなどにスプレーして優しく拭き上げてください。その後は水で良く洗い流して下さい。 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個(500mL)
3,098 税込3,408
8日以内出荷

強力なコーティング・ワックス除去及びウォータースポット除去剤です。ガラスやアルミ素材、灯火レンズなどには絶対に使わないで下さい。強酸性の洗剤ですので、直接ボディにスプレーしないで下さい。
使用方法マイクロファイバークロスなどにスプレーして優しく拭き上げてください。その後は水で良く洗い流して下さい。 容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
1個(1000mL)
4,998 税込5,498
8日以内出荷

建物のあご部分に付着している頑固な汚れや雨垢、サビ・染みの洗浄に瞬時に効果を発揮します! 従来の強酸性洗剤に比べるとPH4.5の弱酸性。 刺激・においが少なく、環境に優しい生分解性バイオ洗浄剤です。 希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途外壁塗装面やタイルの頑固な錆染み・雨染み・鉄錆の除去 、 レンガやステンレス等の頑固な汚れ 使用方法(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。乾燥させないよう注意(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。 液性弱酸性 希釈2~20倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい) 商品タイプ業務用
1本(3.8L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH1以下の有機酸の酸性洗剤です。 エフロからフジツボまで、強力な酸の力で溶解し除去します。 金属表面や、メッキ塗装・ゴム質を傷めにくい洗浄剤です。 使用者や環境にやさしい安心な液剤です。 水で希釈できるので経済的です。
用途タイル・石材のサビ・スケール・尿石・エフロの除去 船底・スクリュー・オイルフェンス・取水口のフジツボや貝殻の除去 クーリングタワー内のスケール除去 コンクリートミキサー・型枠・足場のモルタル除去 黒皮(酸化皮膜)の除去 カビの除去 液性酸性 成分有機酸(クエン酸、ギ酸)界面活性剤 他 使用の目安40~60mL/m2(標準希釈倍率5倍) 外観液体 使用期限1年
1缶(4kg)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)