¥3,380税込¥3,718
1個
5日以内出荷
付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン色グリーン質量(g)239(スタンド込)消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153(スタンド込:60×80×165)バッテリーリチウムイオン電池風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600充電端子USB Type-C

¥15,980税込¥17,578
1枚
4日以内出荷
スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。
耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。
視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。
防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。
取付方式垂れ幕材質ポリエステル+PVC仕様ヒモ8本付寸法(mm)540×120ハトメ数8

¥8,898税込¥9,788
1台
当日出荷
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5

¥3,598税込¥3,958
1台
当日出荷
可動モーターが送風ファン用・首振り用と2基搭載し、負荷なく滑らかで力強い動きを実現。送風調整は無段階式で超微風から強風まで調整が可能。ファンは7枚羽根で11インチと大型。調整角度も広く使い勝手良い仕様。シガー電源タイプ。24V車用
用途内装パーツ定格DC24V/約1.3Aコード長さ(m)3サイズ(inch)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×330×185機能左右自動首振/風量無段階調整/上下左右角度調整関連資料(2.67MB)取扱説明書(1.27MB)

¥9,898税込¥10,888
1個
翌々日出荷
多機能なフラッグキーパーです。強風時の風に合わせて回転する為、旗の破損や旗がポールから外れたりするのを防ぎます。さらに、回転式と回転不要タイプを切り替えて使うことができます。上下兼用型なのも特長です。伸縮型なので、900mm、1200mm、1500mmの旗幅に対応できます。
用途強風地域の現場に。タイプ伸縮タイプ、上下兼用型構造回転式機能回転式、回転不要タイプの切り替え可適合寸法(mm)旗幅:(小)900(中)1200(大)1500

¥6,998税込¥7,698
1個
当日出荷
商品口径部にメッシュ加工を施しているため、強風の煽りで商品が単管にかぶさるのを防止できます。
商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減につながります。
長さ(mm)1200色緑/白径(Φmm)300

¥1,598税込¥1,758
1本
欠品中
3段伸縮式!ジャンボのぼり対応!
ステンレスで錆びにくく長持ちします。
材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)色シルバー寸法(m)1.5~4.0長さ(mm)横棒:1200直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25

¥3,390税込¥3,729
1個
当日出荷
仕様充電I/F:USB Type-C付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン質量(g)(スタンド込)239消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh風量調整100段階

¥1,298税込¥1,428
1個
7日以内出荷
風量約1.5倍の超強風タイプ。(※自社商品との比較による)。ONするとボタン部分が青く光ります。手持ち、スタンド使用可能。3段階風量切替。Type-C充電。ストラップ付き。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)、スタンド、ストラップ電源USB充電式本体質量(g)150(本体のみ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×63×215風量調整3段階充電時間(時間)約3

¥949税込¥1,044
1パック(10枚)
当日出荷
ステッカー(粘着剤付き)タイプの危険予知標識。
表面にUVカット加工していますので、色あせしにくいです。
取付方式ステッカー材質塩ビステッカー寸法(縦×横)(mm)80×150

¥1,398税込¥1,538
1本
4日以内出荷
仕様伸縮式付属品横棒(かんざし)※お届けの際はポール内に収納してあります。上部キャップを開けて、中から取り出してください。材質スチール・ポリプロピレン・ABS全長(mm)1.6~3横棒(mm)5×8×L1050太さ(Φmm)上部パイプ:22、下部パイプ:25、下部キャップ:29、調節部分:35

¥82,980税込¥91,278
1台
4日以内出荷
強風アローは柔軟に風を逃がし、草木のようにたわむことで強風に耐える事ができる矢印板です。両面使用が可能で、高い視認性を有します。枠部分を腕に引っ掛ける事で、まとめての持ち運びが可能です。脚が回転するので、フラットな状態で収納や運搬が可能です。オラフォル社製のプリズム反射シート(NETIS登録製品)を使用しており、視認性は抜群です。
用途工事現場、規制区域、誘導などの路上設置用矢印に。その他【NETIS登録番号】TH-240028-A寸法(高さH×幅W)(mm)610×910耐風速(m/s)25以下

¥13,980税込¥15,378
1箱(500本)
6日以内出荷
木下地・耐火野地下地用
材質ステンレス(ブロンズ仕上)長さ(mm)35(Φ4.5)関連資料(3.12MB)

¥25,980税込¥28,578
1台
当日出荷
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折り畳みは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付け可能です。
用途分別ゴミ収集用に最適。容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×900有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1080×680×830質量(kg)25仕様ノンクロム、鉛フリー仕様トラスコ品番107-2747材質/仕上スチール(溶融亜鉛メッキ)種類集積保管庫均等荷重(kg)30扉寸法(縦×横)(mm)440×800網目本体網目:下段25×50mm、上段50×50mm、底50×100mmフタ網目:25×25mm線径(mm)3.2

¥11,980税込¥13,178
1箱(500本)
6日以内出荷
モルタル下地用
材質ステンレス(ブロンズ仕上)長さ(mm)45(Φ3.5)関連資料(3.12MB)

¥10,980税込¥12,078
1箱(500本)
6日以内出荷
モルタル下地用
材質ステンレス(ブロンズ仕上)長さ(mm)40(Φ3.5)関連資料(3.12MB)

¥15,980税込¥17,578
1箱(500本)
6日以内出荷
木下地・耐火野地下地用
材質ステンレス(ブロンズ仕上)長さ(mm)40(Φ4.5)関連資料(3.12MB)

¥5,198税込¥5,718
1枚
3日以内出荷
材質布文字内容強風時クレーン作業中止取付方式吊り下げ寸法(高さH×幅W)(mm)700×2400

¥1,498~税込¥1,648~
1個
当日出荷
シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。
前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)
防虫網付。(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質ABS樹脂仕様網付色シルバーグレー

¥1,898税込¥2,088
1本
6日以内出荷
全長(mm)L2160×4000材質ステンレス、樹脂寸法(mm)上部パイプ:Φ22×L1915、下部パイプ:Φ25×L1990、横棒:1095質量(kg)1.3

¥6,798税込¥7,478
1枚
7日以内出荷
四隅中央上下(6ヶ所)補強ハトメ付
用途工事現場の安全対策のために材質ターポリン製寸法(mm)450×1800表示内容強風時クレーン作業中止

¥12,900税込¥14,190
1台
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45羽根枚数4枚モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560電源コード(m)約1.8風量3段階首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階上下調整(手動)4段階左右首振○上下角度調整○

¥949~税込¥1,044~
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
約4mmの防風ネット。
用途<ご利用例>
・風よけ、簡易フェンスに・・・
・トンネル栽培で鳥よけに・・・
・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・
・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・

¥4,398税込¥4,838
1台
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。
ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1質量(kg)約0.75コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.9MB)

¥5,998~税込¥6,598~
1個
当日出荷
テントの安定性を高める為に設置する重しです。
テント脚部分に置く事で、強風によるテントのズレを防ぎます。
スタッキングできるので、積み重ねて重さを調整する事もできます。
用途強風時などのテントの安定設置に材質鋳鉄

¥7,198税込¥7,918
1台
当日出荷
細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。
風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。
冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。
豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1質量(kg)約0.77コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)機能温度調節機能付風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480取扱説明書(10.7MB)

¥4,998税込¥5,498
1枚
当日出荷
開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。
紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。
用途道路など吹流しとして長さ(mm)1200付属品カラビナ材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ色緑/白径(Φmm)300

¥1,098~税込¥1,208~
1個
当日出荷
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29メッシュ(金網)12M

¥12,980~税込¥14,278~
1セット
当日出荷から6日以内出荷
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策材質合成繊維混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品

¥6,898税込¥7,588
1台
当日出荷
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型質量(kg)1.4電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)17機能リズム風・おやすみモード風量7段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8首振り上下左右(自動)適用畳数20畳まで入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間

¥5,598~税込¥6,158~
1個
当日出荷
スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。ロープで強く絞ると固定されているので強風でも動きません。カバーによるズレ傷も出来ません。
用途セダン用、ドアミラー車用材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)・ビニロンローブ色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応

¥19,980税込¥21,978
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
素材に日焼けしにくい超高耐光加工および制電性・防シワ加工を行った日本製の生地を採用した袖なしベストタイプの空調服(ユニセックス仕様)です。背中には保冷剤(0911)を入れられるメッシュポケットを配して機能性を高めています。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonicセル内蔵バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。リモコン付きケーブルなのでかんたんに操作できます。
用途熱中症対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器)材質綿混混率(%)ポリエステル90、綿10機能超高耐光加工、制電性加工、防シワ加工

¥2,398~税込¥2,638~
1個
当日出荷から6日以内出荷
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
関連キーワード