全長(m)L2.8~5
色白
寸法(mm)横棒:1100、Φ25
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
強風に耐える!
強い鋼でノボリを守ります。
錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
仕様横棒L85cm付き
サイズ全長3m 収納時寸法
素材スチール製 樹脂コーティング
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色白
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
全長(m)L1.6~3
寸法(mm)横棒:850、Φ22
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
人気の丸型デザイン(ラウンドトップ)。洗練された形でイメージアップ。外観をスタイリッシュかつソフトな空間へと変えてくれます。3mのぼり用ポール、先端丸型デザインモデル。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)650
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色ホワイト
長さ(mm)横棒:1200
寸法(m)1.5~4.0
直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
定番の3mサイズ!2段式の伸縮タイプ!横棒(かんざし)の取り付け部は風向きに合わせて回転します。
用途のぼりを利用した飲食業、販売業の店舗づくりに。サービス案内やメニュー案内に。
材質パイプ(スチール+ポリエチレン被覆)
全長(mm)1600~3000
直径(Φmm)(上部パイプ):19 (下部パイプ):22 (下キャップ):24
横棒(mm)850
仕様スタンダード用
寸法(mm)Φ26
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
トップの押さえを具を丸いシルエットにしたスタイリッシュなスチール竿です。
横棒まで、全てブラックカラーで統一してます。
長さ(cm)160~300
材質スチールパイプ
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
3段伸縮式!ジャンボのぼり対応!
ステンレスで錆びにくく長持ちします。
材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色シルバー
寸法(m)1.5~4.0
長さ(mm)横棒:1200
直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
持ち運びや収納にとても便利なポールです。
通常の2段伸縮式ポールは伸縮時160cmですが、こちらは伸縮時は118cmになるので、車への積み込みもラクチンです!
最大で3mまで伸縮できますので、通常のぼりでも問題なく対応できます。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)
色ホワイト
寸法(m)1.18~3
長さ(mm)横棒:850
パイプ直径(Φmm)19(上部)/22(下部)
1本
¥679
税込¥747
翌々日出荷
破損時などの取替え用として別売りパーツ販売しております。
材質プラスチック、ABS
内管(Φmm)17.5
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
持ち運び楽々。省スペースのコンパクトポール!
用途のぼり用
材質スチール
棒径(Φmm)25
質量(g)約800
横棒(mm)850
縦(mm)1200~3000
スタンダードなのぼり用ポールです。
1.6m~3mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。
横棒は、のぼりポール内部に収納されています。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1610
最大長(mm)3000
2.4mのぼり用ポール。スタンダードモデル。サイズ:1.3m~2.4m。直径:22mm。横棒:850mm。横棒はパイプの中に収納。旗の長さ180センチ、注水タンクを使用した場合、下の間隔は約40センチとなります。
用途のぼり旗専用ポール。
段数2
横棒(mm)850
パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)1300
最大長(mm)2400
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)です。
角型なのでスペースにスッキリハマります。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色白
適合ポール外径(Φmm)19~23
仕様差込口ねじ式
材質ポリエチレン樹脂
外寸(mm)350×350×270
本体質量(kg)1
満水時質量(kg)11
サイズ45cm角×H40cm 内径
質量(kg)7
アズワン品番61-7250-62
素材スチール製
1個
¥7,560
税込¥8,316
3日以内出荷
神社・寺院によく見られる、日本伝統の旗、幟(のぼり)を取り付ける専用に作られたのが、のぼりポールです。
風向きに応じて、のぼり旗が360度回転する仕組みになっています。
ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合はのぼりを揚げないでください。
のぼり旗のポール専用のタンク式のぼり旗ポールスタンド(角型)と。
ウエイトのセットです。大型のぼりや強風の場所でのウエイトとして活躍します。
差し込み口がネジ式なので、ポールがしっかりと固定できます。
砂や小石を入れると更に重量がアップします。
両側に取っ手がついているので、両手で持ち運びが出来ます。女性にもやさしい配慮です。
用途のぼりポールの土台に最適です。
色白
適合ポール外径(Φmm)16~30
仕様差込口ねじ式
材質ポリエチレン樹脂
外寸(mm)490×490×250
本体質量(kg)1.4
満水時質量(kg)30
関連キーワード