「弾性フィラー」の検索結果

80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージ audio-technicaオーディオテクニカ OFCハイブリッドスピーカーケーブル 16ゲージaudio-technica
84,980税込93,478
1巻(30m)
6日以内出荷
・オーディオテクニカのRexat 16ゲージ スピーカーケーブル、 AT-RX3500Sです。-----生まれ変わった「Rexat」シリーズ-----・最先端の高品質素材を駆使し、ベストな音質を徹底追求した「Rexat」シリーズ、今回発売となるスピーカーケーブルとパワーケーブルには、制振材としての採用は世界初となるマイカフィラーを使用しています。・マイカフィラーとは、天然鉱物のマイカ(雲母)を粉砕することで得られる、高弾性率・高アスペクト比を持つ薄い板状の補強材の事です。・さらに導体には、「PCUHD+HYPER OFC」を新たに採用しています。中高域の解像度を向上するPCUHDと、ワイドレンジで量感ある低音が特長のHYPER OFCに変更することで、より幅広い音域の表現が可能となります。【トリプルハイブリッドインシュレーションシステムを組み込んだ使いやすい平行型構造】・前モデル AT-RX12 から、シース構造を3層から2層へ変更。また、ケーブルを16AWGに変え、ケーブル自体を細くすることで、施工時に車両へのダメージを最小限に抑え、取り付け効率も向上しています。【柔らかく取り回しやすい、つや消し黒色シース】・表面を微細な凹凸仕上げを施すことで、金属面との摩擦抵抗が減り、取り回しも容易です。【触れただけでプラスとマイナスが識別可能】・片側の一部を突起させることで、プラス・マイナスが触ってわかる形状にしています。【最大90℃までの耐熱仕様】
径(Φmm)【導体集合】約1.6導体断面積(mm2)1.5切断径(AWG)【導体】16相当外径(mm)4.1×2最大直流抵抗(mΩ)16/m静電容量(pF)37/m
ニッペ グランセラトップ1液水性 日本ペイント推奨標準色NDカラー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ グランセラトップ1液水性 日本ペイント推奨標準色NDカラーニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
「価値を高める、塗替えを。」フッ素樹脂塗料を超える高耐候性のハイグレード外壁用塗料。1液水性系でポットライフがなく、臭気が少ない超耐候性超低汚染無機系塗料です。塗り替えに最適な日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。【ニッペ グランセラトップ1液水性の6つの特長】1.優れた耐候性 ラジカル制御技術にセラミックハイブリッド技術を融合することで、フッ素樹脂塗料を超える耐候性、超低汚染性を誇るハイグレード外壁塗料です。2.美しいつや 高いレベリング性により、つやが優れています。3.超低汚染性 塗膜は親水性機能によって、建物外観に付着した汚れを洗い流し、美観を維持することが可能です。4.強力防藻・防かび機能 従来のオプションであった強力防藻・防かび機能が標準搭載となりました。藻・かびの発生を抑制し、建物の美観と清潔な環境をまもります。5.透湿性 透湿性があるため塗膜の膨れやはく離を抑制します。6.弾性仕様 弾性タイプの主材(下塗り)と組み合わせることで、外壁のひび割れに追従でき、各種弾性系塗料の塗り替えに適応できます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量4kgのラインナップです。※ND-013、ND-050、ND-342は中彩色のため割高となります。
用途【用途】戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 等の外壁塗り替え【適用素材】モルタル、コンクリート、サイディングボード、ALC、鉄、木部、溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP【適用下地】窯業系サイディングボード、モルタル、コンクリート、ALCパネル面等の各種旧塗膜の上(高弾性タイプの旧塗膜は除く)【適用下塗り塗料・下塗り材】パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、水性カチオンシーラー、ファイン浸透シーラー、DANフィラーエポ、ファインパーフェクトシーラー、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー【適用中塗り塗料】タイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレータイプ【水性/溶剤】水性系仕上つや有り機能強力防藻・防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(23℃)関連資料製品カタログ(4.67MB)取扱説明書(0.05MB)標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17塗回数2塗料タイプ水性1液セラミックハイブリッド超高耐候超低汚染無機系塗料
ニッペ グランセラトップ1液水性 ホワイト ニッぺ(日本ペイント)ニッペ グランセラトップ1液水性 ホワイトニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
「価値を高める、塗替えを。」フッ素樹脂塗料を超える高耐候性のハイグレード外壁用塗料。1液水性系でポットライフがなく、臭気が少ない超耐候性超低汚染無機系塗料です。基本カラーのホワイトと上品な艶の3分つや有りホワイトになります。【ニッペ グランセラトップ1液水性の6つの特長】1.優れた耐候性 ラジカル制御技術にセラミックハイブリッド技術を融合することで、フッ素樹脂塗料を超える耐候性、超低汚染性を誇るハイグレード外壁塗料です。2.美しいつや 高いレベリング性により、つやが優れています。3.超低汚染性 塗膜は親水性機能によって、建物外観に付着した汚れを洗い流し、美観を維持することが可能です。4.強力防藻・防かび機能 従来のオプションであった強力防藻・防かび機能が標準搭載となりました。藻・かびの発生を抑制し、建物の美観と清潔な環境をまもります。5.透湿性 透湿性があるため塗膜の膨れやはく離を抑制します。6.弾性仕様 弾性タイプの主材(下塗り)と組み合わせることで、外壁のひび割れに追従でき、各種弾性系塗料の塗り替えに適応できます。
用途【用途】戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 等の外壁塗り替え【適用素材】モルタル、コンクリート、サイディングボード、ALC、鉄、木部、溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP【適用下地】窯業系サイディングボード、モルタル、コンクリート、ALCパネル面等の各種旧塗膜の上(高弾性タイプの旧塗膜は除く)【適用下塗り塗料・下塗り材】パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、水性カチオンシーラー、ファイン浸透シーラー、DANフィラーエポ、ファインパーフェクトシーラー、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー【適用中塗り塗料】タイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレータイプ【水性/溶剤】水性系機能強力防藻・防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10塗り重ね可能時間(時間)4時間以上(23℃)関連資料製品カタログ(4.67MB)取扱説明書(0.05MB)標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.17塗回数2塗料タイプ水性1液セラミックハイブリッド超高耐候超低汚染無機系塗料
ニッペ パーフェクトトゥルーマット ホワイト 水性つや消し塗料 ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パーフェクトトゥルーマット ホワイト 水性つや消し塗料ニッぺ(日本ペイント)
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
「真のつや消し」上質なマット感が得られます。耐候性・仕上り性に優れた内外装用水性塗料です。ニッペ パーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性割れにくさ、低汚染性についても優れた性能を発揮します。基本カラーのホワイト、15kg、4kgのラインナップです。【6つの特長で外壁を美しく守ります】1.真のつや消し パーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、パーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.割れにくい 顔料を多く配合していることで、割れやすくなる傾向があるつや消し塗料ですが、トゥルーマットは特殊顔料を採用することで「塗膜強度の向上によるヘアクラック抑制」と緻密な塗膜構造に優れた仕上り性」を両立しました。そのため弾性系既存塗材への塗り替え塗装も可能です。4.むらになりにくい わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。5.汚れが付きにくい つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、パーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。6.防藻・防かび 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。
用途【用途】つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。例えば南欧風、和風などの戸建形状にもオススメです。その他、マットでナチュラルな仕上がりにしたい場合に。【適用下地:塗り替え改修用】モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面、各種旧塗膜の上【適用下塗り塗料・下塗り材】パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、DNAフィラーエポ/エポS、DANフィラーリフレックス、パーフェクトプライマー仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレーホワイトタイプ【水性/溶剤】水性系仕上つや消し機能防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10塗り重ね可能時間(時間)3時間以上(23℃)関連資料製品カタログ(8.67MB)取扱説明書(0.05MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17塗回数2塗料タイプ1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
ニッペ パーフェクトトゥルーマット 水性つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラー ニッぺ(日本ペイント)ニッペ パーフェクトトゥルーマット 水性つや消し塗料 日本ペイント推奨標準色NDカラーニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
「真のつや消し」上質なマット感が得られます。耐候性・仕上り性に優れた内外装用水性塗料です。ニッペ パーフェクトトゥルーマットは、落ち着いたマットな質感で、上品な雰囲気を演出します。周囲の環境とも馴染みやすく、ナチュラルなイメージに仕上がります。つや消し塗料で不安視されがちな高耐候性割れにくさ、低汚染性についても優れた性能を発揮します。ベーシックな日本ペイント推奨NDカラーのご紹介です。【6つの特長で外壁を美しく守ります】1.真のつや消し パーフェクトトゥルーマットはわずかなつやも残らない、”真のつや消し塗料”です。多くのつや消し塗料は、つや有りの塗料をベースに作られるため、どうしてもわずかなつやが残りますが、パーフェクトトゥルーマットはイチからつや消し塗料として開発。緻密な塗膜構造でいわゆる「奥つや」と呼ばれるわずかなつやも残りません。2.優れた耐候性 日本ペイントが業界に先駆けて開発した「ラジカル制御技術」を採用。紫外線による塗膜劣化を防ぎ、従来のシリコングレードを超える高耐候性を実現します。色の変化が起こりにくく、きれいな外観を長く維持します。3.割れにくい 顔料を多く配合していることで、割れやすくなる傾向があるつや消し塗料ですが、トゥルーマットは特殊顔料を採用することで「塗膜強度の向上によるヘアクラック抑制」と緻密な塗膜構造に優れた仕上り性」を両立しました。そのため弾性系既存塗材への塗り替え塗装も可能です。4.むらになりにくい わずかなつやがある塗膜の場合、ローラー跡が「つやむら」として残ることがありますが、完全なつや消しにすることで吸い込み差による「つやむら」を軽減。仕上がりの良さに繋がります。5.汚れが付きにくい つや消し塗料は表面に細かい凹凸があるため、汚れが付きやすいと思われがちですが、パーフェクトトゥルーマットは汚れが付きにくく、外壁を美しく保ちます。6.防藻・防かび 防藻・防かび機能で、藻やかびの発生を抑制し美観を維持します。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgと小容量4kgのラインナップです。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。
用途【用途】つや消し外壁の塗り替えに。サイディングボードの塗り替えに。例えば南欧風、和風などの戸建形状にもオススメです。その他、マットでナチュラルな仕上がりにしたい場合に。【適用下地:塗り替え改修用】モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面、各種旧塗膜の上【適用下塗り塗料・下塗り材】パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、水性パーフェクトシーラー、ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、DNAフィラーエポ/エポS、DANフィラーリフレックス、パーフェクトプライマー仕様【1液/2液】1液適合はけ、ウールローラー、エアレススプレータイプ【水性/溶剤】水性系仕上つや消し機能防藻・防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆希釈剤水道水工程上塗り危険物の類別非危険物希釈率(%)0~10塗り重ね可能時間(時間)3時間以上(23℃)関連資料製品カタログ(8.67MB)取扱説明書(0.05MB)標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.17塗回数2塗料タイプ1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料
ラム ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIAラム ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
699税込769
1本
4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しが抜群。キメの細かい美しい仕上がり。弾力性に優れているので作業性に優れた外装用。
用途外装用サイズミドル毛丈(mm)13適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメルローラーサイズ(inch)7
メロン レギュラーローラースペア PIAメロン レギュラーローラースペアPIA
749税込824
1本
4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しが抜群。弾力性に優れているので広面積の外装塗装に最適。
用途外装用サイズレギュラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
ベルブロック ベルスター研磨材工業ベルブロックベルスター研磨材工業
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌々日出荷から24日以内出荷
セラミックフィラーと弾性ラバーを組み合わせた研磨素材です耐水・耐油性に優れ、従来の砥石より滑らかな面粗度が得られます。工業用消しゴムとしてご利用下さい
用途各種金属の微細なキズ取り、サビ取り、溶接部のヤケ取り。バフ仕上前工程の短縮に。ヘアラインの修正など。仕様化粧ケースに1個入り寸法(mm)100×60×10
メロン ミニスモールローラー PIAメロン ミニスモールローラーPIA
819税込901
1パック(2本)
4日以内出荷
狭い場所でも細口径のコアにより楽に塗装。塗料の含み、吐き出しが抜群。弾力性・耐久性あり。下塗りから上塗りまで可能。
用途外装用、入隅や雨樋などサイズミニスモール適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル
シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材 日本特殊塗料シルビアサーフ 内外壁用塗り替え塗材日本特殊塗料
4,898税込5,388
1缶(16kg)
3日以内出荷
「シルビアサーフ」は、下地調整材・下塗り・中塗りの3工程を1回で仕上げます。外装塗装の大幅な工期短縮を実現します。【特長】1 下地調整・下塗り・中塗りが1工程で完了。工期を大幅に短縮できます。2 微弾性塗料で躯体の動きや細かなひび割れに追従し防水性を発揮します。さらにコンクリートの中性化などから建物を保護します。3 既存塗膜の微細なひび割れや凹凸、巣穴を充填するフィラー機能があり仕上がりをよくします。4 特殊樹脂により、多くの既存塗膜に対して高い付着力を持っています。5 低臭タイプの1液水性塗料のため、安全で取扱いも容易です。6 水性から溶剤系まで、多くの上塗りに適性があり、用途・目的に合わせた選定が可能です。
用途【主な用途】集合住宅、戸建住宅、マンション、学校、商店、病院、倉庫、工場など建造物の内外壁【適用上塗り】水性タイプシルビア1液ハイブリッドセラ遮熱、シルビア1液水性パラサーモ外壁用、水性パラサーモ外壁用、シルビアセラティーシリーズ弱溶剤タイプパラサーモ外壁用シリーズ、シルビアNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン仕様次工程までの施工間隔(23℃):16時間以上72時間以内成分組成:微弾性フィラー規格F☆☆☆☆品種下塗り材荷姿16kg石油缶塗布面積(m2/缶)大波工法:10~20、ウールローラー工法:32~53、ゆず肌工法:16~32希釈剤水道水希釈0~0.6kg危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※商品カタログ(2.22MB)施工内容大波工法(砂骨ローラー仕上げ)、ウールローラー工法(ウールローラ仕上)、ゆず肌工法(吹付仕上げ)塗料タイプ1液水性型微弾性塗り替え用塗材標準塗布量(kg/m2)大波工法:0.8~1.5、ウールローラー工法:0.3~0.5、ゆず肌工法:0.5~1.0
タイルラック水性トップつや一番 ホワイト 吹付タイル用化粧仕上げ塗料 ニッぺ(日本ペイント)タイルラック水性トップつや一番 ホワイト 吹付タイル用化粧仕上げ塗料ニッぺ(日本ペイント)
8,898税込9,788
1缶(15kg)
3日以内出荷
アクリル樹脂エマルションを主体とした、複層仕上げ塗材(吹付タイル)の化粧仕上げ用塗料です。基本色のホワイト及びつや調整ホワイトのラインナップです。【特長】 臭気が少なく、1液形なのでポットライフがない取り扱いやすい商品です。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 つや調整(5分つや有り、3分つや有り)が可能です。 耐アルカリ性、耐水性にすぐれます。 複層仕上塗材の上塗りに適し、美しい塗膜を維持します。 防火材料認定を取得しています。
用途《適用下地》コンクリート・モルタル、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、石膏ボード、PC板《用途》戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面《適用下塗り塗料・下塗り材》アンダーフィラー弾性エクセル《適用中塗り塗料(主材)》タイルラックEMA-Sベース100K、タイルラック1液EPO-Sベース、タイルラックシリカS-ベースⅡホワイト荷姿石油缶塗り面積(m2)1缶当たり:75~88機能防火認定、防藻・防かび機能、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909液性【1液/2液】1液希釈剤水道水施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃)溶剤水性/溶剤:水性系危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10関連資料※製品カタログ(0.3MB)標準使用量(kg/m2/回)0.17~20塗回数2樹脂アクリル
タイルラック水性トップつや一番 標準色 吹付タイル用化粧仕上げ塗料 ニッぺ(日本ペイント)タイルラック水性トップつや一番 標準色 吹付タイル用化粧仕上げ塗料ニッぺ(日本ペイント)
9,998税込10,998
1缶(15kg)
3日以内出荷
アクリル樹脂エマルションを主体とした、複層仕上げ塗材(吹付タイル)の化粧仕上げ用塗料です。日本ペイント推奨、標準色NDカラーのラインナップです。【特長】 臭気が少なく、1液形なのでポットライフがない取り扱いやすい商品です。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 つや調整(5分つや有り、3分つや有り)が可能です。 耐アルカリ性、耐水性にすぐれます。 複層仕上塗材の上塗りに適し、美しい塗膜を維持します。 防火材料認定を取得しています。
用途《適用下地》コンクリート・モルタル、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、石膏ボード、PC板《用途》戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 などの内外部壁面《適用下塗り塗料・下塗り材》アンダーフィラー弾性エクセル《適用中塗り塗料(主材)》タイルラックEMA-Sベース100K、タイルラック1液EPO-Sベース、タイルラックシリカS-ベースⅡ荷姿石油缶塗り面積(m2)1缶当たり:75~88機能防火認定、防藻・防かび機能、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆JIS規格JIS A 6909液性【1液/2液】1液希釈剤水道水施工性方法:はけ、ウールローラー、エアレススプレー乾燥時間(時間)塗り重ね:4時間以上(23℃)溶剤水性/溶剤:水性系危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10関連資料※製品カタログ(0.3MB)標準使用量(kg/m2/回)0.17~20塗回数2樹脂アクリルつやつや有り
FORPRO水性微弾性フィラー ニッペホームプロダクツFORPRO水性微弾性フィラーニッペホームプロダクツ
5,398税込5,938
1缶
翌日出荷
微弾性特殊アクリルゴム系フィラーです。外壁や塀などのヘアクラックに追随する塗り替え改修に最適です。シーラーとフィラーの機能を兼用しているので、様々な旧塗膜に直接塗装出来ます。
用途外壁用下塗り材として。コンクリート、モルタル、ALCパネル、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)に。トラスコ品番158-8341材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水容量(L)16塗布面積(m2)26標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約4時間(23℃)乾燥時間約1時間(夏/30℃)、約2時間(冬/10℃)
ドラゴン タイホウドラゴンタイホウ(2件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から5日以内出荷
・下塗りから上塗りまで対応可能な高機能ローラー ・密度が高く弾力があり、優れた耐久性を実現 ・塗料の伸びがよく、泡の発生と毛抜けを抑えた高性能ローラー ・サイディングの凸凹にもしっかりくいつき、作業性が良く美しい仕上がりを実現
用途微弾性フィラー・サーフェーサーに最適サイズスモール適合塗料微弾性フィラー・サーフェーサーに最適外筒外径(Φmm)15生地の種類ハイブリット原反
桃太郎 イージーコーター(スモールローラー) PIA桃太郎 イージーコーター(スモールローラー)PIA
699税込769
1パック(2本)
3日以内出荷
中高粘度塗料の塗装に最適! 凹凸面の壁面に抜群の作業性を実現! 耐久性に優れ、中高粘度塗料でも含み・吐き出しが良好!
用途凹凸面、中高粘度塗料サイズスモール毛丈(mm)20適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、油性・エナメル、サビ止め・プライマー、エポキシ、床用主な用途凹凸面、中高粘度塗料ローラーサイズ(inch)6
金太郎 イージーコーター(スモールローラー) PIA金太郎 イージーコーター(スモールローラー)PIA
699税込769
1パック(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しが良く、外装塗装に最適! 大面積をスイスイ塗ることが可能! 中毛から超長毛までの充実したバリエーションにより様々な外装部位に対応!
用途外装用サイズスモール適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途外装用ローラーサイズ(inch)6
金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA金太郎 ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
499税込549
1本
4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しが良く、外装塗装に最適! 大面積をスイスイ塗ることが可能! 中毛から超長毛までの充実したバリエーションにより様々な外装部位に対応!
用途外装用サイズミドルローラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途外装用ローラーサイズ(inch)7
ジャンボローラーメロン PIAジャンボローラーメロンPIA(1件のレビュー)
599税込659
1パック(2本)
3日以内出荷から4日以内出荷
木材コンクリート等外装用。 クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群! ナイロン繊維の混紡により優れた弾力性・耐久性を発揮! 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適!
用途木材コンクリート等外装用タイプジャンボローラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途木材コンクリート等外装用ローラーサイズ(inch)6.5
ジャンボローラーラム PIAジャンボローラーラムPIA
599税込659
1パック(2本)
4日以内出荷
木材コンクリート等外装用 クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群! アクリル繊維の混紡によりキメの細かい美しい仕上がり! 腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適!
用途木材コンクリート等外装用タイプジャンボローラー適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル主な用途木材コンクリート等外装用ローラーサイズ(inch)6.5
弁慶 砂骨ローラー粗目(片切タイプ)ビッグイージーコーター(ミドルローラー) PIA弁慶 砂骨ローラー粗目(片切タイプ)ビッグイージーコーター(ミドルローラー)PIA
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
単層弾性仕上材や微弾性フィラーのパターン塗装に最適
用途外壁弾性塗料・下地調整材用サイズミドルローラーローラーサイズ(inch)7
弁慶 砂骨ローラー粗目(丸タイプ)イージーコーター(スモールローラー) PIA弁慶 砂骨ローラー粗目(丸タイプ)イージーコーター(スモールローラー)PIA
1,998税込2,198
1パック(2本)
4日以内出荷
単層弾性仕上材や微弾性フィラーのパターン塗装に最適
用途外壁弾性塗料・下地調整材用サイズスモール
弁慶 砂骨ローラー粗目(片切タイプ)イージーコーター(スモールローラー) PIA弁慶 砂骨ローラー粗目(片切タイプ)イージーコーター(スモールローラー)PIA
1,898税込2,088
1パック(2本)
4日以内出荷
単層弾性仕上材や微弾性フィラーのパターン塗装に最適
用途外壁弾性塗料・下地調整材用サイズスモール
マルチスプレーヤー  定圧・低圧エアレス 本体 精和産業マルチスプレーヤー 定圧・低圧エアレス 本体精和産業
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
高粘度仕様エアレス
常用圧力(MPa)(最大)13.7使用場所建築・防水・リフォーム・遮熱
構造物用 目地材 アオイタイトF AOI構造物用 目地材 アオイタイトFAOI
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
構造物用 目地材 アオイタイトA-3 AOI構造物用 目地材 アオイタイトA-3AOI
2,298税込2,528
1枚
6日以内出荷
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
構造物用 目地材 アオイタイトEA AOI構造物用 目地材 アオイタイトEAAOI
5,398税込5,938
1枚
6日以内出荷
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1500
構造物用 目地材 アオイタイトD AOI構造物用 目地材 アオイタイトDAOI
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。 ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
軸付セット14本組 微研削用 SB TACT(タクト)軸付セット14本組 微研削用 SBTACT(タクト)
3,798税込4,178
1セット(14本)
3日以内出荷
おためしセット 14本組み。 歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。 弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ! 研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。 被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)
用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等セット内容SB-0413(粒度#80)×2本、SB-0413(粒度#120)×2本、SB-0617(粒度#80)×2本、SB-0617(粒度#120)×2本、SB-0820(粒度#80)×2本、SB-0820(粒度#120)×2本、SB-1020(粒度#80)×1本、SB-1020(粒度#120)×1本軸径(Φmm)3
軸付微研削用砥石 TACT(タクト)軸付微研削用砥石TACT(タクト)
11,980税込13,178
1袋(50本)
翌日出荷から8日以内出荷
歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。 弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ! 研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。 被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)
用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等軸径(Φmm)3タイプ一般金属・非金属用
微弾性フィラーエポCT シャープ化学微弾性フィラーエポCTシャープ化学
8,998税込9,898
1ケース(320mL×10本)
5日以内出荷
エポキシタイプの微弾性フィラーをベースに、粘度調節を行い、 カートリッジガンでの使用が可能になりました。 扱いやすく、長さのある補修がすばやく行えます。 下地への密着性や上塗り材との相性が良好で、ひび割れ・すき間の補修に最適です。 塗料下地材がベースとなっていますので、シーリング材に不向きな薄層施工となるような施工箇所に最適。
用途塗装下地補修、内外装のひび割れ、すき間補修ホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SK 水性ソフトサーフ SG エスケー化研SK 水性ソフトサーフ SGエスケー化研
4,698税込5,168
1缶(16kg)
3日以内出荷
微弾性フィラー
危険物の類別非危険物
キクスイ ソフトリカバリー 菊水化学工業キクスイ ソフトリカバリー菊水化学工業
4,398税込4,838
1缶(16kg)
3日以内出荷
微弾性フィラー
危険物の類別非危険物
ニッペ アンダーフィラー弾性エクセルホワイト ニッぺ(日本ペイント)ニッペ アンダーフィラー弾性エクセルホワイトニッぺ(日本ペイント)
4,498税込4,948
1缶(16kg)
4日以内出荷
微弾性フィラー
ホワイト危険物の類別非危険物
エスケー弾性プレミアムフィラー エスケー化研エスケー弾性プレミアムフィラーエスケー化研(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1缶(15kg)
3日以内出荷
幅広い適用性 特殊合成樹脂により様々な下地、各種旧塗膜との 付着性に優れるため、幅広くご使用いただけます。 工期短縮 フィラー、シーラー、中塗りの機能を1つの材料で 併せ持っているため、工期短縮を図ることが可能です。 豊富な仕上げ 既存テクスチャーを生かす薄付け仕上げだけでなく、 ローラー模様を付ける厚付け仕上げも可能です。 ひび割れ追従性 弾性性能を有する塗膜は既存塗膜に発生して いる微細なひび割れ、巣穴等をカバーすると 共に、ひび割れ追従性を発揮します。 塗装作業性/上塗り仕上がり性 粒子制御およびレオロジーコントロール技術に より、軽くて伸びやすい優れた塗装作業性を示し、 飛散しにくい(低スパッタ)設計です。また滑らかな 表面は、上塗りの仕上がりをよりきれいにします。
用途一般内外壁の改装主成分特殊合成樹脂塗布面積(m2/缶)15~75主な用途外壁希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地旧塗膜:エマルションペイント、リシン、スタッコ、吹付タイル(硬質・弾性)、単層弾性塗材、 スキン(陶石リシン)※1などの活膜下地(付着強度が0.7N/mm2以上)特性弾性、付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.20~1.0
ベルストーン ベルスター研磨材工業ベルストーンベルスター研磨材工業
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。 目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。 4型ディスクグラインダー専用です。
用途用途:ステンレス用材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15最高周速度31.4m/s(1884m/min)適合材ステンレス
エスケー弾性プレミアムフィラー エスケー化研エスケー弾性プレミアムフィラーエスケー化研
5,698税込6,268
1缶(15kg)
3日以内出荷
用途コンクリート床主な用途床、コンクリート危険物の類別非危険物
【オーダー】調色 ビュートップウレタン 菊水化学工業【オーダー】調色 ビュートップウレタン菊水化学工業
8,398税込9,238
1缶
翌々日出荷
ウレタン結合を有し、大幅に耐久性を向上した水系塗料です。 塗膜は緻密で低汚染性に優れています。 一液タイプなので、可使時間を気にせず、容易に施工が可能です。 防藻・防カビ性に効果を発揮します。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途一般建築物の内外装 複層仕上塗材の上塗り特性防藻、防カビ、弾性、耐久規格JIS A 6909 耐候形1種相当塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)標準塗布量0.2kg/m2以下塗布方法ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り使用場所屋外希釈清水危険物の類別非危険物関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆一般的名称アクリルウレタン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 水系ファインコートシリコン 菊水化学工業【オーダー】調色 水系ファインコートシリコン菊水化学工業
8,598税込9,458
1缶
翌々日出荷
水系塗料でありながら密着性に優れております。 耐候性・耐久性を大幅に向上した水系塗料です。 低汚染性に優れています。 微弾性フィラーの上塗りとして使用できます。
用途リフォーム用、一般建築物の内外装、複層仕上塗材の上塗り特性密着性、弾性、耐候、耐久塗布面積(m2)45~64/16kg(0.25~0.36kg/m2)標準塗布量0.2kg/m2以下塗布方法ローラー塗り/刷毛塗り使用場所屋外認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364希釈清水危険物の類別非危険物関連資料2017塗料用標準色J版ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料サービス分類オーダー・加工
ファインフッソ 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)ファインフッソ 塗料液・硬化剤セットニッぺ(日本ペイント)
59,980税込65,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。 かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。 各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。 各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。鉛などの重金属を配合していません。 もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係ホワイトセット内容塗料液14kg+硬化剤2kg規格JIS A 6909 建築用仕上塗材、可とう形改修塗材E・RE、複層塗材E・RE、防水形複層塗材E・RE上塗材 耐候形1種適合塗料ニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ パーフェクトプライマー、ニッペ ファイン浸透シーラー、ハイポンプライマーII、ニッペ 1液ファインウレタンU100木部用下塗、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ アンダーフィラー弾性エクセル適合材ニッペ タイルラックEPO-Sベース、ニッペ タイルラックEMA-Sベース100K、ニッペ DANタイル中塗、ニッペ DANフィラーエポS塗布面積(m2/缶)114~133主な用途鉄、モルタル、外壁危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L適応下地コンクリート(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)油性 or 水性油性特性防水、弾性、耐候ホルムアルデヒド等級F★★★★危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
【オーダー】調色 1液ファインフッソUV ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 1液ファインフッソUVニッぺ(日本ペイント)
54,900税込60,390
1缶
4日以内出荷
高耐候性:4フッ化フッ素樹脂を使用しているので、緻密で強力に結合した分子構造の働きで、外壁の劣化を最小限におさえ、高い耐候性を発揮できます。 低汚染性: 塗膜表面を親水化していることで、外壁の汚染に対し、すぐれた効果を発揮することができます。 環境にやさしい:弱溶剤希釈タイプですので、環境にもやさしい塗料です。 防藻・防かび:藻・かびの発生を抑制することができます。 高光沢の美しい外観: 高光沢で、かぶりと肉持ちの良い高級感のある美しい仕上りにできます。 抜群の作業性: 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。乾燥性にもすぐれるので冬場の施工にも安心です。 1液架橋:2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。硬化剤を入れる手間がないため、硬化剤の入れ忘れ、計量の煩わしさがありません。ポットライフ(可使時間)がありませんので、塗料をムダにしません。 透湿性: 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。 多用途: 各種外壁(サイディングボード、モルタルなど)、鉄部、硬質塩ビ、FRPなどの新設・塗り替えに幅広く適用できます。
特性耐候主な用途鉄、モルタル、外壁塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜の塗り替え)、鉄部、窯業サイディングボード油性 or 水性油性関連資料2017年塗料用標準色色見本帳ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16適合下塗り外壁用:ニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、ニッペ 水性シリコンエポサーフ、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ DANフィラーリフレックス鉄部用:ニッペ パーフェクトプライマー、ハイポンファインプライマーII、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエースサービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら