カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 安全保護具(1)

「弾性ラバー砥石」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルブロック ベルスター研磨材工業ベルブロックベルスター研磨材工業
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌々日出荷から24日以内出荷
セラミックフィラーと弾性ラバーを組み合わせた研磨素材です耐水・耐油性に優れ、従来の砥石より滑らかな面粗度が得られます。工業用消しゴムとしてご利用下さい
用途各種金属の微細なキズ取り、サビ取り、溶接部のヤケ取り。バフ仕上前工程の短縮に。ヘアラインの修正など。仕様化粧ケースに1個入り寸法(mm)100×60×10
タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)TACT(タクト)
13,980税込15,378
1セット(6枚)
翌々日出荷
コーナー仕上げ、微バリ取り、面取り、研削作業が容易にできます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 フェノール樹脂等の接着剤で砥粒を保持していないので、粉塵、目づまりが非常に少なく衛生的です。 安全性は抜群、割れのない弾性ラバー砥石です。 研削物への熱伝導が低く、「ヤケ」が入りにくい構造です。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 二次バリを出さないので作業時間を短縮できます。 面取り、均一した面を出す研削作業に抜群の威力!
用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容T1-46(粒度#46)、T1-80(粒度#80)、T1-120(粒度#120)、T1-180(粒度#180)、T1-240(粒度#240)、T1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)100
バリキラー ブロック ハード 09H ZTECバリキラー ブロック ハード 09HZTEC
999税込1,099
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)25×50×10適合材ステンレスなど
バリキラー ブロック ハード 09F ZTECバリキラー ブロック ハード 09FZTEC
7,998税込8,798
1枚
3日以内出荷
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)100×50×25適合材ステンレスなど
バリキラー ブロック3点セット ZTECバリキラー ブロック3点セットZTEC
5,998税込6,598
1セット(3枚)
3日以内出荷
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
バリキラー ブロック3点セット #80#120#220 ZTECバリキラー ブロック3点セット #80#120#220ZTEC
5,998税込6,598
1セット(3枚組)
当日出荷
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど粒度#80、#120、#220寸法(mm)80×50×10適合材ステンレスなど
セラポイント(非金属用) サンフレックスセラポイント(非金属用)サンフレックス
699税込769
1本
6日以内出荷
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 石材、ガラス、超硬金属類の微研削研磨、糸面取りに。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ軸径(Φmm)6外径×長さL(Φ×mm)20×25材質弾性セラミック砥石最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000許容回転数(min-1[r.p.m])15000直径×長さL(Φmm×mm)20×25適合材各種金属、金型、ステンレス等
セラポイント(金属用) サンフレックスセラポイント(金属用)サンフレックス(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 溶接部分の磨き材質弾性セラミック砥石軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000許容回転数(min-1[r.p.m])15000外径×長さL(Φ×mm)20×25適合材各種金属、金型、ステンレス等
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら