カテゴリ

  • 建築金物(51)
  • 安全用品(24)
  • トラック輸送・安全用品(21)
  • 安全保護具(14)
  • 厨房用品(13)
  • 物流用品(12)
  • 介護用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 梱包用品(5)
  • 防災用品(4)
  • 測定用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「当り止め」の検索結果

228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
当たり止めセット INAX(LIXIL)当たり止めセットINAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
適合はね上げ式手すり(ロック付)(KF-472EH60-TU/色、KF-H470EH60、KF-H470EH60J)
レンズヒーター380・12V ビクセンレンズヒーター380・12Vビクセン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
バンポン クッショニング製品 3M(スリーエム)バンポン クッショニング製品3M(スリーエム)
55,980税込61,578
1箱(3060個)ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
シートからはがして貼るだけの簡単施工です。緩衝・制振・滑り止めに高い効果を示します。さまざまな被着体に優れた接着特性を示すと同時に、投錨力(ウレタンとテープ間の接着力)も高く引きずりの力にも耐性があります。オゾン劣化等の経時変化が少なく、耐久性に優れています。可塑剤や硫黄分を含まないため、相手材への移行・汚染がおこりにくくなっています。
用途ゴム足用途:卓上計算機、電話機、置き時計、OA機器等。当たり止め:キャビネットドア、下駄箱の開きドア、開閉蓋等。基材ポリウレタン
ピットクッション 強接着タイプ エクシールピットクッション 強接着タイプエクシール
5,198税込5,718
1セット(10シート)
5日以内出荷
優れたすべり止め効果と透明性をもつポリウレタン製クッションです。ガラスやアクリルなどを傷付けません。通常のピットクッションよりも粘着力が強くなっています。紫外線による変色が起こりません。(※粘着剤部分は黄変する場合があります。)取り付けやすいシールタイプです。可塑剤を使用していません。
用途戸当たりの緩衝・防音クッションに、すべり止めに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)硬度アスカーC80RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトクッション 強接着タイプ エクシールソフトクッション 強接着タイプエクシール
1,598税込1,758
1シート(100個)ほか
5日以内出荷
弾性と衝撃吸収性に優れたポリウレタン製クッションです。通常のソフトクッションよりも粘着力が強くなっています。紫外線による変色が起こりません。(※粘着剤部分は黄変する場合があります。)取り付けやすいシールタイプです。可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応
Nクッション エクシールNクッションエクシール
4,498税込4,948
1シート(270個)
5日以内出荷
弾性と衝撃吸収性に優れたポリウレタン製クッションです。圧縮永久歪みの値が小さいため、変形しにくく、つぶれにくい素材です。紫外線による変色が起こりません。(※粘着剤部分は黄変する場合があります。)取り付けやすいシールタイプです。可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止めなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)高さ(mm)2.6径(Φmm)12硬度アスカーC67RoHS指令(10物質対応)対応
プラサーモストレートマグ MARKLESS STYLEプラサーモストレートマグMARKLESS STYLE
3,198税込3,518
1セット(5個)
6日以内出荷
シンプルで使いやすいストレートタイプのサーモマグカップです。樹脂製の二重構造になっており、層内に断熱材が入っていることで保温保冷効果もあります。また口元にはカーブを付けることで口当たりがよくなり、より飲み物が飲みやすい形状にもこだわりました。マグ底面には滑り止めがついており、卓上で滑ったり倒れたりしにくい仕様です。
材質PP、PU 他寸法(mm)Φ88×91
プッシュゴムRB型 SUGICO(スギコ)プッシュゴムRB型SUGICO(スギコ)
25税込28
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム関連資料寸法図(0.14MB)
ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
2,700税込2,970
1個
7日以内出荷
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3材質本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴムブラック質量(g)515備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×1.5×18耐荷重(g)ハンガー部1つあたり:500(静止荷重)寸法(奥行D×高さH)(cm)ハンガー部1つあたり:40.5×1.5(滑り止め部分含まず)
ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
2,700税込2,970
1個
7日以内出荷
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3材質本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴムホワイト質量(g)515備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×1.5×18耐荷重(g)ハンガー部1つあたり:500(静止荷重)寸法(奥行D×高さH)(cm)ハンガー部1つあたり:40.5×1.5(滑り止め部分含まず)
離乳食調理セット ベーシック スケーター離乳食調理セット ベーシックスケーター
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
電子レンジで時短調理!おかゆや離乳食が簡単に作れる離乳食調理セットセット内容:・フタ・本体容器・すり鉢プレート・裏ごしプレート・おろしプレート・調理スプーン・保冷剤こちらの商品1つで基本の離乳食を作るセットが揃っています使わないときは重ねてコンパクトに収納出来ます離乳食調理セットで作る簡単レシピ付き
材質フタ・おろし・裏ごし枠・スプーン・すり鉢・本体容器:ポリプロピレン(耐熱温度-20~140度)、すべり止め:シリコーンゴム(耐熱温度-20~140度)、裏ごし網:ステンレス、保冷剤:外装/PVC(耐冷温度-16度)、ジェル/高吸水性ポリマー・防腐剤・水・グリセリン容量(mL)本体容器:550、すり鉢:400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×200×93アズワン品番68-5716-82
夜.長時間用 特大パッドクロスライク ケース 1箱 30枚×6袋入 東陽特紙夜.長時間用 特大パッドクロスライク ケース 1箱 30枚×6袋入東陽特紙
15,418税込16,960
1箱(6袋×30枚)
4日以内出荷
消臭&ドライマットの快適W効果特に多くても1枚で朝まで安心全面布感覚の通気性タイプ一晩中モラさずにムレ・カブレを防ぐ男女兼用おしっこ約6回分吸収(1回あたり約150cc)ひょうたん型立体ギャザー付はくパンツ。テープ止めタイプ。布製おむつ等と併用1枚で朝まで安心ゆとりの介護クロスライク通気性シートひょうたん型全面通気性でムレ、カブレに安心
質量(g)2355吸収量900cc寸法(幅W×長さL)(cm)32×63アズワン品番69-1202-64
夜.長時間用 特大パッド超吸収1500 ケース 1箱 30枚×4袋入 東陽特紙夜.長時間用 特大パッド超吸収1500 ケース 1箱 30枚×4袋入東陽特紙
13,158税込14,474
1箱(4袋×30枚)
4日以内出荷
消臭&ドライマットの快適W効果特に多くても1枚で朝まで安心全面布感覚の通気性タイプ一晩中モラさずにムレ・カブレを防ぐ男女兼用テープ止めタイプ又は布製おむつカバーと併用おしっこ約10回分吸収(1回あたり約150cc)上記数値はメーカー測定方法によるものですひょうたん型立体ギャザー付はくパンツ・テープ止めタイプ・布製おむつ等と併用1枚で朝まで安心ゆとりの介護クロスライク通気性シートひょうたん型1.内側へ落とすチカラ(吸収力)お肌に直接触れる表面材に柔らかい「エアスルー不織布」を採用しました!2回目、3回目以降の排尿も素早く吸収。尿が不織布表面に触れさえすれば尿パッド内側に吸収します。2.固めるチカラ(保水力)60倍吸収の「パールポリマー」を採用しました。吸収した尿を素早く、しっかりとゲル化し、液体にもどしません。強いゲル化により消臭効果も大。2層の「ダブル吸収マット」のお肌から遠い下層から段階的に吸収、ゲル化するため。大量の尿でも逆戻りが少なく表面のさらさら感は自慢です。3.止めるチカラ(防波堤機能)3.5センチ高の撥水不織布の立体ギャザーが尿をしっかり堰き止めます。適度な伸縮倍率のギャザーゴムで、立体ギャザーがしっかりと立ち、モレの第一原因である隙間を埋めます。4.オムツの外へ蒸気を逃がすチカラ(通気性機能)「クロスライク通気性バックシート」を採用しました!ムレ・カブレ・じょくそう対策のために。
質量(g)2926吸収量1500cc寸法(幅W×長さL)(cm)32×63アズワン品番69-1202-66
夜.長時間用 大パッドクロスライク ケース 1箱 30枚×8袋入 東陽特紙夜.長時間用 大パッドクロスライク ケース 1箱 30枚×8袋入東陽特紙
18,478税込20,326
1箱(8袋×30枚)
4日以内出荷
消臭&ドライマットの快適W効果多くても1枚で朝まで安心カブレを防ぐ通気性タイプ一晩中モラさずにムレ、カブレを防ぐおしっこ約5回分吸収(1回あたり約150cc)男女兼用テープ止めタイプのおむつ又は、はくパンツと併用はくパンツ・テープ止めタイプ・布製おむつ等と併用1枚で朝まで安心 ゆとりの介護クロスライク通気性シートひょうたん型全面通気性でムレ、カブレに安心
質量(g)1630吸収量750cc寸法(幅W×長さL)(cm)30×57アズワン品番69-1202-62
ソフトスプーン ヘラ型 若草 東海興商ソフトスプーン ヘラ型 若草東海興商
408税込449
1本
18日以内出荷
柔らかい素材「エラストマー」を使用した、口当たりがソフトなスプーンです。持ちやすく、滑り止め効果の高い形状です。
全長(mm)197質量(g)17アズワン品番69-1222-45素材ポリプロピレン、エラストマー
サーモシャワー混合栓(一般地用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(一般地用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【約50%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。【便利な手元ストップ機能】ちょっと止めたいときに手元で止水できるので便利です。【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。【商品スペック】取付寸法:120~200mm・シャワーホースの長さ:1.6m・パイプの長さ:170mm
用途サーモシャワー混合栓として付属品取扱説明書シルバー・ブラックリングホース長さ(m)1.6パイプ長(mm)170
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【約50%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。【便利な手元ストップ機能】ちょっと止めたいときに手元で止水できるので便利です。【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。【商品スペック】取付寸法:120~200mm・シャワーホースの長さ:1.6m・パイプの長さ:170mm
用途浴室用のサーモシャワー混合栓シルバー・ホワイト取付寸法(mm)120~200ホース長さ(m)1.6パイプ長(mm)170
サーモシャワー混合栓(寒冷地用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(寒冷地用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【約50%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。【便利な手元ストップ機能】ちょっと止めたいときに手元で止水できるので便利です。【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。【商品スペック】取付寸法:120~200mm・シャワーホースの長さ:1.6m・パイプの長さ:170mm
用途サーモシャワー混合栓として付属品取扱説明書シルバー・ブラックリングホース長さ(m)1.6パイプ長(mm)170
当りゴム JB(日本ボデーパーツ工業)当りゴムJB(日本ボデーパーツ工業)
99税込109
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スクラブ 兼用 半袖 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖住商モンブラン
5,498税込6,048
1枚
3日以内出荷
住商モンブランの男女兼用スクラブ。フロントファスナータイプで着脱がしやすく、袖下部分は通気性を確保するベンチレーション仕様。引っかかりを防止するカン止めが施されています。コンパクトなV開きと立ち衿でスッキリとしたデザイン。かがんでも胸元が覗かずにストラップの当たりも軽減。動きやすさを確保するサイドベンツ仕様や細かいものを分類して収納できる小物ポケットを内蔵。細部までこだわったストレスフリーなスクラブです。
混率(%)ポリエステル100%素材ストレッチラチネ性別男女兼用
スクラブ 兼用 半袖 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖住商モンブラン
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷
住商モンブランの男女兼用スクラブ。スタンダードなプルオーバータイプのスクラブで、袖下部分は通気性を確保するベンチレーション仕様。引っかかりを防止するカン止めが施されています。コンパクトなV開きと立ち衿でスッキリとしたデザイン。かがんでも胸元が覗かずにストラップの当たりも軽減。動きやすさを確保するサイドベンツ仕様や細かいものを分類して収納できる小物ポケットを内蔵。細部までこだわったストレスフリーなスクラブです。
混率(%)ポリエステル100%機能制菌/透け防止/吸汗速乾/制電/防汚素材ストレッチラチネ性別男女兼用
セフティハードグラス SK11セフティハードグラスSK11
999税込1,099
1本
翌々日出荷
曇り止め、軽量でスタイリッシュなサングラスタイプの保護メガネです。フレームの横幅を調整出来る新機能搭載の保護メガネです。フレームの横幅が調整可能で、ソフトノーズパットで鼻当たりの柔らかいフィットを実現しています。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カットレンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
セフティハードグラス SK11セフティハードグラスSK11
999税込1,099
1本
翌々日出荷
曇り止め付き、軽量でフィット感抜群でスタイリッシュなサングラスタイプの保護メガネです。ソフトノーズパットで鼻当たりの柔らかいフィットを実現しています。ソフトクッションテンプルで耳が痛くなりにくいデザインです。レンズは曇り止め付き、紫外線99.9%カット、フレームは超軽量タイプでフィット性・デザイン性に優れた保護メガネです。ANSIZ87+規格合格品です。
用途屋外作業での切削、ハツリ、砕岩、農作業の際の眼の保護。材質レンズ;ポリカーボネート,フレーム・テンプル;プラスチック,レンズ;ハードコート・曇り止めレンズ、紫外線カットレンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
ソフトスプーン(丸型) 東海興商ソフトスプーン(丸型)東海興商
419税込461
1本
6日以内出荷
柔らかい素材「エラストマー」を使用した、口当たりがソフトなスプーンです。持ちやすく、滑り止め効果の高い形状です。
ブルー
メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハード SIGMAX(シグマックス)メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハードSIGMAX(シグマックス)
5,888税込6,477
1個
翌日出荷から8日以内出荷
「しっかりガード 腰 シリーズ」の中で、固定力が最も強く、ムレにくさやズレにくさに徹底対策した商品です。通気性に優れた硬質メッシュ生地でムレを抑制します。アスリート向け製品にも採用されているパワーグリップテクスチャー(R)と滑り止めテープによって、激しい動きの中でもズレあがりを抑制します。腰の形状に合わせた立体設計とS字軽量ステーにより、様々な動作時でも常にフィット。ステーによる当たりや痛みが出にくい設計です。また、アジャスター付きW補強ベルトで簡単にフィット感を調節できます。ネットに入れれば洗濯機で選択が可能なため、汗をかいても簡単にお手入れができます。(乾燥機の使用不可)
用途重労働などで重いものをよく持ち上げる方今使っているサポーターの固定力が物足りない方ムレにくさ・ズレにくさを求めているかたブラック適合部位
電気であったかごろ寝マット ファミリー・ライフ電気であったかごろ寝マットファミリー・ライフ
11,680税込12,848
1枚
12日以内出荷
自分のスペースだけ賢く暖房。1人用ホットカーペット。ふかふかな肌触りであったか快適。足元に敷けば床からの冷えをガード!ソファマットとしても使えます。柔らかなフランネル仕上げ電気代は1時間あたり約1.1円(強で使用の場合)ごろ寝にピッタリ!強・適温・弱の温度調整可能室温センサー機能付き裏面すべり止め付きダニ対策機能丸洗いOK!(ネット使用)1年間保証書付き
材質ポリエステル100%質量(kg)(約)1.8ブラウン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50コード長さ(m)(電源側)約1.96・(本体側)約0.65寸法(cm)(約)80×180温度調節強(約50度)・適温(約31度)・弱(約21度)
メタル&ウッドラック ドリームウェアメタル&ウッドラックドリームウェア
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
ペール上の空間や冷蔵庫の上、洗濯機上にも使えるマルチなラックモノトーンのフレームと木目調棚板の異素材をミックスしたオープンラック棚板は木目調のリバーシブル仕様で、ダークブラウン・ナチュラルの2色を選択可能耐荷重が棚板1枚当たり50kgと高耐荷重設計ブラケットの反転設置で、フラットにもこぼれ止め用にも使い分けできるボードサイドパネル1枚、S字フック4つ、樹脂フックが4つ付属同じシリーズを連結してもご利用可能ネジ締め不要、組み立てはかんたんで、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用棚板は3cm間隔で設置可能組立用専用ゴムハンマー付き
用途棚・ラック・シェルフとして。会社 オフィス 事務所 書類 整理 収納 ファイル 物置 洗濯機ラック ランドリーラック ごみ箱 ゴミ箱材質フレーム/ブラケット:スチール(粉体塗装)、脚カバー:ポリプロピレン、ボード:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)高さ(mm)1800奥行(mm)440耐荷重(kg/段)50総耐荷重(kg)150
バスマットホルダー 2個入 アズマ工業バスマットホルダー 2個入アズマ工業
769税込846
1組(2個)
3日以内出荷
洗濯機・冷蔵庫にピタッ! すぐに使えて磁石で収納。 バスマット・タオル・ダスター・ふきん等をサッと挟んで取り出せる、磁石付きのホルダーです。 重量1,000g(1個当たり500g)以上の布は使用できません
仕様●サイズ:全長8.5cm、幅3.5cm●入数:2個入●耐荷重:1,000g ※1個当たり500g●耐熱温度:50℃●材質:本体/ポリプロピレン、フック/EVA樹脂、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーンアズワン品番67-7108-30
便座当り止めゴム ミヤコ便座当り止めゴムミヤコ
719税込791
1個
9日以内出荷
便座の蓋が壁や配管、タンク等に当たる際にご使用ください。 《ご注意》 ネジ棒に差し込む際、接着剤をご使用くだい。
鉄製調理器具 フライパン 23cm KSシリーズ 杉山金属鉄製調理器具 フライパン 23cm KSシリーズ杉山金属
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
使って健康、不足しがちな鉄分補給を手助け鉄鍋から溶け出る鉄分は体内への吸収率が高く、鉄分不足を補う重要な手段として注目されています一般的な鉄鍋では、一回の調理で約1~2mg程度(成人1人1日当たり摂取目安10~12mg)の鉄分が溶け出すといわれています本製品は良質の鉄製のため、ご使用までのさび止めにクリア塗装を施してありますたまごを巻くのに便利な傾斜付きだから巻きやすい鉄製品だから長く使えてとっても丈夫
材質本体/鉄(表面クリア塗装)、ハンドル/木柄サイズ幅265×奥行420×高さ100mm、内寸/幅260×深さ50mm質量(g)765加熱方式使用可能熱源:ガス、IHクッキングヒーター100V、IHクッキングヒーター200V、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、シーズヒーターアズワン品番67-8057-44満水容量(L)2.3
ズレずに抜ける驚きの毛抜き 先丸 ブラック GREEN BELL(グリーンベル)ズレずに抜ける驚きの毛抜き 先丸 ブラックGREEN BELL(グリーンベル)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
どの角度でも肌にフィットする丸い先端で、肌当たりがやさしくデリケートな部分のお手入れにも最適です。新開発のズレ止めで先端の面でとらえる効果がより発揮し、狙った毛を確実に掴みます。
トラスコ品番368-7820材質本体:13crステンレススチール、バネ:18-8ステンレススチール、ズレ止め:ポリカーボネート全長(mm)94ブラックタイプ先丸寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×10×13
クッションガード(半円型) エスコクッションガード(半円型)エスコ
3,400税込3,740
1袋(2本)
翌日出荷
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。粘着剤はついていません。両面テープで貼り付けてください。
材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)50厚さ(mm)26質量(g)約195
ハッピーノソックス(すべり止め付き) 22~26cm ハッピーおがわハッピーノソックス(すべり止め付き) 22~26cmハッピーおがわ
1,498税込1,648
1足
翌々日出荷から12日以内出荷
よく伸びて締めつけにくい靴下で、足裏の前後に滑り止めがあり、足裏の土踏まずあたりの位置に名前を書くスペースがあります。洗濯機・高温乾燥機にも対応。綿の量に対して、ほとんど縮みがありません。洗濯ネットに入れて洗濯・乾燥することで、より長持ちします。天然素材の綿をたっぷり75%使用。汗をしっかり吸収し、肌触りの良さをキープします。また、ポリエステル等に比べ、静電気が起きにくいです。非常に伸縮性の良いソックスです。お客様の声を受け、「口ゴムゆったり」にこだわった、ふんわりやさしいフィット感に仕上げました。
つなぐロック ノムラテックつなぐロックノムラテック
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
ネジ止めと両面接着テープの両方に対応した、シリンダー錠を内臓したワイヤー錠です。錠前機能を持ったシリンダー錠本体とワイヤー・チェイン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで様々なモノ同士を「つなぐ・止める・固定」する事ができます。取付方法は、環境に応じてネジ止めと両面接着テープの2種類から選択できます。ネジ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。室内外の開閉部の施錠・盗難防止・趣味・DIY等様々に用途に。使用例:扉の施錠、壁面と乗り物(バイクや自転車)やベビーカー・シルバーカーなどを繋いで盗難防止、冷蔵庫や戸棚施錠(認知症対策)など。取付には電動ドライバーが必要になる場合がございます。
仕様●タイプ:シリンダータイプ●重量(g):シリンダー錠本体/約251、固定プレート/約29、ワイヤー/約22●セット内容:シリンダー錠本体×1、固定プレート×1、ワイヤー×1、ディンプルキー×3、ドリルネジ×4、両面接着テープ×2●耐荷重(固定プレート1枚あたり)(kg):ネジ止め/15、両面テープ止め/5kg ※水平方向●本体サイズ(mm):65×65×27●材質:シリンダー本体/亜鉛ダイカスト・ステンレス、ディンプルキー/真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)、固定プレート/ステンレス、ワイヤー/スチール(被覆部分PVC)、ドリルネジ/ステンレス、両面テープ/アクリル系粘着剤アズワン品番65-9193-04
基板接続用ピンヘッダ 100極 1mm 2列 1セット 8個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 1mm 2列 1セット 8個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(8個)
7日以内出荷
Samtec FSI シリーズは、100 コンタクトポイントの 1 mm ワンピースインターフェイスです。絶縁材は、液晶ポリマーとピンあたり 2.8 A の定格電流で構成されています。オプションの頑丈なねじ止め、溶接タブ、及び位置決めピン 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:FSI●ピッチ:1mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-1379アズワン品番65-7692-92
ハッピーノソックス(すべり止め付き) 22~26cm ハッピーおがわハッピーノソックス(すべり止め付き) 22~26cmハッピーおがわ
1,498税込1,648
1足
12日以内出荷
よく伸びて締めつけにくい靴下で、足裏の前後に滑り止めがあり、足裏の土踏まずあたりの位置に名前を書くスペースがあります。洗濯機・高温乾燥機にも対応。綿の量に対して、ほとんど縮みがありません。洗濯ネットに入れて洗濯・乾燥することで、より長持ちします。天然素材の綿をたっぷり75%使用。汗をしっかり吸収し、肌触りの良さをキープします。また、ポリエステル等に比べ、静電気が起きにくいです。非常に伸縮性の良いソックスです。お客様の声を受け、「口ゴムゆったり」にこだわった、ふんわりやさしいフィット感に仕上げました。
仕様●色:グリーン●素材:綿75%・アクリル15%・ナイロン5%・ポリウレタン5%●サイズ:22~26cm●洗濯方法:洗濯機可/脱水機可/乾燥機可●入数:1足入アズワン品番7-6669-05
ハッピーノソックス(すべり止め付き) 22~26cm ハッピーおがわハッピーノソックス(すべり止め付き) 22~26cmハッピーおがわ
1,498税込1,648
1足
12日以内出荷
よく伸びて締めつけにくい靴下で、足裏の前後に滑り止めがあり、足裏の土踏まずあたりの位置に名前を書くスペースがあります。洗濯機・高温乾燥機にも対応。綿の量に対して、ほとんど縮みがありません。洗濯ネットに入れて洗濯・乾燥することで、より長持ちします。天然素材の綿をたっぷり75%使用。汗をしっかり吸収し、肌触りの良さをキープします。また、ポリエステル等に比べ、静電気が起きにくいです。非常に伸縮性の良いソックスです。お客様の声を受け、「口ゴムゆったり」にこだわった、ふんわりやさしいフィット
仕様●色:オレンジ●素材:綿75%・アクリル15%・ナイロン5%・ポリウレタン5%●サイズ:22~26cm●洗濯方法:洗濯機可/脱水機可/乾燥機可●入数:1足入アズワン品番7-6669-03
ハッピーノソックス(すべり止め付き) 22~26cm ハッピーおがわハッピーノソックス(すべり止め付き) 22~26cmハッピーおがわ
1,498税込1,648
1足
翌々日出荷
よく伸びて締めつけにくい靴下で、足裏の前後に滑り止めがあり、足裏の土踏まずあたりの位置に名前を書くスペースがあります。洗濯機・高温乾燥機にも対応。綿の量に対して、ほとんど縮みがありません。洗濯ネットに入れて洗濯・乾燥することで、より長持ちします。
仕様●色:ピンク●素材:綿75%・アクリル15%・ナイロン5%・ポリウレタン5%●サイズ:22~26cm●洗濯方法:洗濯機可/脱水機可/乾燥機可●入数:1足入アズワン品番7-6669-02
ハッピーノソックス(すべり止め付き) 22~26cm ハッピーおがわハッピーノソックス(すべり止め付き) 22~26cmハッピーおがわ
1,498税込1,648
1足
翌々日出荷
よく伸びて締めつけにくい靴下で、足裏の前後に滑り止めがあり、足裏の土踏まずあたりの位置に名前を書くスペースがあります。洗濯機・高温乾燥機にも対応。綿の量に対して、ほとんど縮みがありません。洗濯ネットに入れて洗濯・乾燥することで、より長持ちします。
仕様●色:イエロー●素材:綿75%・アクリル15%・ナイロン5%・ポリウレタン5%●サイズ:22~26cm●洗濯方法:洗濯機可/脱水機可/乾燥機可●入数:1足入アズワン品番7-6669-04
ハッピーノソックス(すべり止め付き) 22~26cm ハッピーおがわハッピーノソックス(すべり止め付き) 22~26cmハッピーおがわ
1,498税込1,648
1足
12日以内出荷
よく伸びて締めつけにくい靴下で、足裏の前後に滑り止めがあり、足裏の土踏まずあたりの位置に名前を書くスペースがあります。洗濯機・高温乾燥機にも対応。綿の量に対して、ほとんど縮みがありません。洗濯ネットに入れて洗濯・乾燥することで、より長持ちします。
仕様●色:エンジ●素材:綿75%・アクリル15%・ナイロン5%・ポリウレタン5%●サイズ:22~26cm●洗濯方法:洗濯機可/脱水機可/乾燥機可●入数:1足入アズワン品番7-6669-01
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら